カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(26)
    • 水準器/水平器(9)
    • スタッフ・ポールその他関連用品(1)
絞り込み
ブランド
  • マイゾックス
  • モノタロウ(4)
  • エビス(水平器)(137)
  • アカツキ製作所(KOD)(79)
  • シンワ測定(44)
  • STS(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • SK(新潟精機)(39)
  • 中央精機(1)
  • トプコン・ソキア(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(13)
  • メディアカバーマーケット(2,093)
  • 大菱計器製作所(36)
  • エスコ(17)
  • SK11(17)
  • KAPRO(15)
  • WORKERZ EXIT(15)
  • アックスブレーン(13)
  • TRUSCO(13)
  • 理研計測器(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「気泡管」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイポッド 148cm マイゾックスバイポッド 148cmマイゾックス
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
上部にあるボタンで脚部の長さ調整。ポールの気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをセットしたまま移動可能。
付属品専用ケース(BIP-180-C/BIP-148-C)寸法(mm)全縮時:890全長(mm)1,480質量(kg)1.85ポール径(Φmm)21~38素材(本体)アルミ
精密軽量木脚 マイゾックス精密軽量木脚マイゾックス
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
上部のボタンで脚部の長さを調整。気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをバイポッドに設置したまま移動可能でRTK測量に最適。
付属品■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カバー寸法(mm)全縮時:1014全長(mm)1,662質量(kg)5.2色(本体)マイゾックスレッド素材(本体)木製径(mm)Φ154/66(平面脚頭外径/内)
プリズムポールアダプター6 マイゾックスプリズムポールアダプター6マイゾックス
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
プリズム高+60mmの設計。整準台に設置し気泡管調整。上部ナットによる脱落防止。トプコン/ソキア360°プリズム用。
寸法(mm)上部:Φ6×87(内10はM6オネジ)下部5/8インチメネジ素材ステンレス
杭打ち用ミニポール マイゾックス杭打ち用ミニポールマイゾックス
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
広角プリズムとの使用で杭打ち作業効率がアップ。
質量(g)190気泡管感度40′/2mmサイズ(mm)138×61×38
フレキシブル石突 フレックスポインター マイゾックスフレキシブル石突 フレックスポインターマイゾックス
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
TS による出来形管理、施工管理に最適フレキシブルな球軸でプリズム気泡管合わせが簡単固定ネジ調整でピンポールの調節と自立が可能
ねじ径ポール取付:M6ネジ傾斜角度(°)球軸ネジ:約20関連資料(1.14MB)
自動追尾用プリズム ZEROシリーズ ZERO360Eight マイゾックス自動追尾用プリズム ZEROシリーズ ZERO360Eightマイゾックス
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
オフセット0mmで間違え防止。広く使用されるΦ9mmポールに対応。任意の高さに簡単スライド調整。シームレスなプリズム配置でロストを軽減。独立構造のプリズムは個別交換可能。
関連資料(0.82MB)
オートレベル CLシリーズ マイゾックスオートレベル CLシリーズマイゾックス
16,980税込18,678
1台ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
<持ちやすくて扱いやすいキューブデザイン>本体側面は滑りづらい素材と形状で三脚設置などでの脱落防止に有効です。<高倍率で遠距離での誤読を軽減>最高クラスの倍率レンズを搭載。遠距離での標尺(スタッフ)の読取を迷うことなくスムーズにできます。
質量(kg)本体:1.3/ケース0.6最小読取値(°)水平目盛盤:1自動補正範囲±15'視界1°20'(100m)最短合焦距離0.4m対物レンズ有効径(mm)36円形気泡管感度(mm)8'/2関連資料(0.61MB)
レーザーレベル用デジタル0セット マイゾックスレーザーレベル用デジタル0セットマイゾックス
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
任意の高さを基準(0位置)に設定することが出来るので、レベルを確認する作業が効率的に行えます。デジタル数値の表示単位は0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mmの5段階切替です。90mmのワイドな受光幅でレーザーを確実に受光し、迅速な作業が可能です。受光センター誘導矢印と100デシベルの大音量で受光をお知らせします。
用途回転レーザー用受光器トラスコ品番225-0584セット内容デジタル0セット受光器(D-RE2)、円形気泡管付ロッドクランプ(D-RC)、単3アルカリ乾電池1本、取扱説明書縦(mm)69横(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル水平器デジレベルVシリーズ マイゾックスデジタル水平器デジレベルVシリーズマイゾックス
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
明るい場所でも暗い場所でもハッキリ見える緑色LED表示 高精度で360°計測。(4×90°) 角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ。 データホールド機能。 0°/90°をシグナル音でお知らせ。 基準の角度を設定できる0セット機能。 自己校正機能。 オートバッテリーオフ機能(静止後約3分)。 バッテリー残量を電池マークでお知らせ。
付属品専用ケース、取扱説明書測定範囲4×90°(0~360°)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)最小表示0.05°・0.08%・1mm/m使用温度(℃)0~40測定単位角度(°)・勾配(%)・mm/m気泡管精度±1.0mm/m保管温度(℃)-10~50IP等級IP54読取精度±0.1°以下(0/90°)、±0.2°以下(その他)
センタースタッフ用水準器 マイゾックスセンタースタッフ用水準器マイゾックス
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
質量(g)約36気泡管感度34'/2mm
センタースタッフ マイゾックスセンタースタッフマイゾックス
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
左右を同じ長さに調整し、中心位置を求めることが可能。 ミニ(コンパクト)シールド1,000mm~1,300mmに対応。 マグネット式気泡管(付属)。 オプションの反射シートを貼り付けることでトータルステーションでの測距が可能に。
用途ミニシールド工法、掘削機の方向確認に質量(g)約800全縮(mm)900伸縮サイズ(mm)350(片側)全伸(mm)1500
タフブックホルダー マイゾックスタフブックホルダーマイゾックス
26,980税込29,678
1個
予約販売
左右スライドで画面とプリズム気泡管が同時に見える デバイスとポールを片手で持ち運び可能。 端末が左右にスライドし、角度調整可能。 COV69、COV9併用時、6mm、9mmΦのピンポールにも装着可能。 大容量バッテリー搭載モデルにも対応。
寸法(mm)約165×126×151質量(g)約335適合ポール径(Φmm)16~36、(COV69、COV9使用時)6、9
光波用ミニプリズム マイゾックス光波用ミニプリズムマイゾックス
41,980税込46,178
1個ほか
3日以内出荷
「近距離」「狭小地」をテーマに開発された従来モデルから、さらに近距離での使用を可能にしたシリーズ。 市街地測量にて高い評価を得たコンパクトボディ、壁角・壁際使用時のオフセット設定に加え、可動仰角を1.6倍に拡大。 より近く、より狭い場面での使い勝手を向上しました。 壁面測定に最適! リバーシブルで使用可能 コンパクト
気泡管40’/2mm仰角(°)(壁際)33(通常)26プリズム径(inch)1
デジレベル250 マイゾックスデジレベル250マイゾックス
7,998税込8,798
1個
予約販売
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40呼び寸法(mm)250最小表示0.05°、0.08%、1mm/m精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/mマイゾックスコード222370
スマートツール GEN3 マイゾックススマートツール GEN3マイゾックス
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ボタン操作ひとつのデジタル水平・勾配測定器。 水平・垂直を3通り(デジタル、気泡管、音)で測定。 逆さ文字は自動反転。 角度(°)、勾配(%)、立ち上り(mm/m)切替。 気泡管付(600・1200)。
付属品キャリングケース電源006P(9V)電池×1最小表示単位0.2°、0.1%、1mm/mモード3(角度・勾配・立ち上り)防水性IP65
M-1500MPプリズム マイゾックスM-1500MPプリズムマイゾックス(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
M-1500GPプリズム マイゾックスM-1500GPプリズムマイゾックス
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
デジレベル3D マイゾックスデジレベル3Dマイゾックス
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
パネル周りをスッキリとしたデザインに設計。大型液晶に角度、勾配、指針を一元表示することで余計な切替換操作を省きました。3軸加速度センサ採用により、ディスプレイ部を上に向けるだけで、自動的に水平測定モードに切り替わり、液晶円形気泡管が表示されます。(精度を必要とする水平測定には棒状気泡管をご使用ください。)液晶ディスプレイによりあらゆる環境下においても、抜群の視認性を保持。両サイドの棒状気泡管にはブルーLEDを搭載している為、点灯させることで暗所での作業も安心です。
仕様高精度で360度計測、角度・勾配をデジタル直読、自動反転型LEDディスプレイ、キャリブレーション機能、3D液晶円形気泡管、データホールド機能付き、角度と勾配のデュアル表示、0/45/90度をシグナル音でお知らせ、電源自動オフ(5分)、青色バックライト付き気泡管、基準の角度を設定できる0セット機能寸法(mm)600×33×72.5質量(g)770電源単三アルカリ電池×3最小表示0.05°、0.1%使用温度(℃)-5~+50測定精度±0.1°(0°/45°/90°)、±0.2°(その他角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度(水平)±0.5mm/m±0.029°、(垂直)±0.75mm/m±0.043°マイゾックスコード221846
大工レベル MA-20 マイゾックス大工レベル MA-20マイゾックス(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
近距離でも目が疲れない有効径40mmの明るいレンズを使用。 視準しやすい20倍モデル。 エントリーモデルとしてもおすすめ。
用途レベル(水平)出し、高低差測定最短合焦距離0.5m倍率(倍)20自動補正範囲±15’セット内容本体、ケース、レンズキャップ、下げ振り、調整ピン、六角レンチ、取扱い説明書、専用球面三脚全長(mm)190質量(kg)本体:1.3、ケース:0.66精度(mm)(1km往復標準偏差):±2.5最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級防塵・防滴性能IP54正像視界1°20'分解力4.5"対物レンズ有効径(mm)40円形気泡管感度(mm)8'/2マイゾックスコード220369
牛方ポケットコンパス マイゾックス牛方ポケットコンパスマイゾックス
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。 コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
用途林野測量
気泡管調整治具 マイゾックス気泡管調整治具マイゾックス
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
整準台にセットすれば、ミニプリズムの気泡管調整に使える。 底部5/8inchの凹ネジになっているので、プリズムポールにも取り付け可能。
用途プリズム気泡管の調整に寸法(mm)130仕様整準台取付式(9mmΦポール)マイゾックスコード210681
フレキシブルプリズム三脚 ぞうさん マイゾックスフレキシブルプリズム三脚 ぞうさんマイゾックス
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
25~30mmΦのポールと8~10mmΦのピンポールをワンタッチで挟むことができ、気泡管合わせ、素早いセッティングが可能。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に全長(mm)1280全縮(mm)810付属品ケース適合25~30mmΦのポール及び8~10mmΦピンポール対応材質アルミ質量(kg)1.6スライド幅(mm)150マイゾックスコード217198
オートレベルGEO-MDシリーズ マイゾックスオートレベルGEO-MDシリーズマイゾックス
38,980税込42,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
揺れや振動に強いマグネットダンパー。 明るくシャープな高品質レンズ。 コンパクトボディ(全長190mm)。 ほこりや水に強い(IP54)。
用途レベル(水平)出し、高低差測定自動補正機構±15'セット内容本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚全長(mm)190質量(kg)本体:1.26、ケース:0.60最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級防塵・防滴性能IP54正像視界1°20'(100m)円形気泡管感度(mm)8'/2
NA700シリーズ マイゾックスNA700シリーズマイゾックス
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
耐久性と信頼のライカオートレベル
用途レベル(水平)出し、高低差測定仕様完全防水、分度盤:360°、合焦ノブ:1段、水平微動ノブ:両面・エンドレス目盛間隔スタジア乗数100自動補正範囲±15'円形気泡管感度(mm)10'/2
ロッドレベル ベルト付 RL-60T マイゾックスロッドレベル ベルト付 RL-60Tマイゾックス(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
アルミスタッフ・標尺の垂直出しに便利な水準器です。 マジックテープで取り付け可能です。
トラスコ品番735-7974質量(g)50感度60'/2mm気泡管感度60分/2mm適応全てのスタッフ、標尺、プリズムポールマジックテープで取付可能バンド長(mm)(伸縮)220マイゾックスコード217353
レーザー墨出器  本体セット P-EX シリーズ マイゾックスレーザー墨出器 本体セット P-EX シリーズマイゾックス
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比) クラス最高の明るさ(クラス2M) 受光器対応(ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能)※受光器別売 防塵・防滴IP54(電池BOXを除く) 高輝度X・Yジンバル機構 軽量コンパクトボディ
付属品専用ケース アルカリ乾電池 脚用保護キャップ取扱説明書保証書トラスコ品番487-2258取付支持方式X・Yジンバル機構質量(g)約900(電池含まず)寸法約110×115×165mm電源単3アルカリ乾電池3本使用温度範囲-10~40°精度水平・垂直ライン精度:±1mm/7m 天頂クロス精度:±1mm/5m地墨点精度:±1mm/1m直角精度:±1mm/3m気泡管精度:60’/2mm光源可視光半導体レーザー波長(nm)635nm(ライン)、650nm(地墨点)使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)自動補正範囲±2.1°以上スポット径地墨スポット径:約Φ1.5mm/1m制動方式磁気ブレーキ式回転機構±360°(回転微動ツマミ)電池寿命約3.5時間(フルライン)レーザークラスクラス2M線幅:1.5mm以下/5m 水平ライン広がり角:約110° 垂直・大矩ライン広がり角:90°以上マイゾックスコード219300
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら