6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近距離でも目が疲れない有効径40mmの明るいレンズを使用。 視準しやすい20倍モデル。 エントリーモデルとしてもおすすめ。
用途レベル(水平)出し、高低差測定 最短合焦距離0.5m 倍率(倍)20 自動補正範囲±15’ セット内容本体、ケース、レンズキャップ、下げ振り、調整ピン、六角レンチ、取扱い説明書、専用球面三脚 全長(mm)190 質量(kg)本体:1.3、ケース:0.66 精度(mm)(1km往復標準偏差):±2.5 最小読取値(°)(水平目盛盤)1 保護等級防塵・防滴性能IP54 正像 視界1°20' 分解力4.5" 対物レンズ有効径(mm)40 円形気泡管感度(mm)8'/2 マイゾックスコード220369
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

揺れや振動に強いマグネットダンパー。 明るくシャープな高品質レンズ。 コンパクトボディ(全長190mm)。 ほこりや水に強い(IP54)。
用途レベル(水平)出し、高低差測定 自動補正機構±15' セット内容本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚 全長(mm)190 質量(kg)本体:1.26、ケース:0.60 最小読取値(°)(水平目盛盤)1 保護等級防塵・防滴性能IP54 正像 視界1°20'(100m) 円形気泡管感度(mm)8'/2
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックスアルゴーST
用途レベル出し、高低差測定、測量全般 仕様専用ケース マイゾックスコード11055
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

高低差の測定のみならず、測距も出来ることで、大幅な作業性のアップが可能。 シート面がイエロー/シルバーになり、より一層見やすい。 ボタン保護シール付き。
用途横断測量 目盛5mm/10mm目盛、直読数字表示あり 表示シート面:1m毎のイエロー/シルバー 測定距離約5~150m(機種によって前後します。)
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックスNA700シリーズ
耐久性と信頼のライカオートレベル
用途レベル(水平)出し、高低差測定 仕様完全防水、分度盤:360°、合焦ノブ:1段、水平微動ノブ:両面・エンドレス 目盛間隔 スタジア乗数100 自動補正範囲±15' 円形気泡管感度(mm)10'/2
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途レベル出し、高低差の測定、測量全般 仕様ボタン保護シール/5枚入 タイプスタンダード マイゾックスコード218385
1個
559 税込615
当日出荷