「測量 ソフト」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。
エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。(コピー&ペースト)
用途PCでの測量計算
仕様計算+簡易CAD
メモリー512MB以上※データによっては増設が必要
解像度1024×768以上
使用CPUintelPentiumIII600MHz以上
OSWindowsVista/7/8
マイゾックスコード218300
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。
用途土木・測量・建築現場での測量計算に
質量(g)150(電池込み)
消費電力(W)0.12
電源単4アルカリ乾電池1個
使用温度(℃)0~40
表示16文字ドット4桁表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×15.1×163
オートパワーオフ操作完了後約10分で自動電源OFF
電池寿命約1年(1日1時間使用した場合)
簡単操作 わかりやすく使い易い優れた操作性。
座標登録 100点までの座標をNo.で管理し記憶できます。
計算結果をすばやく登録できるのでメモをとらなくてもOK!
オリジナルのプログラム 現場のプログラムを多数内蔵。測量73、土木76、Jr.53種類!
レジューム機能 電源を切ってもその時の画面表示を保存するので、切った状態からまた再スタートできます。
ハードボディ&カバー 一体型ハードカバー付きで携帯に便利です。
メモリー保護機能 データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵している為、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。
寸法163×81.5×15.1mm
オートパワーオフ操作完了後約10分
電源単4アルカリ乾電池 LR03×1個
質量(g)150
使用温度範囲0℃~40℃
電池寿命約360時間 (1日に1時間使用した場合)
整準台にセットしたまま収納
用途一素子プリズム整準台セットの保管・運搬
仕様プリズムケース
材質表地・ベルト:ナイロン、裏地:ポリエステル
質量(g)365
ベルト長さ(mm)550~1000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×65×80
マイゾックスコード219945
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
遠距離測定に威力を発揮する2.5インチプリズムと、オフセット0・30mm兼用の高精度プリズム。
用途測距、測角(光波距離計用)
付属品MG-2500専用ソフトケース
本体寸法(mm)180×176
取付ねじ5/8inch
オフセット0mm・30mm
プリズム径(inch)2.5(63.5mm)
マイゾックスコード223390
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
整準台底面よりプリズムまでの高さは昇降ユニットによりトータルステーションメーカー各社に合わせることが可能。
用途測距、測角、対回観測
付属品ソフトケース、ポール
寸法(mm)30×30×20
オフセット0mm・30mm
プリズム径(inch)2.5
マイゾックスコード212280
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
図面作成の手間を軽減し、相続調査をサポート
図面上に配置された人物点関係線等は、オフィスソフトを操作する感覚で自由に移動が可能。
用紙サイズや枚数、縮尺を設定できるので、大きな家系でも用紙に収まるよう綺麗にレイアウト可能。
用途相続関係説明図作製ソフト
対応OSWindows 11/10/8.1
動作環境CPU:OSが快適に動作する性能、メモリ:OSが快適に動作する容量、ハードディスク:インストールに40MB程度 1図面につき1MB以上必要、ディスプレイ解像度:1024×768ドット以上
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
関連キーワード