「測量 用品」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
279件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。 幅広い機種に対応しています。
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに トラスコ品番735-6617 材質アルミ 幅(mm)65 全長(mm)145 質量(g)70 外径(Φmm)45 バンド長(mm)(伸縮)220 マイゾックスコード218860
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質スチール
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ25~32mmまでのポールをガッチリ取り付けできます。
用途ポール立てに。 外径(Φmm)80 適合ポール外径(Φmm)25~32 材質スチール
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセット0mmで間違え防止。広く使用されるΦ9mmポールに対応。任意の高さに簡単スライド調整。シームレスなプリズム配置でロストを軽減。独立構造のプリズムは個別交換可能。
関連資料(0.82MB)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
用途河川測量 材質化学繊維 目盛1m ロープ径(Φmm)4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠の印刷がなく位置合わせ不要。 強靭で破れにくい仕様。 レーザ、インクジェット共に使用可能。 ※和紙ではありません。
用途地籍測量用 サイズB4(10穴) マイゾックスコード217672
1パック(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックス地鎮祭用品
用途地鎮祭で使用する道具
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単操作 わかりやすく使い易い優れた操作性。 座標登録 100点までの座標をNo.で管理し記憶できます。 計算結果をすばやく登録できるのでメモをとらなくてもOK! オリジナルのプログラム 現場のプログラムを多数内蔵。測量73、土木76、Jr.53種類! レジューム機能 電源を切ってもその時の画面表示を保存するので、切った状態からまた再スタートできます。 ハードボディ&カバー 一体型ハードカバー付きで携帯に便利です。 メモリー保護機能 データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵している為、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。
寸法163×81.5×15.1mm オートパワーオフ操作完了後約10分 電源単4アルカリ乾電池 LR03×1個 質量(g)150 使用温度範囲0℃~40℃ 電池寿命約360時間 (1日に1時間使用した場合)
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。 取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
用途GNSSアンテナの固定
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。 エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。(コピー&ペースト)
用途PCでの測量計算 仕様計算+簡易CAD メモリー512MB以上※データによっては増設が必要 解像度1024×768以上 使用CPUintelPentiumIII600MHz以上 OSWindowsVista/7/8 マイゾックスコード218300
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。 鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。 スリットが入っているので着脱簡単。 細い鉄筋にもしっかりとフィット。
用途配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。 材質PVC 長さ(mm)50 質量(g)41 適合サイズ(Φmm)10~30
1セット(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐候性確認材料使用。
用途測量・土木・植林等の目印として テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水/油に反応し、色が変わる。 タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め、数秒後に引き上げる。KK-85を塗布していた場合、色の変わった部分までが水、KK-63の場合色の変わった部分までが油が入っていることになる。
用途タンク等の測深
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DR-21・DR-25はCALS/EC、システム用工事完成図、設計報告書の入力メディアを収納するファイリング用台紙で電子納品に最適。 FR-20はCALS/EC、システム用で背中が1cm~8cmで調整できる、ファイル&リファイル(DR-21)セットで書類等と製品ができる。 CD-BはCD-R/DVD-Rの管理・納品が簡単にできる。厚さ3mmの薄型で、ファイリングの際に厚さを気にせず使用可能。 CD-PはCDリーフ(CD-B)と併せて使用する紙製CD・DVDケース。 環境にやさしい特許取得商品。 古紙配合率71%。
用途電子納品の管理
1個
69 税込76
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

試料の調整に必要な道具を多種用意 いずれも使いやすくて丈夫
種別さじ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場でのマーキングに
用途測量などの路面マーキングの他、各種マーキングに使用可能。 寸法(mm)Φ25×110 グリーン購入法適合
1箱(3本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙が濡れている状態での筆記(シャープ)ができる。 屋外作業・長期保管の図面などの使用に便利。
用途屋外作業時に使用する図面・書類 坪量(g/m2)85 紙厚(μm)80
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラフルな標識用ビニールテープ 植林、樹木調査などの領域表示の目印に。
材質PVC(ポリ塩化ビニール) タイプBT-30P-100M、30mm幅、100m テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.08 マイゾックスコード221395
1個
729 税込802
当日出荷

簡易的な粘着式反射シート
用途定点観測に 寸法(mm)250×250 測定範囲約5~100m(測距儀、シートの大きさによってバラツキあり)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミスタッフ、スタンダードタイプ
マイゾックスコード222050
1個
169 税込186
当日出荷

1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径の計測に便利 目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。
タイプHSRT-60(HS輪尺 取手付60cm) マイゾックスコード224136
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

水平、垂直の測量が簡単に行える高品質な測定器。 目盛2°
用途簡易測量 付属品ケース 目盛
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックスSSプリズム三脚
狭い場所での測量に最適
クランプ可能外径(Φmm)2.2~9ポール マイゾックスコード221594
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

マイゾックス下水管パワーLED
完全防水の強力水中ライト 驚くほどの大光量。
用途下水管・貯水槽。浄化槽・マンホール内の保守点検 光源パワーチップ型LED×1 使用電池単3形アルカリ乾電池×4本 電池寿命実用点灯約8時間 寸法(mm)Φ44×165 質量(g)(ライト)190 材質ABS樹脂 防水性1m 付属品収納ケース、単3形乾電池×4本 明るさ(Lm)200
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国土交通省より業務の効率化を目的とした工事写真管理基準の改正に対応した写真帳。 手軽なフラットファイルタイプの表紙。 CDまたはMOがプラスチックケースのままで1シートに2枚収納できるPP製。 高品位1440dpi対応のインクジェットプリンタ用紙。
用途デジタル工事写真の管理
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靱な特殊鋼の測点明示鋲
タイプNo.01/6×4×27×2/100本 マイゾックスコード212141
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

杭上の通り芯の確認を簡単に行い、求点を素早く求めることが可能
用途杭上の求点設置 付属品反射シート(20×20mm)1枚 寸法(mm)50×80 目盛(mm)ヨコ:±25、タテ:40 マイゾックスコード220393
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

マイゾックス標尺スタンドC
ニューアルロッド対応。ピンポールと一緒にご使用下さい。 ピンポール3~6mmΦ対応。
用途ピンポールでの目盛指示 適合ロッド60mm幅用(2個入) 材質プラスチック 質量(g)45 マイゾックスコード217253
1個
4,298 税込4,728
欠品中

転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。 NETIS登録番号〔No.CB-120005-VE〕
用途供試体改ざん防止 タイプ専用ペン マイゾックスコード219239
1個
729 税込802
当日出荷

固定位置が自由自在なスライドタイプ。プリズムを地面に接触させないプレート型二脚。握り心地にこだわったスポンジグリップ。約240gの軽量設計。マイゾックス製 クランプ式ホルダーに対応
セット内容グリップ部+アダプター部、プレート型二脚、取扱説明書 質量(g)約240 グリップ部(mm)200×35 関連資料(0.3MB) 寸法(mm×Φ)235×35(スタンド部除く)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。
用途土木・測量・建築現場での測量計算に 質量(g)150(電池込み) 消費電力(W)0.12 電源単4アルカリ乾電池1個 使用温度(℃)0~40 表示16文字ドット4桁表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×15.1×163 オートパワーオフ操作完了後約10分で自動電源OFF 電池寿命約1年(1日1時間使用した場合)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右スライドで画面とプリズム気泡管が同時に見える デバイスとポールを片手で持ち運び可能。 端末が左右にスライドし、角度調整可能。 COV69、COV9併用時、6mm、9mmΦのピンポールにも装着可能。 大容量バッテリー搭載モデルにも対応。
寸法(mm)約165×126×151 質量(g)約335 適合ポール径(Φmm)16~36、(COV69、COV9使用時)6、9
1個
26,980 税込29,678
欠品中

転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。 NETIS登録番号〔No.CB-120005-VE〕
用途供試体改ざん防止 仕様100枚入 使用方法1.QC版に供試体作成時の情報を記入します。2.記入したQC版を供試体型枠の内側に貼り付けます。3.供試体型枠に生コンを投入し、硬化したら型枠をはずします。4.供試体に文字が転写され、情報が残ります。 マイゾックスコード219238
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

MST-53・MST-54用専用ケース
タイプMST-53・MST-54用 マイゾックスコード221577
1個
2,598 税込2,858
欠品中

受光器を標尺などに取り付けることができます。
用途建築 トラスコ品番408-8409 厚さ(mm)30 質量(g)115 縦(mm)50 横(mm)1600 マイゾックスコード217838
1台
999 税込1,099
当日出荷