カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(74)
絞り込み
ブランド
  • マイゾックス
  • STS(41)
  • 大平産業(7)
  • ハイビスカス(ランドアート)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測量 用品 プリズム」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REVO360専用石突 マイゾックスREVO360専用石突マイゾックス
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
型式DMP-M675
追尾用360°プリズム REVO360 マイゾックス追尾用360°プリズム REVO360マイゾックス
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
適合水準器:46′/2mm(PC-40L)、視準可能範囲:H:360° V:±25°セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書質量(g)約120取付ねじM6オネジ(上部・下部)サイズ(mm)46×46×74径(mm)プリズム:17プリズム高(mm)25プリズム定数(mm)-4.4
プリズムポールアダプター(Z-220付属品) マイゾックスプリズムポールアダプター(Z-220付属品)マイゾックス
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
底部は5/8インチになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。上部がM6ネジになっており、9mmピンポール/DMP-M6石突の取り付けが可能。
型式MAG50寸法(mm)上部:Φ9×60、M6オネジ×10下部5/8インチメネジ
定点観測用測点マーカー 10本 マイゾックス定点観測用測点マーカー 10本マイゾックス
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。
ねじ上部:M8 メネジ、アンカーサイズ(mm)Φ30×40
ミニプリズムキットケース マイゾックスミニプリズムキットケースマイゾックス
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
コンパクトなプリズムケース
質量(g)202外寸(mm)280×83×110内寸(mm)260×60×85
ポールアダプタースピゴットタイプ R-360用 マイゾックスポールアダプタースピゴットタイプ R-360用マイゾックス
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
型式LSP100R質量(g)60取付ねじ上部:M6 メネジ、下部:スピゴットサイズ(mm)38×30×62
K式ピンポールプリズム Ⅱ型 マイゾックスK式ピンポールプリズム Ⅱ型マイゾックス
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
オフセット0mmでスライド可能
セット内容本体 石突(26mm) 枠 40cmポール4本 15cmポール アタッチメント(ネジ径M6.5/8インチ) 専用クッションケース
レインカバー 2.5インチプリズム用 マイゾックスレインカバー 2.5インチプリズム用マイゾックス
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
360°再帰反射プリズム マイゾックス360°再帰反射プリズムマイゾックス
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
360°どこからでも視準可能。Φ9mmピンポールに取付可能。Φ32mmの単管にも取付可能。動態変位観測にも最適。
セット内容プリズム本体3個、インサートナット3個、Oリング6個質量(g)33サイズ(mm)Φ36×H66プリズム定数(mm)18/-18
定点観測用プリズム2.5インチベースキット マイゾックス定点観測用プリズム2.5インチベースキットマイゾックス
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
プリズムチルトによる角度誤差発生を抑えた設計。
付属品アンカーボルト Φ14×70mm 59g質量(g)610取付ねじM10(オネジ)プリズム径(inch)2.5インチプリズム高(mm)60(板底)プリズム定数(mm)-41
SSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2) マイゾックスSSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2)マイゾックス
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
狭い場所での測量に最適
セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C)寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール質量(g)約130サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9サイズ(mm)全長306全縮(mm)162
プリズムポールアダプター6 マイゾックスプリズムポールアダプター6マイゾックス
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
プリズム高+60mmの設計。整準台に設置し気泡管調整。上部ナットによる脱落防止。トプコン/ソキア360°プリズム用。
寸法(mm)上部:Φ6×87(内10はM6オネジ)下部5/8インチメネジ素材ステンレス
ライカプリズム用アダプター マイゾックスライカプリズム用アダプターマイゾックス
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。
ねじ上部:スピゴット、下部:M8 オネジサイズ(mm)Φ25×49プリズム高(mm)100(Leica GPR121)
測点マーカー用アダプターTT-17用 マイゾックス測点マーカー用アダプターTT-17用マイゾックス
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。
ねじ上部:M10 メネジ、下部:M8 オネジサイズ(mm)Φ19×50プリズム高(mm)100(TT-17)
定点観測用ロックプリズム マイゾックス定点観測用ロックプリズムマイゾックス
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
背面にあるM18の取付ネジを板金等に取り付け、六角ナットでさらに固定。
付属品■M18六角ナット、■レンズキャップサイズプリズム:1.5インチ質量(g)約210取付ねじM18 P1.0サイズ(mm)Φ47×44プリズム定数(mm)-17
プリズムポールアダプター9 マイゾックスプリズムポールアダプター9マイゾックス
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
プリズム高70mmの設計。トプコン/ソキア社製リモートコントローラーとも接続可能。
寸法(mm)上部:Φ9×105(内10はM6オネジ)下部5/8インチメネジ素材ステンレス
自動追尾用プリズム ZERO360 ハイブリッドタイプ マイゾックス自動追尾用プリズム ZERO360 ハイブリッドタイプマイゾックス
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
適合視準可能範囲:H:360° V:±30°セット内容Z-360EH本体、ガラス保護バンド、UNC5/8-11 オネジ用保護キャップ、専用ケース(Z-360EH-C)、取扱説明書高さ(mm)ハイブリット:105質量(g)約320耐荷重(kg)取付聞き:最大2取付ねじ上部:UNC5/8オネジ 長さ14mm、下部:W5/8-11メネジ 深さ 14mmサイズ(mm)62×62×119径(mm)プリズム:25プリズム高(mm)50
DMピンポールΦ6mm マイゾックスDMピンポールΦ6mmマイゾックス
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
石突部のDMP-6ADPを利用し、Φ6mmピンポールを連結。高低差、障害物のある場所ではプリズムを高位置に設置でき、作業効率の向上を促します。メーカー(トプコン・ソキア)純正品(ATP1S・ATP1SⅡ・ATP2S・ATP2SⅡ)と同じプリズム高(100mm)に設定が可能。(プリズムを最下部に設置した場合)
材質ステンレス寸法(mm)740(2本継)質量(g)約175溝ピッチ(mm)50
フレキシブル石突 フレックスポインター マイゾックスフレキシブル石突 フレックスポインターマイゾックス
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
TS による出来形管理、施工管理に最適フレキシブルな球軸でプリズム気泡管合わせが簡単固定ネジ調整でピンポールの調節と自立が可能
ねじ径ポール取付:M6ネジ傾斜角度(°)球軸ネジ:約20関連資料(1.14MB)
自動追尾用プリズム ZEROシリーズ ZERO360Eight マイゾックス自動追尾用プリズム ZEROシリーズ ZERO360Eightマイゾックス
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
オフセット0mmで間違え防止。広く使用されるΦ9mmポールに対応。任意の高さに簡単スライド調整。シームレスなプリズム配置でロストを軽減。独立構造のプリズムは個別交換可能。
関連資料(0.82MB)
ピンポール用スライドグリップ Takt マイゾックスピンポール用スライドグリップ Taktマイゾックス
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
固定位置が自由自在なスライドタイププリズムを地面に接触させないプレート型二脚握り心地にこだわったスポンジグリップ約240gの軽量設計マイゾックス製 クランプ式ホルダーに対応
セット内容グリップ部+アダプター部、プレート型二脚、取扱説明書質量(g)約240グリップ部(mm)200×35関連資料(0.3MB)寸法(mm×Φ)235×35(スタンド部除く)
側溝誘導用プリズムアダプター マイゾックス側溝誘導用プリズムアダプターマイゾックス
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
丁張設置作業を大幅軽減。固定部が自在に動くため、側溝をしっかりとホールド設置方向に合わせてピンポール取付軸を回転。
セット内容本体、取扱説明書質量(g)約700本体寸法(mm)90×168×108mmクランプ幅(mm)約45~95関連資料(0.37MB)取付ねじ径(Φmm)ポール取:6マイゾックスコード224672
重機用プリズム REVO360MC マイゾックス重機用プリズム REVO360MCマイゾックス
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
<堅牢設計>靭性(粘り強さ)に優れた軸芯素材を採用。建設重機専用として設計された耐強振動タイププリズムです。<優れたメンテナンス性>プリズム部が独立構造・接着剤不使用のため万が一破損した場合、割れた部分のみの交換修理が可能です。<ロスト軽減>6つのプリズムを継ぎ目なく配置することで、トータルステーションからの光を逃すことなく捉えます。
関連資料(3.63MB)
DMピンポールΦ6mmL23mmアダプター マイゾックスDMピンポールΦ6mmL23mmアダプターマイゾックス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途プリズムの高位置使用に適合トプコン/ソキア360°プリズム専用
タフブックホルダー マイゾックスタフブックホルダーマイゾックス
26,980税込29,678
1個
予約販売
左右スライドで画面とプリズム気泡管が同時に見える デバイスとポールを片手で持ち運び可能。 端末が左右にスライドし、角度調整可能。 COV69、COV9併用時、6mm、9mmΦのピンポールにも装着可能。 大容量バッテリー搭載モデルにも対応。
寸法(mm)約165×126×151質量(g)約335適合ポール径(Φmm)16~36、(COV69、COV9使用時)6、9
テトラフィット FZ-N0用 マイゾックステトラフィット FZ-N0用マイゾックス
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ワンマン撮影で端末を腰、胸に装着することでプリズム計測の負担を軽減。 ネックストラップ、腰ベルトが付属で安定感抜群。 端末画面が見やすい角度へ調節可能。位置決め後は自立。
付属品ネックストラップ、腰ベルト、取扱説明書適合機種Panasonic製 TOUGHBOOK FZ-N1寸法(mm)125×100×300(最小)質量(g)本体:330、ベルト:260角度(°)ホルダーチルト角:90~-90まで可動ストラップ長さ(cm)ネックストラップ:75~129適応ウエスト(cm)腰ベルト:70~110
テトラフィット スマートフォン用 マイゾックステトラフィット スマートフォン用マイゾックス
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ワンマン撮影で端末を腰、胸に装着することでプリズム計測の負担を軽減。 ネックストラップ、腰ベルトが付属で安定感抜群。 端末画面が見やすい角度へ調節可能。位置決め後は自立。
付属品ネックストラップ、腰ベルト、取扱説明書適合機種縦幅約125~174mm、横幅約78mm以内、厚さ約15mm以内寸法(mm)125×100×300(最小)質量(g)本体:390、ベルト:260角度(°)ホルダーチルト角:90~-90まで可動ストラップ長さ(cm)ネックストラップ:75~129適応ウエスト(cm)腰ベルト:70~110
コンパクトプリズム パチプリ2 マイゾックスコンパクトプリズム パチプリ2マイゾックス
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ポールにパチッと押し付けるだけの簡単取付。 プリズム背部からプリズム高の確認が可能。 0.7インチ(約18mm)プリズム採用で狭小地の測点に限りなく近づけることが可能。 壁面測定時は、測距値に4.5mmを加算。 従来のパチプリからプリズム仰角が21°から34°に広がり、より近距離での測量が可能に。 構造の見直しを行ったことで、仰角が21°から34°に拡大し、プリズムを正対させて測距できる距離が約3.65mから約2.1mと、より近距離で測定できるようになりました。
付属品水準器(PC-40L)、コーナーアダプター、専用ケース、レンズキャップ寸法(mm)約50×32.8×27.6角度(°)チルト:仰角34°/俯角21°本体質量(g)約26.5オフセット0mm適合ポール径(Φmm)9プリズム径(inch)0.7(約18mm)
プリズムポール マイゾックスプリズムポールマイゾックス
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
スクリューロックで確実に固定でき、高い直進性(低偏芯)を誇ります。 ネジ式(スクリュー)ロックで確実な固定。 手元で読取5mm目盛。 高い直進性。(低偏芯) 石突先金タイプ。スパナで着脱。 水準器(本体一体)40′/2mm
付属品専用ケース全長(mm)2000質量(g)約945目盛(mm)5(2段目)取付ねじ5/8全縮(mm)1130ピッチ(cm)赤白20(1段目)
L型定点観測用プリズム マイゾックスL型定点観測用プリズムマイゾックス
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
防水構造。 タテヨコチルト可能。 ボルト固定可能。
質量(g)207寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×86.5×30アンカー穴(mm)10六角穴径(mm)8プリズム径(inch)1プリズム高(mm)60(Lバー底部からの高さ)プリズム定数(mm)-25マイゾックスコード219306
L型定点観測用プリズム高視認タイプ マイゾックスL型定点観測用プリズム高視認タイプマイゾックス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
防水構造。 タテヨコチルト可能。 ボルト固定可能。 イエローテープで視認性アップ
質量(g)207寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×86.5×30アンカー穴(mm)10六角穴径(mm)8プリズム径(inch)1プリズム高(mm)60(Lバー底部からの高さ)プリズム定数(mm)-25マイゾックスコード221437
スタッフプリズム マイゾックススタッフプリズムマイゾックス
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
地形測量・横断測量・起工測量などに。 反射スタッフ使用時に障害物・角度等の条件で計測が制限される場合の補助用として。 高低差がある場所でも便利なチルト機能付。 左右の赤ラベルで視認性抜群。
寸法(mm)83×120×37質量(g)160適合サイズ(mm)【スタッフサイズ】幅:30 ~ 52/厚み:10 ~ 28俯角19°仰角(°)19プリズム径(inch)1プリズム高(mm)ゴム枠上部から-10プリズム定数(mm)5マイゾックスコード222697
K式ピンポールプリズム Ⅱ型 マイゾックスK式ピンポールプリズム Ⅱ型マイゾックス(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
オフセット0mmでスライド可能
セット内容本体、石突(26mm)、 枠、40cmポール4本、15cmポール、アタッチメント(ネジ径M6.5/8インチ)、専用クッションケースタイプⅡ型スライド式マイゾックスコード211601
プリズム保護カバー枠用 クリア マイゾックスプリズム保護カバー枠用 クリアマイゾックス
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
適度な滑り止効果により落下を防止。 シリコン素材でプリズムを保護。
タイププリズム枠専用、SJ-Fマイゾックスコード221808
SSプリズム三脚 マイゾックスSSプリズム三脚マイゾックス
7,498税込8,248
1個
当日出荷
狭い場所での測量に最適
クランプ可能外径(Φmm)2.2~9ポールマイゾックスコード221594
プリズムポール(Dタイプ)延長用 マイゾックスプリズムポール(Dタイプ)延長用マイゾックス
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
延長用
プリズムポール(Dタイプ)2m2段 マイゾックスプリズムポール(Dタイプ)2m2段マイゾックス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
5cmピッチの3色塗装で高さ確認が簡単 ひねるだけの簡単ロック
付属品水準器(PA-60)、専用ケース(PP-200E-C)全長(mm)2003質量(kg)0.6全縮(mm)1133
光波用ミニプリズム マイゾックス光波用ミニプリズムマイゾックス
41,980税込46,178
1個ほか
3日以内出荷
「近距離」「狭小地」をテーマに開発された従来モデルから、さらに近距離での使用を可能にしたシリーズ。 市街地測量にて高い評価を得たコンパクトボディ、壁角・壁際使用時のオフセット設定に加え、可動仰角を1.6倍に拡大。 より近く、より狭い場面での使い勝手を向上しました。 壁面測定に最適! リバーシブルで使用可能 コンパクト
気泡管40’/2mm仰角(°)(壁際)33(通常)26プリズム径(inch)1
定点観測用反射シート マイゾックス定点観測用反射シートマイゾックス
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
強力マグネット。 スムースかつ緩みのないテンション固定。(タテヨコチルト) 堅牢・耐候設計。
用途造船、橋梁、航空機などの定点観測に寸法(mm)98.5×68×17/(プリズム)47×47×75質量(g)240タイプマグネットタイププリズム定数(mm)0マイゾックスコード221835
プリズムポール(Eタイプ) マイゾックスプリズムポール(Eタイプ)マイゾックス
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
上部伸縮式プリズムポールひねるだけの簡単ロック 手元で高さが読み取れる逆目盛
付属品専用ケース全長(mm)2000質量(kg)0.75段数2全縮(mm)1133マイゾックスコード217948
その他測量用品カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら