23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途写真撮影、位置確認 外径(Φmm)28.5 サイズ2m/1段 質量(g)約740 マイゾックスコード217182
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

マイゾックス金属製ポール
用途写真撮影、位置確認 外径(Φmm)24 サイズ2m/1段 質量(g)約420 マイゾックスコード217183
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。 軽量、頑丈なアルミ製です。
直径(Φmm)28(24) 段数2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。 取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
用途GNSSアンテナの固定
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスRTKポール 2m
付属品専用ケース 材質1段目:カーボンファイバー、2段目:アルミニウム 全長(mm)2000(石突先端からネジ底部まで) 質量(kg)1.1 目盛(mm)5 取付ねじ5/8 全縮(mm)1130(石突先端からネジ底部まで)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

5cmピッチの3色塗装で高さ確認が簡単 ひねるだけの簡単ロック
付属品水準器(PA-60)、専用ケース(PP-200E-C) 全長(mm)2003 質量(kg)0.6 全縮(mm)1133
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

Φ25~32mmまでのポールをガッチリ取り付けできます。
用途ポール立てに。 外径(Φmm)80 適合ポール外径(Φmm)25~32 材質スチール
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20cm間隔での赤白表示。 直立性に優れ作業性が抜群。
用途位置確認 付属品ケース サイズ2m/10段 質量(g)200 適合サイズ(Φmm)(継管外径)最小:Φ16、最大:Φ30.5 収納サイズ27cm マイゾックスコード218978
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

マイゾックスプリズムポール
スクリューロックで確実に固定でき、高い直進性(低偏芯)を誇ります。 ネジ式(スクリュー)ロックで確実な固定。 手元で読取5mm目盛。 高い直進性。(低偏芯) 石突先金タイプ。スパナで着脱。 水準器(本体一体)40′/2mm
付属品専用ケース 全長(mm)2000 質量(g)約945 目盛(mm)5(2段目) 取付ねじ5/8 全縮(mm)1130 ピッチ(cm)赤白20(1段目)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

マイゾックスRTKポール Jタイプ
携帯性抜群のオールカーボン 携帯性に優れた軽量・継ぎタイプ。 水準器(本体一体)20′/2mm
付属品専用ケース 材質カーボンファイバー 直径(Φmm)32 取付ねじ5/8
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部伸縮式プリズムポールひねるだけの簡単ロック 手元で高さが読み取れる逆目盛
付属品専用ケース 全長(mm)2000 質量(kg)0.75 段数2 全縮(mm)1133 マイゾックスコード217948
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ひねるだけの簡単ロック。手元で高さが読み取れる逆目盛。上下段赤白塗装(PP-200E,300Eのみ)
用途一般測量、森林測量
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチスライドロック機構。2.5インチプリズムも着脱自由な先端5/8インチアダプタで装着できます。20cm赤白表示。
用途一般測量、森林測量 仕様2m/2段 付属品水準器、ケース 全長(mm)2074 質量(kg)1.15 全縮(mm)1224 マイゾックスコード220874
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質スチール
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックス検土杖
地層測定を行うための検土杖。
用途地層測定 付属品ナイロン製ケース 材質ステンレス
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での測量に最適
セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C) 寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール 質量(g)約130 サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20 ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9 サイズ(mm)全長306 全縮(mm)162
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

マイゾックスバイポッド
ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。 2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。 自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。 21~38mmΦのポールに対応。
用途BIP-180用交換部品
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°どこからでも視準可能。Φ9mmピンポールに取付可能。Φ32mmの単管にも取付可能。動態変位観測にも最適。
セット内容プリズム本体3個、インサートナット3個、Oリング6個 質量(g)33 サイズ(mm)Φ36×H66 プリズム定数(mm)18/-18
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ポールにパチッと押し付けるだけの簡単取付。 プリズム背部からプリズム高の確認が可能。 0.7インチ(約18mm)プリズム採用で狭小地の測点に限りなく近づけることが可能。 壁面測定時は、測距値に4.5mmを加算。 従来のパチプリからプリズム仰角が21°から34°に広がり、より近距離での測量が可能に。 構造の見直しを行ったことで、仰角が21°から34°に拡大し、プリズムを正対させて測距できる距離が約3.65mから約2.1mと、より近距離で測定できるようになりました。
付属品水準器(PC-40L)、コーナーアダプター、専用ケース、レンズキャップ 寸法(mm)約50×32.8×27.6 角度(°)チルト:仰角34°/俯角21° 本体質量(g)約26.5 オフセット0mm 適合ポール径(Φmm)9 プリズム径(inch)0.7(約18mm)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

マイゾックスGNSS器材セット
GEO WALKER PROのスターターセットと併せて購入すれば、すぐに計測を始めらる
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)。高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)。Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)。精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。
付属品■Φ6mmピンポール、 (DM6-800S)、■水準器(RL-40TS)、■専用ケース、 (PP6-1200-C) 材質アルミ/ステンレス ピッチ(mm)赤白200 サイズ(mm)1,173(下段のみ) プリズム高(mm)1,200~1,600
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷