トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。
用途測量、土木、建築における高さ測定
全長(m)5
段数5
トラスコ品番735-7460
材質アルミ
幅(mm)50
全長(mm)1245~5000
質量(kg)1.7
マイゾックスコード217630
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
ロッド幅(mm)60
仕様5点セット(ケース付)
セット内容N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1
長さ(mm)300・500・700・1000
厚さ(mm)6
質量(g)1248
マイゾックスコード21007
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
標尺、鉄筋などをクリップし、現場記録写真撮影時の目印として使用します。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用
材質ABS樹脂
質量(g)59
差し込むだけで簡単に取り付けられる着脱式スタッフ用水準器。
仕様60'/2mm
トラスコ品番735-7991
対応ALG・SUN・STN
マイゾックスコード111114
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
地形測量・横断測量・起工測量などに。
反射スタッフ使用時に障害物・角度等の条件で計測が制限される場合の補助用として。
高低差がある場所でも便利なチルト機能付。
左右の赤ラベルで視認性抜群。
寸法(mm)83×120×37
質量(g)160
適合サイズ(mm)【スタッフサイズ】幅:30 ~ 52/厚み:10 ~ 28
俯角19°
仰角(°)19
プリズム径(inch)1
プリズム高(mm)ゴム枠上部から-10
プリズム定数(mm)5
マイゾックスコード222697
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
左右を同じ長さに調整し、中心位置を求めることが可能。
ミニ(コンパクト)シールド1,000mm~1,300mmに対応。
マグネット式気泡管(付属)。
オプションの反射シートを貼り付けることでトータルステーションでの測距が可能に。
用途ミニシールド工法、掘削機の方向確認に
質量(g)約800
全縮(mm)900
伸縮サイズ(mm)350(片側)
全伸(mm)1500
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
MST-53・MST-54用専用ケース
タイプMST-53・MST-54用
マイゾックスコード221577
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
仕様管底用アーム50cm
マイゾックスコード220857
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
材質アルミ
電源単3アルカリ乾電池×4本
連続使用時間約10時間
寸法(長さL×幅W)(mm)500×20
LED白色LED×30個
関連資料(0.46MB)
取付可能幅(mm)32~67
1個
¥29,780
税込¥32,758
4日以内出荷
大型目盛に、スリムなボディが魅力。大きくも小さくもないバランスのとれた4段伸縮式。(ステンレス製底金具)
全長(m)5
段数4
全縮(mm)1445
質量(kg)1.73
伸縮引き出し式のアルミ製ロッド。斜めにカットされたロッドの両端が、狭い場所での測定を可能にしました。
伸縮式の内・外段を、それぞれ黄色の色別表示、その境目で測定値を読み取ることができます。
フリーロッドとの組み合わせでクロス標尺としても使用できます。
フリーロッドとの組み合わせにはフリー金具をご使用下さい。
ロッド幅(mm)53(引き出し部)
厚さ(mm)8.2(引き出し部)
スタッフ目盛の任意の位置にピンポールを固定できます。付属のピンポール以外でも使用可能。ピンポールの抜け止めストッパー付。
その他3m~7mまでの全てのアルミスタッフ
セット内容本体、専用ピンポール(30cm)、ピンポールストッパー、ピンポール固定キャップ
質量(g)81
サイズ(mm)127×66×25
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
4段伸縮式スタッフ。全縮時は2.01mとなるアルミ製最長7mモデル。又、軽量で、耐久性にも優れています。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
全長(m)7
段数4
全縮(mm)2010
トラスコ品番382-1196
質量(kg)3.2
マイゾックスコード11201
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード