高級な檜材を多く使用。(一部はモミ材)
金具類は全てステンレス製。
Uボルトを標準付属。
組み立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付けが可能。
屋外用高耐久塗料を使用。
通気穴3ヶ所。
羽形状:単葉型
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する
付属品Uボルト(M8×118)×2個
寸法(mm)本体内寸:幅140×高さ320×奥行45、本体外寸:幅180×高さ350×68、屋根部:幅200×奥行152、裏板部:幅180×高さ500×奥行8
質量(kg)1.5(金具込み)
タイプ単葉型
マイゾックスコード220811
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
組立て済みで、直ぐに鉄柱に取り付けが可能です。高級檜材を多用しています。(一部はもみ材)屋外用高耐久用塗料を使用しています。
用途温度計・湿度計の格納に。
トラスコ品番821-8763
材質木製、ステンレス
質量(kg)1.5
2018年トラスコ掲載ページ1 1596
マイゾックスコード220811
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
関連キーワード