6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。 消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。 レーザーグリーン 到達距離(m)最大約200 寸法(mm)Φ13.2×W152 質量(g)74 使用場所屋内、屋外 マイゾックスコード220693
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

普及タイプのレーザーポインター
用途マイゾックスコード 付属品単4乾電池2本 材質プラスチック 寸法(mm)92×26×14.5 電源単4アルカリ乾電池2本 電池寿命(連続時間)約30時間 到達距離(m)約100~150 ビーム径5m先:約8~10mm 素子可視光赤色半導体レーザー レーザー光色 レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下) マイゾックスコード213912
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

用途現場での指示棒として レーザー赤色半導体 到達距離(m)約100~150 材質アルミニウム 寸法(mm)123×Φ12 質量(g)44(電池を含む) 電源アルカリ乾電池単4×2本 波長(nm)650~655 ビーム径5m先で8~10mm 電池寿命連続使用で約30時間 出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下) 素子可視光赤色半導体レーザー マイゾックスコード217793
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

レーザーの照射形状(○●―)を切り替えることで、見る人に伝わりやすい説明が可能。 単3電池2本使用で約10時間の連続使用。 レーザー到達距離:約200m(夜間使用時、ドット形状)。
用途現場での作業指示、会議やプレゼンに レーザーグリーン 付属品単3乾電池×2本 寸法(mm)130×32×18 質量(g)約95(電池含む) マイゾックスコード220694
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

IP65 滑りにくいラバーグリップ 日本製で安心の品質
用途現場での指示棒として レーザー赤色半導体 到達距離(m)約50~70 材質アルミニウム 寸法(mm)138×Φ15 質量(g)65(電池を含む) 電源アルカリ乾電池単4×2本 波長(nm)650~660 ビーム径5m先で5~10mm 電池寿命連続使用で約30時間 出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下) 素子可視光赤色半導体レーザー 使用場所屋内・屋外 アズワン品番1-4829-17 マイゾックスコード220167
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

用途傾斜測定 寸法(mm)36×72.7×94(本体) 質量(g)228(電池含む) 電源単4×2本 指示方式二軸ジンバル機構 制動方式磁気制動 指示精度3mで±1mm 補正機能範囲2°以内 光出力(mW)1以下クラス2 照射範囲25mm±0.5 マイゾックスコード221029
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷