10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級な檜材を多く使用。(一部はモミ材) 金具類は全てステンレス製。 Uボルトを標準付属。 組み立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付けが可能。 屋外用高耐久塗料を使用。 通気穴3ヶ所。 羽形状:単葉型
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する 付属品Uボルト(M8×118)×2個 寸法(mm)本体内寸:幅140×高さ320×奥行45、本体外寸:幅180×高さ350×68、屋根部:幅200×奥行152、裏板部:幅180×高さ500×奥行8 質量(kg)1.5(金具込み) タイプ単葉型 マイゾックスコード220811
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

マイゾックス百葉箱
百葉箱本体はどの脚にも共通。 スチール脚と木脚の選択式。(別売)
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する 付属品アンカーボルト 材質檜(一部杉を使用しています)
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイゾックス特小14型百葉箱
組立て済みで、直ぐに鉄柱に取り付けが可能です。高級檜材を多用しています。(一部はもみ材)屋外用高耐久用塗料を使用しています。
用途温度計・湿度計の格納に。 トラスコ品番821-8763 材質木製、ステンレス 質量(kg)1.5 2018年トラスコ掲載ページ1 1596 マイゾックスコード220811
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

マイゾックス30型小型百葉箱
組み立て不要で簡単設置。
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する 仕様片/300×300×450、標準三脚:木脚付 全高(mm)1500 マイゾックスコード81008
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

百葉箱本体はどの脚にも共通。 スチール脚と木脚の選択式。(別売)
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する 適合各タイプ共通 材質檜(一部杉を使用しています) 長さ(mm)1000 マイゾックスコード81130
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

マイゾックス百葉箱用木脚
百葉箱本体はどの脚にも共通。 スチール脚と木脚の選択式。(別売)
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する 適合各タイプ共通 材質檜(一部杉を使用しています) 長さ(mm)1800 マイゾックスコード81136
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

マイゾックス特小20型百葉箱
小型の自記温湿度計も格納できる、壁にも鉄柱にも取付可能な兼用タイプ 高級な檜材使用。(一部は杉材) 金具類は全てステンレス製を使用。 Uボルトを標準付属。直ぐ鉄柱に取り付けが可能。
付属品Uボルト(2個) 質量(kg)3 タイプ特小20型 寸法(幅W×奥行D)(mm)屋根部:300×265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)裏板部:275×15×550 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×250(最大330) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×390 マイゾックスコード218608
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

マイゾックス10型百葉箱
内部がほぼ四角くサイズの制約が少ない。単葉のため内部張り出しが片側4mmにとどまる。60.5mmの単管に取り付け可能。
付属品■取付金具2個、■足長Uボルト 8×110mm タイプ片屋根、10型 外寸(mm)160×145×300 内寸(mm)110×100×170
1個
37,980 税込41,778
欠品中

組み立て不要で簡単設置。※脚の取り付けは必要です。
適合標準三脚:木脚付 タイプ30型/小型 全高(mm)1,500 内寸(mm)片屋根300×300×450
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

壁にかけるだけ
タイプ壁掛型 内寸(mm)片屋根:200×127×390
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷