トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ケース付
仕様●ジョイント方式:テーパー●全縮時:1350mm
目盛1cm
先端金具T型(取替可能)
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
用途カンバンの高さ測定、建物内部の高さ測定、立ち木の高さ測定
付属品ケース付
寸法(mm)全縮時:1350
質量(kg)1.7
長さ(m)12(10段)
目盛1cm
方式ジョイント:テーパー 収納寸法が短い釣竿式
先端金具T型(取替可能)
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】。トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ポリグラス検測桿【AK型】。樹高測定や河川林野などの測量に最適。20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)。※ケーブルピンチ取り付け可能。間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】。持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。
質量(kg)0.65
サイズ6m 5段
方式【ジョイント】テーパー
全縮(mm)1,350
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
質量(kg)2.1
長さ(m)15.7
段数13段
目盛1cm
方式テーパー
全縮(mm)1350
先端金具T型(取換可能)
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
先端金具は取り換え式です。釣り竿方式で伸縮が便利
質量(kg)1.7
全長(m)12
耐電圧試験:乾燥
寸法(m)収納:1.35
最高電圧(kV)AC550kv
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
頭部を目標物に押し当てるか、引っかけるだけで、簡単に距離が測定できるメジャーポール。
検測値は手元のメジャーケースに表示され読み取りも簡単。
(212-12 ミニタイプ)
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
目盛(mm)1
付属品ケース
間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】。持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。
付属品■ケース付
目盛(mm)1
適合ジョイントピンロック
先端金具C型(取替可能)
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
目盛(mm)1
付属品ケース
逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】。トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
付属品■ケース付
寸法(mm)全縮時:1160
質量(kg)4.7
サイズ20m20段
目盛1cm
適合ジョイントテーパー
先端金具T型(取替可能)
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
軽くて強いグラスファイバー製。赤さは手元でわかる直読式目盛。
用途起伏の多い場所での測量
付属品反射鏡、水準器、専用ケース
ポリグラス検測桿【AK型】。樹高測定や河川林野などの測量に最適。20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)。※ケーブルピンチ取り付け可能。
付属品■ケース付
寸法(mm)全縮時:1100
質量(kg)0.75
サイズ8m8段
目盛赤白20cm
適合ジョイントテーパー
先端金具プラスチックキャップ(固定)
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
関連キーワード