簡単操作 わかりやすく使い易い優れた操作性。
座標登録 100点までの座標をNo.で管理し記憶できます。
計算結果をすばやく登録できるのでメモをとらなくてもOK!
オリジナルのプログラム 現場のプログラムを多数内蔵。測量73、土木76、Jr.53種類!
レジューム機能 電源を切ってもその時の画面表示を保存するので、切った状態からまた再スタートできます。
ハードボディ&カバー 一体型ハードカバー付きで携帯に便利です。
メモリー保護機能 データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵している為、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。
寸法163×81.5×15.1mm
オートパワーオフ操作完了後約10分
電源単4アルカリ乾電池 LR03×1個
質量(g)150
使用温度範囲0℃~40℃
電池寿命約360時間 (1日に1時間使用した場合)
座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。
用途土木・測量・建築現場での測量計算に
寸法(mm)190×240(開)、110(閉)
質量(g)120
マイゾックスコード218288
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。
用途土木・測量・建築現場での測量計算に
質量(g)150(電池込み)
消費電力(W)0.12
電源単4アルカリ乾電池1個
使用温度(℃)0~40
表示16文字ドット4桁表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×15.1×163
オートパワーオフ操作完了後約10分で自動電源OFF
電池寿命約1年(1日1時間使用した場合)
関連キーワード