コンパクト設計で片手で操作可能。
電池残量表示で急なバッテリー切れを回避。
データホールド機能搭載。MAX値&平均値表示機能搭載。
暗所でも使用可能なバックライト付。
用途ドローン運航前の調査に最適
測定範囲(風速)1~30m/s、(温度)-10~50°
質量(g)120
電源単4乾電池×3
測定項目風速
精度(風速)±(5%rdg+0.5m/s)、(温度)±2°
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×163×30
分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1°
サンプリング2回
使用環境温度(℃)0~40
オートパワーオフ5分
保存温度範囲(℃)-10~60
保存湿度(%)75以下
使用環境湿度(%)80以下
マイゾックスコード222323
1台
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
関連キーワード