頭部を目標物に押し当てるか、引っかけるだけで、簡単に距離が測定できるメジャーポール。
検測値は手元のメジャーケースに表示され読み取りも簡単。
(212-12 ミニタイプ)
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
目盛(mm)1
付属品ケース
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。
用途測量、土木、建築における高さ測定
全長(m)5
段数5
トラスコ品番735-7460
材質アルミ
幅(mm)50
全長(mm)1245~5000
質量(kg)1.7
マイゾックスコード217630
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
用途カンバンの高さ測定、建物内部の高さ測定、立ち木の高さ測定
付属品ケース付
寸法(mm)全縮時:1350
質量(kg)1.7
長さ(m)12(10段)
目盛1cm
方式ジョイント:テーパー 収納寸法が短い釣竿式
先端金具T型(取替可能)
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ケース付
仕様●ジョイント方式:テーパー●全縮時:1350mm
目盛1cm
先端金具T型(取替可能)
上部伸縮式プリズムポールひねるだけの簡単ロック
手元で高さが読み取れる逆目盛
付属品専用ケース
全長(mm)2000
質量(kg)0.75
段数2
全縮(mm)1133
マイゾックスコード217948
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
土間工事や基礎工事でレーザーレベルを使用するのに最適な高さの三脚です。
全長(mm)1100
定芯桿5/8インチ
トラスコ品番735-6498
質量(kg)3.5
色オレンジ
全縮(mm)750
脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ44
脚頭形状球面
マイゾックスコード217199
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ひねるだけの簡単ロック。手元で高さが読み取れる逆目盛。上下段赤白塗装(PP-200E,300Eのみ)
用途一般測量、森林測量
任意の高さを基準(0位置)に設定することが出来るので、レベルを確認する作業が効率的に行えます。デジタル数値の表示単位は0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mmの5段階切替です。90mmのワイドな受光幅でレーザーを確実に受光し、迅速な作業が可能です。受光センター誘導矢印と100デシベルの大音量で受光をお知らせします。
用途回転レーザー用受光器
トラスコ品番225-0584
セット内容デジタル0セット受光器(D-RE2)、円形気泡管付ロッドクランプ(D-RC)、単3アルカリ乾電池1本、取扱説明書
縦(mm)69
横(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
オフセット0mmで間違え防止。広く使用されるΦ9mmポールに対応。任意の高さに簡単スライド調整。シームレスなプリズム配置でロストを軽減。独立構造のプリズムは個別交換可能。
関連資料(0.82MB)
逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】。トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
付属品■ケース付
寸法(mm)全縮時:1160
質量(kg)4.7
サイズ20m20段
目盛1cm
適合ジョイントテーパー
先端金具T型(取替可能)
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
5cmピッチの3色塗装で高さ確認が簡単
ひねるだけの簡単ロック
付属品水準器(PA-60)、専用ケース(PP-200E-C)
全長(mm)2003
質量(kg)0.6
全縮(mm)1133
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
プリズム定数0mm
スライド式高さ調整
高いメンテナンス性
9mmΦピンボール対応
セット内容Z-220P本体、ガラス保護バンド、ポールアダプターMAG50、石突DMP-M6、専用ケース、取扱説明書、六角レンチ
寸法(mm)45×65×50
質量(g)137
レベル(mm)40’/2(一体式)
プリズム高(mm)25
プリズム定数(mm)0
マイゾックスコード222305
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
スタッフの任意の高さにプリズムの固定が可能。
横断測量に最適。(プリズムMG-1504は、取り付け不可。)
用途2.5inchプリズムをアルミスタッフに固定
仕様スタッフ側面用
有効幅(mm)約75
マイゾックスコード102524
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
整準台底面よりプリズムまでの高さは昇降ユニットによりトータルステーションメーカー各社に合わせることが可能。
用途測距、測角、対回観測
付属品ソフトケース、ポール
寸法(mm)30×30×20
オフセット0mm・30mm
プリズム径(inch)2.5
マイゾックスコード212280
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
用途試料のサンプル管理
容量(mL)100
寸法(Φ×高さH)(mm)Φ44×96
PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)。高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)。Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)。精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。
付属品■Φ6mmピンポール、 (DM6-800S)、■水準器(RL-40TS)、■専用ケース、 (PP6-1200-C)
材質アルミ/ステンレス
ピッチ(mm)赤白200
サイズ(mm)1,173(下段のみ)
プリズム高(mm)1,200~1,600
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。
高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。
寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。
熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
用途モルタル用の供試体型枠
付属品開口治具1個、フタ6個
材質(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂
規格JIS A 5308 適合品
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×100
マイゾックスコード215812
1箱(60個)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
ニューアルロッド対応。ピンポールで目盛の指示ができます(ピンポール3~8mmΦ対応)
トラスコ品番288-3481
質量(g)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)71×68×82
マイゾックスコード210815
1本
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】。トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ポリグラス検測桿【AK型】。樹高測定や河川林野などの測量に最適。20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)。※ケーブルピンチ取り付け可能。間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】。持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。
質量(kg)0.65
サイズ6m 5段
方式【ジョイント】テーパー
全縮(mm)1,350
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。
脚頭部は測量用5/8inch
三脚転倒防止用バー搭載の安心設計
エレベーター昇降硬さ調整機構付
地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695
取付ネジ径5/8インチ
仕様専用ケース付
トラスコ品番408-8328
質量(kg)1.35
全縮(mm)610
昇降幅(mm)325
使用高さ(mm)610~1695
マイゾックスコード213092
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ニューアルロッドを立てて使用したい時に最適です。差し込むだけで簡単に設置できます。7mmΦ穴に釘を打ち込み設置を安定させられます。
適合ニューアルロッド
トラスコ品番207-8880
材質ステンレス(差し込み部)、スチール(土台)
幅(mm)75
全長(mm)135
高さ(mm)80
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
任意の高さを基準(0位置)に設定することが出来るので、レベルを確認する作業が効率的に行えます。デジタル数値の表示単位は0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mmの5段階切替です。90mmのワイドな受光幅でレーザーを確実に受光し、迅速な作業が可能です。受光センター誘導矢印と100デシレベルの大音量で受光をお知らせします。
用途回転レーザー用受光器
トラスコ品番225-5346
セット内容デジタル0セット受光器(D-RE2)、単3アルカリ乾電池1本、取扱説明書
縦(mm)69
横(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
コンパクト設計で片手で操作可能。
電池残量表示で急なバッテリー切れを回避。
データホールド機能搭載。MAX値&平均値表示機能搭載。
暗所でも使用可能なバックライト付。
用途ドローン運航前の調査に最適
測定範囲(風速)1~30m/s、(温度)-10~50°
質量(g)120
電源単4乾電池×3
測定項目風速
精度(風速)±(5%rdg+0.5m/s)、(温度)±2°
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×163×30
分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1°
サンプリング2回
使用環境温度(℃)0~40
オートパワーオフ5分
保存温度範囲(℃)-10~60
保存湿度(%)75以下
使用環境湿度(%)80以下
マイゾックスコード222323
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
高精度遠距離プリズムMG-2500に整準台(着脱式MY030)と専用ケースをセット。
プリズム機械高:200~223mm
※1素子ユニットを整準台からはずしユニット底面よりプリズム中心軸迄の高さ
プリズム機械高上23mm可動式。
用途測距、測角(光波距離計用)
セット内容プリズムMG-2500、整準台(着脱式MY030)、専用ケース
本体寸法(mm)180×176
取付ねじ5/8inch
プリズム径(inch)2.5(63.5mm)
マイゾックスコード223392
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
低い位置でDMピンポールを固定するのに最適。
用途DMピンポールの固定に
仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式
付属品ケース
材質アルミ
全長(mm)600
質量(kg)1.1
頭部形状回転グリップ
全縮(mm)459
マイゾックスコード220872
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
土木・建築現場の必需品
一人で楽ラク写真撮影ボードがスチール製なのでマグネットシートが使える。
(グリーン:片面)ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。
4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。便利なマーカーホルダーと指ガード付。
トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
全長(mm)755
定芯桿5/8inch
トラスコ品番735-6251
材質アルミ
質量(kg)3.1
色オレンジ
全縮(mm)550(脚を閉じた状態の寸法)
脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/66(平面)
土木・建築現場の必需品 一人で楽ラク写真撮影
ボード両面に書き込みができる。(ホワイトのみ:裏面は枠線のみ)
スチール製ボードでマグネットシートが使える。(ホワイト:両面)
ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。
4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。
便利なマーカーホルダーと指ガード付。
質量(g)約140
タイプHP-W0、ホワイトタイプ、ボードマスターS極細
寸法(幅W×高さH)(mm)152×107
伸縮範囲(mm)215~625
マイゾックスコード221827
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。
用途土木・測量・建築現場での測量計算に
質量(g)150(電池込み)
消費電力(W)0.12
電源単4アルカリ乾電池1個
使用温度(℃)0~40
表示16文字ドット4桁表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×15.1×163
オートパワーオフ操作完了後約10分で自動電源OFF
電池寿命約1年(1日1時間使用した場合)
メスシリンダーと一緒に用いて注入モルタルのブリーディング率及び膨張率を測定する試験器具。
用途コンクリート試験に
マイゾックスコード223280
1セット(100枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
回転グリップがスライドし、調整が簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に
全長(mm)900
全縮(mm)620
仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式
付属品ケース
材質アルミ
質量(kg)1.55
頭部形状回転グリップ
スライド幅(mm)140
マイゾックスコード217197
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
折りたたみ式ヘルメットが落下物に対応。
防災ずきんが火災に対応。
折りたためてコンパクト。
ずきんが耳をふさがず周囲の音が良くきこえる。
用途防災
材質ヘルメット:ポリプロピレン樹脂(PP)、防炎ずきん:アキレス(株)製AT-1000(公財)日本防炎協会の認定品
質量(g)410
規格厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品(ヘルメット本体)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)立体時:235×151×29(ヘルメット本体)、収納時:332×221×45(ずきんを含む)
頭囲(cm)約47~62cmまで対応
マイゾックスコード220906
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
高さ(mm)ターゲット:プラス15
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ76×27
接続ねじ5/8
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高級な檜材を多く使用。(一部はモミ材)
金具類は全てステンレス製。
Uボルトを標準付属。
組み立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付けが可能。
屋外用高耐久塗料を使用。
通気穴3ヶ所。
羽形状:単葉型
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する
付属品Uボルト(M8×118)×2個
寸法(mm)本体内寸:幅140×高さ320×奥行45、本体外寸:幅180×高さ350×68、屋根部:幅200×奥行152、裏板部:幅180×高さ500×奥行8
質量(kg)1.5(金具込み)
タイプ単葉型
マイゾックスコード220811
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ