気圧表示付き、携帯ケース付き高級携帯高度計。
ショックに強いオイル入りコンパス・温度計付。
登山はもちろん旅行やアウトドアに最適。
用途野外作業の高度測定
付属品吊り下げストラップ、コンパス、温度計
寸法(mm)85×70×28
質量(g)約82
温度範囲(℃)-20~50
気圧(hPa)620~1040
高度(m)0~5000
マイゾックスコード221188
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40
呼び寸法(mm)250
最小表示0.05°、0.08%、1mm/m
精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲4×90°(0~360°)
気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード