1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
軽量コンパクトな3段伸縮式。堅牢で、高性能。ワイド目盛は、遠距離測定に最適です。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
段数3
近距離、遠距離モードの受光器。
受光器の正面だけでなく、側面・背面からでも鮮やかなLEDでラインの確認が可能です。
無受光・無操作の状態が約10分続くとピピッと鳴り自動的に電源が切れます。
電源の切り忘れによる電池消耗を未然防止します。
電池の残量が不足すると電源ランプが点滅し、ピピッと鳴り暫くすると電源が切れます。
適合TLS-02、TL-03、TLS-03
トラスコ品番408-8417
質量(g)約140(電池・ストラップ含む)
電源(V)9(006P)アルカリ乾電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×52×26
検出精度±1mm/レーザー光の中心から
検出距離(m)水平/1~50垂直/1~40(※使用環境・機種により異なる場合があります)
マイゾックスコード217837
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード