「myzox 水準器」の検索結果
差し込むだけで簡単に取り付けられる着脱式スタッフ用水準器。
仕様60'/2mm
トラスコ品番735-7991
対応ALG・SUN・STN
マイゾックスコード111114
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。
幅広い機種に対応しています。
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに
トラスコ品番735-6617
材質アルミ
幅(mm)65
全長(mm)145
質量(g)70
外径(Φmm)45
バンド長(mm)(伸縮)220
マイゾックスコード218860
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40
呼び寸法(mm)250
最小表示0.05°、0.08%、1mm/m
精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲4×90°(0~360°)
気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
気泡部の出っ張りが無い為破損しにくい。
用途ポールの垂直出しに
仕様対応:プリズムポール
感度40'/2mm
マイゾックスコード220943
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ベルト固定式のポール用水準器です。
用途ポールの垂直出しに。
トラスコ品番735-6358
マイゾックスコード111117
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アルミスタッフ・標尺の垂直出しに便利な水準器です。
マジックテープで取り付け可能です。
トラスコ品番735-7974
質量(g)50
感度60'/2mm
気泡管感度60分/2mm
適応全てのスタッフ、標尺、プリズムポールマジックテープで取付可能
バンド長(mm)(伸縮)220
マイゾックスコード217353
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
プリズムポール・一般ポールに対応しています。
スタッフの垂直保持用です。
明るい場所でも暗い場所でもハッキリ見える緑色LED表示
高精度で360°計測。(4×90°)
角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ。
データホールド機能。
0°/90°をシグナル音でお知らせ。
基準の角度を設定できる0セット機能。
自己校正機能。
オートバッテリーオフ機能(静止後約3分)。
バッテリー残量を電池マークでお知らせ。
付属品専用ケース、取扱説明書
測定範囲4×90°(0~360°)
電源単4アルカリ乾電池2本(別売)
最小表示0.05°・0.08%・1mm/m
使用温度(℃)0~40
測定単位角度(°)・勾配(%)・mm/m
気泡管精度±1.0mm/m
保管温度(℃)-10~50
IP等級IP54
読取精度±0.1°以下(0/90°)、±0.2°以下(その他)
アルミスタッフ/ワイドタイプ用の水準器です。
用途スタッフの真直保持に。
トラスコ品番735-6340
マイゾックスコード111115
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
基準点に対してピンポール、水平器、視点が一直線になり、角度による誤差が無く、確実に短時間で水平を確認。基準球設置にかかる時間や人的誤差を低減でき、作業効率アップ。
一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
用途ポールの垂直出しに
パネル周りをスッキリとしたデザインに設計。大型液晶に角度、勾配、指針を一元表示することで余計な切替換操作を省きました。3軸加速度センサ採用により、ディスプレイ部を上に向けるだけで、自動的に水平測定モードに切り替わり、液晶円形気泡管が表示されます。(精度を必要とする水平測定には棒状気泡管をご使用ください。)。液晶ディスプレイによりあらゆる環境下においても、抜群の視認性を保持。両サイドの棒状気泡管にはブルーLEDを搭載している為、点灯させることで暗所での作業も安心です。
仕様高精度で360度計測、角度・勾配をデジタル直読、自動反転型LEDディスプレイ、キャリブレーション機能、3D液晶円形気泡管、データホールド機能付き、角度と勾配のデュアル表示、0/45/90度をシグナル音でお知らせ、電源自動オフ(5分)、青色バックライト付き気泡管、基準の角度を設定できる0セット機能
寸法(mm)600×33×72.5
質量(g)770
電源単三アルカリ電池×3
最小表示0.05°、0.1%
使用温度(℃)-5~+50
測定精度±0.1°(0°/45°/90°)、±0.2°(その他角度)
計測範囲4×90°(0~360°)
気泡管精度(水平)±0.5mm/m±0.029°、(垂直)±0.75mm/m±0.043°
マイゾックスコード221846
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
材質ステンレス
径(Φmm)9
一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
用途ポールの垂直出しに
適合ピンポールΦ9mm
感度40'/2mm
マイゾックスコード220477
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
携帯性抜群のオールカーボン
携帯性に優れた軽量・継ぎタイプ。
水準器(本体一体)20′/2mm
付属品専用ケース
材質カーボンファイバー
直径(Φmm)32
取付ねじ5/8
スクリューロックで確実に固定でき、高い直進性(低偏芯)を誇ります。
ネジ式(スクリュー)ロックで確実な固定。
手元で読取5mm目盛。
高い直進性。(低偏芯)
石突先金タイプ。スパナで着脱。
水準器(本体一体)40′/2mm
付属品専用ケース
全長(mm)2000
質量(g)約945
目盛(mm)5(2段目)
取付ねじ5/8
全縮(mm)1130
ピッチ(cm)赤白20(1段目)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
幅広目盛が見やすく便利。表面は、見やすい黄色と白の2色ベース。水準器と持ち運びに便利な専用ケース付。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。
全長(m)5
段数5
全縮(mm)1350
付属品水準器(SB-60)、ケース付き
質量(kg)3.8
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。
一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。
ステンレス石突は強固で長持ち。
用途山間部の測量用
付属品水準器20’(本体取付)、専用ケース
寸法(mm)1480~2600
質量(kg)1.2
目盛(mm)5
マイゾックスコード218828
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
ひねるだけの簡単ロック。手元で高さが読み取れる逆目盛。上下段赤白塗装(PP-200E,300Eのみ)
用途一般測量、森林測量
山岳や森林など起伏の多い場所での測量に抜群の威力を発揮。軽くて強いグラスファイバー製。テープは絶縁ポリエステルテープ。
用途起伏の多い場所での測量
全長(mm)1510
仕様8m/8段
付属品反射鏡、水準器、専用ケース
質量(kg)2.1
マイゾックスコード102023
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)。高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)。Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)。精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。
付属品■Φ6mmピンポール、 (DM6-800S)、■水準器(RL-40TS)、■専用ケース、 (PP6-1200-C)
材質アルミ/ステンレス
ピッチ(mm)赤白200
サイズ(mm)1,173(下段のみ)
プリズム高(mm)1,200~1,600
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ポールにパチッと押し付けるだけの簡単取付。
プリズム背部からプリズム高の確認が可能。
0.7インチ(約18mm)プリズム採用で狭小地の測点に限りなく近づけることが可能。
壁面測定時は、測距値に4.5mmを加算。
従来のパチプリからプリズム仰角が21°から34°に広がり、より近距離での測量が可能に。
構造の見直しを行ったことで、仰角が21°から34°に拡大し、プリズムを正対させて測距できる距離が約3.65mから約2.1mと、より近距離で測定できるようになりました。
付属品水準器(PC-40L)、コーナーアダプター、専用ケース、レンズキャップ
寸法(mm)約50×32.8×27.6
角度(°)チルト:仰角34°/俯角21°
本体質量(g)約26.5
オフセット0mm
適合ポール径(Φmm)9
プリズム径(inch)0.7(約18mm)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
適合水準器:46′/2mm(PC-40L)、視準可能範囲:H:360° V:±25°
セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書
質量(g)約120
取付ねじM6オネジ(上部・下部)
サイズ(mm)46×46×74
径(mm)プリズム:17
プリズム高(mm)25
プリズム定数(mm)-4.4
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
軽くて強いグラスファイバー製。赤さは手元でわかる直読式目盛。
用途起伏の多い場所での測量
付属品反射鏡、水準器、専用ケース
ワンタッチスライドロック機構。2.5インチプリズムも着脱自由な先端5/8インチアダプタで装着できます。20cm赤白表示。
用途一般測量、森林測量
仕様2m/2段
付属品水準器、ケース
全長(mm)2074
質量(kg)1.15
全縮(mm)1224
マイゾックスコード220874
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
5cmピッチの3色塗装で高さ確認が簡単
ひねるだけの簡単ロック
付属品水準器(PA-60)、専用ケース(PP-200E-C)
全長(mm)2003
質量(kg)0.6
全縮(mm)1133
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
用途測距、測角(光波距離計用)
セット内容プリズムMG-2500、三脚、プリズムポール(水準器付)
本体寸法(mm)180×176
取付ねじ5/8inch
プリズム径(inch)2.5(63.5mm)
マイゾックスコード223391
1個
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書
型式PPA100R
質量(g)90
取付ねじ上部:M6 メネジ、下部:5/8インチ メネジ
サイズ(mm)Φ25×75
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
狭い場所での測量に最適
セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C)
寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール
質量(g)約130
サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20
ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9
サイズ(mm)全長306
全縮(mm)162
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷