防塵・耐水仕様(保護等級IP56)
オートパワーカットオフ。
連続使用時間は約20時間。
屋外使用可能。
用途Pシリーズ用
仕様受光器+ロッドクランプ
質量(g)約160(乾電池含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×55×26.5
使用環境温度(℃)-10~+50(結露無きこと)
検出方法高輝度LEDならび圧電ブザー(切替ボタン付き)
検出精度±1mm/レーザー光の中心から
検出距離(m)1~20(※使用環境・機種により異なる場合があります)
マイゾックスコード216255
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
<30mで±1.75mmの高精度>±12″の水平精度でより正確なレベル出し。<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能。<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整。<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
質量(kg)約1.96(電池のぞく)
測定範囲直径1m~600m
電源単アルカリ乾電池4本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180
精度±12インチ
光源可視光半導体レーザー
自動補正範囲±5°(±0.5°)
電池寿命(時間)約34.5(アルカリ乾電池使用)
測定範囲(m)直1~600
三脚取付ねじW5/8インチ メネジ
電池寿命約34.5時間(アルカリ乾電池使用)
レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)
関連資料(2.01MB)
任意の高さを基準(0位置)に設定することが出来るので、レベルを確認する作業が効率的に行えます。デジタル数値の表示単位は0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mmの5段階切替です。90mmのワイドな受光幅でレーザーを確実に受光し、迅速な作業が可能です。受光センター誘導矢印と100デシベルの大音量で受光をお知らせします。
用途回転レーザー用受光器
トラスコ品番225-0584
セット内容デジタル0セット受光器(D-RE2)、円形気泡管付ロッドクランプ(D-RC)、単3アルカリ乾電池1本、取扱説明書
縦(mm)69
横(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
関連キーワード