絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DLAB

DLABのページです。DLABは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在123件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

123件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロペット DLAB

    マイクロペット

    DLAB(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
  • ピペットコントローラー DLAB

    ピペットコントローラー

    DLAB
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    レバーひとつで吸引・吐出が操作できます。
  • 卓上小型遠心機 本体 D1008シリーズ DLAB

    卓上小型遠心機 本体 D1008シリーズ

    DLAB
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
    付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)仕様本体質量(kg)0.5サイズ160×170×122mm電源(V)AC100~240 50/60Hz1A最大回転数(min-1[r.p.m])7000モーターブラシモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)遠心加速度2680G(最大)アズワン品番3-7014-21
  • ピペットスタンド DLAB

    ピペットスタンド

    DLAB
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ボトルトップディスペンサー DLAB

    ボトルトップディスペンサー

    DLAB
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スムーズで正確な分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジ口瓶に取り付けできます。
    付属品ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)・吸引チューブ材質PTFE(四フッ化エチレン)・PFA/FEP(フッ素樹脂)・ハステロイ合金精度<±0.5%再現性<0.1%ねじ規格(本体)GL45
  • ボルテックスミキサー DLAB

    ボルテックスミキサー

    DLAB
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    欠品中
    ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。ソフトなタッチで容易に攪拌!
    寸法(mm)133×133×80質量(kg)0.6電源(V)AC100~240(50/60Hz)12W回転数(min-1[r.p.m])3000(固定式)モーターブラシレスモーターモーター出力(W)10防塵防水性能IP21相当運転モードタッチモードアズワン品番3-7028-15振盪方式旋回方式軌道直径(mm)Φ4.8
  • ピペットフィラー DLAB

    ピペットフィラー

    DLAB
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    片手で容易に操作でき、0.1~100mLのピペットに対応しています。無段階で吸引・吐出スピードの調整ができます。0.45μmのメンブレンフィルターにより、液体の吸い込み過ぎによる故障を防ぎます。25mLのピペットを約7秒で満タンにできます。
    種別Levo ME 0.1~100mLアズワン品番3-7037-01
  • ホットスターラー DLAB

    ホットスターラー

    DLAB
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
    材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)寸法(mm)(本体) 160×225×105、(プレート) Φ135回転数(min-1[r.p.m])200~1500電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(3Pプラグ)撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温~280アズワン品番3-7042-21
  • マイクロペットプラス DLAB

    マイクロペットプラス

    DLAB
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
    タイプシングルチャンネル・容量固定タイプチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可
  • コントローラ交換フィルタ DLAB

    コントローラ交換フィルタ

    DLAB
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    仕様フィルター(μm):孔径/3、疎水性アズワン品番2-3827-11
  • マイクロペットプラス DLAB

    マイクロペットプラス

    DLAB
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • デジタルシェーカー DLAB

    デジタルシェーカー

    DLAB
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
  • ミックスローター MX-T6シリーズ DLAB

    ミックスローター MX-T6シリーズ

    DLAB
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    翌々日出荷
    シ-ソーの動きでミキシングができます。MX-T6-Proは便利なタイマー機能付きです。シーソー運動のベーシックタイプ!
    材質ローラー:ナイロン寸法(mm)450×260×120電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)4モーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)ローラーサイズ(mm)280ローラー間隔(mm)35mmローラー数6本振幅24mm
  • マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ DLAB

    マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ

    DLAB
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
    材質ポリプロピレン適合チップビオラモサクラチップ(3-6504-)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃・20分)ロック機能あり
  • ピペットポンプ DLAB

    ピペットポンプ

    DLAB
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ラクラク操作が可能!
  • デジタルシェーカー SKシリーズ DLAB

    デジタルシェーカー SKシリーズ

    DLAB
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    翌々日出荷
    タイマー機能付きです。
    質量(kg)3.4電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])40~200耐荷重(kg)2本体寸法(mm)294×348×123表示液晶/LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)振幅(mm)20使用周囲温度(℃)5~40防塵防水性能IP21タイマー設定1~99時間59分
  • ホットプレートスターラー DLAB

    ホットプレートスターラー

    DLAB
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    翌々日出荷
    運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。
  • マイクロペットプラス DLAB

    マイクロペットプラス

    DLAB
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
    操作方法手動オートクレーブの可否可
  • パーソナル遠心機 DLAB

    パーソナル遠心機

    DLAB
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。オプションのA02P2やA05P2を使用することで、0.2mLや0.5mLチューブも処理できます。
    仕様仕様:本体、最大回転数(rpm):15000、最大遠心力:15100G、加速・減速時間:加速/11秒、減速/9秒質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz 3A安全装置インターロックドア・スピード超過検知器・過熱検出器・自動内部診断機能速度/遠心力表示切り替え、回転加速、アラーム設定時間30秒~99分・連続サイズ(mm)245×255×140アズワン品番3-7040-01最大処理量(mL)2チューブ×12本
  • 遠心分離機 DLAB

    遠心分離機

    DLAB
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    欠品中
    表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
    種別DM0412アズワン品番3-7018-02
  • 撹拌機 Sタイプ DLAB

    撹拌機 Sタイプ

    DLAB
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
    仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2200表示LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
  • ホットプレート DLAB

    ホットプレート

    DLAB
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    翌々日出荷
    セラミック製天板により耐久性・耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高耐熱タイプです。天板が50℃以上で警告ランプが点灯します。
    種別550℃ 184×184mmアズワン品番3-7033-01
  • ホットプレートスターラー DLAB

    ホットプレートスターラー

    DLAB
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    種別外部温度センサーアズワン品番3-7032-11
  • ピペットフィラー DLAB

    ピペットフィラー

    DLAB
    ¥699税込¥769
    1個
    翌々日出荷
  • 小型高速遠心機 DLAB

    小型高速遠心機

    DLAB
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数を設定できるため、用途に応じて使用可能です。
    付属品ACアダプター、ローター、アダプター寸法(mm)210×180×130質量(kg)1.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])10000モーターDCブラシモーター最大遠心力(G)6708(1.5/2mL)、6596~7490(8連PCRチューブ)タイマー設定10秒~20分アズワン品番4-6497-01ローター1.5/2mL×12本、8連PCRチューブ×4
  • マイクロペット シングルチャンネル・容量可変タイプ JCSS校正証明書付 DLAB

    マイクロペット シングルチャンネル・容量可変タイプ JCSS校正証明書付

    DLAB
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    16日以内出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • ミニドライブロックバス 本体 Mini Hシリーズ DLAB

    ミニドライブロックバス 本体 Mini Hシリーズ

    DLAB
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    手のひらサイズの小型ドライブロックバスです。用途に合わせて7種類のアルミブロックが選べます。プログラム機能付きで、2段階の温度設定ができます(9つのプログラムをメモリー可能)。USB接続により温度データの取得が可能です。データ管理もラクラク!手の平サイズでスペースも有効利用!
    寸法(mm)110×162×140消費電力(W)60温度制御方式PID制御タイマー時間0~999秒/0~999分商品タイプ本体温度調節精度(℃)±0.5以下
  • ドライブロックバス 本体 HBシリーズ DLAB

    ドライブロックバス 本体 HBシリーズ

    DLAB
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    翌々日出荷
    105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!
    仕様ブロック1個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可サイズ216×300×120mm電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)消費電力100W表示LED温度分布37℃時±0.2外部接続USB時間設定0分~99時間59分
  • エコノミーローテーター SK-R30シリーズ DLAB

    エコノミーローテーター SK-R30シリーズ

    DLAB
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    シーソー運動によるチューブの攪拌が可能です。耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。攪拌容量に合わせて3サイズから選べます。高耐久性のシンプルタイプ
    電源AC100~240V 50/60Hzモーターブラシレスモーター
  • 卓上小型遠心機 ローター DLAB

    卓上小型遠心機 ローター

    DLAB
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷
  • 電動ピペット dPette DLAB

    電動ピペット dPette

    DLAB
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
    付属品ACアダプター、USBケーブル電源リチウムイオン電池分注速度3段階調整オートクレーブの可否可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
  • デジタルホットスターラー DLAB

    デジタルホットスターラー

    DLAB
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷
    種別サポートクランプ 外部温度センサー用アズワン品番3-7042-11
  • 薄型マグネチックスターラー DLAB

    薄型マグネチックスターラー

    DLAB
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。
    材質本体:ナイロン、プレート:ポリエステルコーティング質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500電源AC100~240V 50/60Hz本体寸法(mm)120×170×15プレート寸法(mm)Φ90電源コード(m)1.8(3Pプラグ)撹拌容量(mL)~約800アズワン品番3-7012-01
  • チューブローテーター DLAB

    チューブローテーター

    DLAB
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    翌々日出荷
    3サイズのホルダーがあり、多くの用途に使用できます。
  • マイクロペット DLAB

    マイクロペット

    DLAB
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    翌々日出荷
    片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
  • 卓上ハイスピン遠心機 DLAB

    卓上ハイスピン遠心機

    DLAB
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    翌々日出荷
    オートクレーブ滅菌ができます。用途に応じて4種類から選択ください。シール性に優れ、アクシデントによるサンプルの漏れに対してもコンタミ等の心配がありません。
  • 卓上ハイスピン遠心機 DLAB

    卓上ハイスピン遠心機

    DLAB
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    当日出荷
    ローターは用途に応じて4種類から選択ください。
    種別本体アズワン品番3-7015-01
  • 撹拌機 PROタイプ DLAB

    撹拌機 PROタイプ

    DLAB
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌々日出荷
    デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。 粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。 パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。
    付属品スタンド、十字羽根(2-908-12)仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2200表示液晶モーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
  • ピペットポンプ DLAB

    ピペットポンプ

    DLAB
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷
    ラクラク操作が可能!
    材質本体:PP、ピペット部:シリコン全長(mm)185色赤適合ピペット(mL)~25アズワン品番2-835-03適合ピペット外径(Φmm)6~9
  • ボルテックスミキサートッププレート DLAB

    ボルテックスミキサートッププレート

    DLAB
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    型番ユニバーサルトッププレートアズワン品番1-337-11