絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
123件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FLK-180用シャーレ用アタッチメント DLAB

    FLK-180用シャーレ用アタッチメント

    DLAB
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-1725-15
  • Oリング DLAB

    Oリング

    DLAB
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
  • 【レンタル】卓上遠心器 本体 ローター付属 DM0506シリーズ レンタル DLAB

    【レンタル】卓上遠心器 本体 ローター付属 DM0506シリーズ レンタル

    DLAB
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    1.5mLから15mLの遠沈管まで対応可能な低速タイプの遠心器です。回転数と遠心力の切替機能付きです。2種類までプログラムが保存でき、ボタン一つで呼び出せるため操作の手間が省けます。回転中に蓋を開けると自動で止まる安全設計です。多種類のチューブが使用できる低速タイプ
    付属品専用ローター(A6-15P)、アダプター(A5P17、A2P17)仕様本体(ローター付属)、回転数設定単位:10rpm寸法(mm)300×240×180質量(kg)約5.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])300~5000精度回転数:±20rpm表示液晶モーターブラシレスモーター最大遠心力(xg)2600タイマー30秒~99分処理量1.5/2/5/7/10/15mLチューブ×6本(最大)安全機能ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断、ローター偏心検知プログラム仕様プログラム数:2個サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ホットスターラー MS-H280-Proシリーズ レンタル DLAB

    【レンタル】ホットスターラー MS-H280-Proシリーズ レンタル

    DLAB
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
    材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)515回転数(min-1[r.p.m])200~1500本体寸法(mm)160×225×105電源コード(m)2(3Pプラグ)撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)、温度過昇防止(320℃固定)防塵防水性能IP21ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温~280プレート寸法(Φmm)135サービス分類レンタル
  • ホットスターラー用プレート DLAB

    ホットスターラー用プレート

    DLAB
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    ホットスターラーに使用するアタッチメントです。同時に複数の反応を行うことができます。
    仕様プレート材質(プレート)アルミニウムアズワン品番4-6492-01プレート適合径(Φmm)135
  • ホットスターラー用クウォーターブロック DLAB

    ホットスターラー用クウォーターブロック

    DLAB
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    ホットスターラーに使用するアタッチメントです。同時に複数の反応を行うことができます。
    材質アルミニウムプレート適合径(Φmm)135 ※クウォーターブロックは他サイズの丸型・角型天板でも使用可能です。
  • ホットプレートスターラー DLAB

    ホットプレートスターラー

    DLAB
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    翌々日出荷
    運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。3つの昇温モードが選択できます。
    付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本材質本体/アルミニウム寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])100~1500表示液晶(デジタル)モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)~20機能温度過昇防止機能(420℃固定)材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング防塵防水性能IP42ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温+5~340アズワン品番3-7032-04
  • ホットプレートスターラー DLAB

    ホットプレートスターラー

    DLAB
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    翌々日出荷
    運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。MS-H-ProAの強磁力タイプです。
    付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本材質本体/アルミニウム寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])100~1500表示液晶(デジタル)モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)~20機能温度過昇防止機能(420℃固定)材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング防塵防水性能IP42ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温+5~340アズワン品番3-7032-05
  • マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ DLAB

    マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ

    DLAB
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
  • フラスコ用アルミブロック DLAB

    フラスコ用アルミブロック

    DLAB
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ホットスターラーに使用するアタッチメントです。同時に複数の反応を行うことができます。
    材質アルミニウムプレート適合径(Φmm)135
  • マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ JCSS校正証明書付 DLAB

    マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ JCSS校正証明書付

    DLAB
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    16日以内出荷
    本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
    校正証明書JCSS校正
  • 小型スターラー アナログ 出荷前点検検査書付 DLAB

    小型スターラー アナログ 出荷前点検検査書付

    DLAB
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
    付属品サポートロッド、クランプ仕様最大回転子サイズ:40mm、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)150×145×50質量(g)300消費電力(W)7.2回転数(min-1[r.p.m])300~2000天板寸法(mm)Φ120表示アナログモーターブラシレスモーター撹拌容量(L)1.5電源(AC V)100~240、50/60Hz材質(天板)PET(ポリエチレンテレフタレート)防塵防水性能IP21アズワン品番3-7147-01-22校正証明書点検・検査書
  • 10連式ホットスターラー 出荷前点検検査書付 DLAB

    10連式ホットスターラー 出荷前点検検査書付

    DLAB
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    9日以内出荷
    速度は無段階で調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
    付属品回転子(Φ6×30mm)×2個仕様プレート温度:120℃(MAX)、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観質量(kg)3.2消費電力(W)490回転数(min-1[r.p.m])最大約1100電源AC100V、50/60Hz本体寸法(mm)205×622×65プレート寸法(mm)190×450モーターブラシレスモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)シリコンコーティング撹拌容量(mL)約400(×10)防塵防水性能IP42(DIN EN60529)ヒーター容量(W)470アズワン品番3-7051-01-22校正証明書点検・検査書
  • デジタルビュレット 0.01~99.99mL JCSS校正証明書付 DLAB

    デジタルビュレット 0.01~99.99mL JCSS校正証明書付

    DLAB
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    15日以内出荷
    スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
    仕様最大ピストン容量:10mL●最小滴定量:10μL●精度:0.2%●再現性:0.07%●滴定速度調整:16段階●回転数:~1200rpm(5段階設定)●使用環境温度:10~30℃●本体ネジ規格:GL45●材質:シリンダー/硼珪酸ガラス、排出・吸引チューブ/EEP●付属品:シャフト、クランプ、回転子(20×6mm)×1個、ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)、排出ノズル2種、ACアダプター●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方容量(mL)0.01~99.99最小目盛(mL)0.01アズワン品番3-7043-01-24校正証明書JCSS校正
  • ホットスターラー 出荷前点検検査書付 DLAB

    ホットスターラー 出荷前点検検査書付

    DLAB
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    9日以内出荷
    LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
    仕様点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観質量(kg)1.8材質(本体)ABS樹脂消費電力(W)515回転数(min-1[r.p.m])200~1500本体寸法(mm)160×225×105電源コード(m)2撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)材質(プレート)ステンレス(セラミックコーティング)電源(AC V)100、50/60Hz設定温度範囲室温~280℃防塵防水性能IP21ヒーター容量(W)500電源プラグ3Pアズワン品番3-7042-21-22プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書
  • ホットプレートスターラー MAX約1500rpm 20L 出荷前点検検査書付 DLAB

    ホットプレートスターラー MAX約1500rpm 20L 出荷前点検検査書付

    DLAB
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    9日以内出荷
    運転中でもスピード調節が可能です。
    付属品回転子(Φ8×50mm)×1個仕様点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観質量(kg)2.8材質(本体)アルミニウム消費電力(W)530回転数(min-1[r.p.m])最大1500本体寸法(mm)160×280×85表示目盛(アナログ)モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)~20機能温度過昇防止機能(420℃固定)材質(プレート)ステンレス(SUS304)/セラミックコーティング電源(AC V)100、50/60Hz設定温度範囲室温+5℃~340℃防塵防水性能IP42ヒーター容量(W)500アズワン品番3-7032-01-22プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書
  • ボトルトップディスペンサー 電動タイプ 0.1~99.9mL JCSS校正証明書付 DLAB

    ボトルトップディスペンサー 電動タイプ 0.1~99.9mL JCSS校正証明書付

    DLAB
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    15日以内出荷
    リモコンタイプのオートディスペンサーです。2種類のモード(分注モード・連続分注モード)で実験に合わせた分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
    仕様容量(mL):0.1~99.9●最大ピストン容量:10mL●最小滴定量:100μL●精度:分注時/10mL±30μL、連続分注時/1mL±6μL●再現性:分注時/10mL±10μL、連続分注時/1mL±9μL●使用環境温度:10~30℃●本体ネジ規格:GL45●材質:シリンダー/硼珪酸ガラス、排出・吸引チューブ/FEP●付属品:シャフト、クランプ、ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)、排出ノズル2種、ACアダプター●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方アズワン品番3-7031-01-24校正証明書JCSS校正
  • マイクロペット シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 JCSS校正証明書付 DLAB

    マイクロペット シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 JCSS校正証明書付

    DLAB
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    16日以内出荷
    片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • マイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付 DLAB

    マイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付

    DLAB
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    16日以内出荷から106日以内出荷
    片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • マグネチックスターラー アナログ MAX約1500rpm 出荷前点検検査書付き MSシリーズ DLAB

    マグネチックスターラー アナログ MAX約1500rpm 出荷前点検検査書付き MSシリーズ

    DLAB
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    9日以内出荷
    天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティング・セラミックガラスで、洗浄も容易です。
    仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観消費電力(W)30回転数(min-1[r.p.m])最大1500表示目盛(アナログ)電源コード(m)1.8電源(AC V)100~240、50/60Hz電源プラグ3P校正証明書点検・検査書
  • マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き MSシリーズ DLAB

    マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き MSシリーズ

    DLAB
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    9日以内出荷
    天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。IP42の防塵・防水構造です。ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
    付属品回転子(Φ8×50mm)×1個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観質量(kg)1.8本体寸法(mm)150×260×80モーターブラシレスモーター撹拌容量(L)3材質(プレート)ナイロン+ガラスファイバー電源(AC V)100~240、50/60Hz防塵防水性能IP42プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書
  • 多連式マグネチックスターラー MAX約1100rpm 400mL×10 出荷前点検検査書付 DLAB

    多連式マグネチックスターラー MAX約1100rpm 400mL×10 出荷前点検検査書付

    DLAB
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    9日以内出荷
    耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。
    付属品回転子(Φ6×30mm)×2個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観質量(kg)3.2消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])最大約1100本体寸法(mm)205×622×65プレート寸法(mm)190×450モーターブラシレスモーター材質(プレート)SUS304(シリコンコーティング)電源(AC V)100~240、50/60Hz撹拌容量(mL)約400(×10)防塵防水性能IP2Xアズワン品番3-7016-01-22撹拌数10校正証明書点検・検査書
  • 電動ピペット dPette JCSS校正証明書付 DLAB

    電動ピペット dPette JCSS校正証明書付

    DLAB
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    16日以内出荷
    片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
    校正証明書JCSS校正
  • 薄型マグネチックスターラー 15~1500rpm 800mL 出荷前点検検査書付 DLAB

    薄型マグネチックスターラー 15~1500rpm 800mL 出荷前点検検査書付

    DLAB
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷
    自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。
    仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質(本体)ナイロン質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500本体寸法(mm)120×170×15電源コード(m)1.8材質(プレート)ポリエステルコーティング電源(AC V)100~240、50/60Hz撹拌容量(mL)~約800材質(天板)ポリエステルコーティング電源プラグ3Pアズワン品番3-7012-01-22プレート寸法(Φmm)90校正証明書点検・検査書
  • 撹拌機 出荷前点検検査書付き OSシリーズ DLAB

    撹拌機 出荷前点検検査書付き OSシリーズ

    DLAB
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    7日以内出荷から99日以内出荷
    デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
    電源(V)AC100~240(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
  • マイクロペットプラス マルチチャンネル・容量可変タイプ 容量範囲 チャンネル数 JCSS校正証明書付 DLAB

    マイクロペットプラス マルチチャンネル・容量可変タイプ 容量範囲 チャンネル数 JCSS校正証明書付

    DLAB
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1個
    16日以内出荷から106日以内出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
    校正証明書JCSS校正
  • マイクロペットプラス シングルチャンネル JCSS校正証明書付 DLAB

    マイクロペットプラス シングルチャンネル JCSS校正証明書付

    DLAB
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    16日以内出荷から76日以内出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。オートクレーブ可能なスタンダードタイプのマイクロピペット新登場!
    校正証明書JCSS校正
  • 遠心分離機 冷却機能付き DLAB

    遠心分離機 冷却機能付き

    DLAB
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    翌々日出荷
    約25秒で最大15000rpmまで加速できます。 電磁ロック式採用の安全設計です。 ローターはオートクレーブ可能(121℃)です。 9つのプログラムまで保存できて便利です。
    付属品ローター(AS24-2(品番:3-7015-13、1.5/2mL×24本タイプ))仕様(加速・減速)25秒寸法(mm)332× 553× 283質量(kg)34電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])200~15000(100単位)精度(回転数)±20rpmモーターブラシレスモーター最大遠心力(G)21380温度設定範囲(℃)-20~40アズワン品番4-4940-01タイマー30秒~99分、連続運転処理量1.5/2mL×24本(付属)、0.5mL×36本、PCR/8×4本、5mL×12本 ※1.5/2mL×24本用以外は、ローター別売安全機能二重ドアインターロック、スピード超過検知器、過熱検出器、自動内部診断
  • アスピレーター DLAB

    アスピレーター

    DLAB
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷
    目的に応じて排気速度を変更できます。接液部はオートクレーブ滅菌が可能です。付属アタッチメントが充実!
    付属品2Lボトル・チューブコネクタ付きキャップ・ハンドオペレーター・ボトル用アダプター・1chニードル(Φ2.5×40mm、Φ2.5×120mm各1本)・1chニードル(Φ1.5×40mm、Φ1.5×120mm各1本)・8chニードル(Φ1.5×1本)・8chチップアダプター(200uL用×1本)・1chチップアダプター(200uL用、1mL用各1本)・フィルター・接続用シリコンチューブ材質本体/ABS樹脂、ボトル/PP、ハンドル/POM(ポリアセタール)、チューブ/シリコン質量(kg)約2.8電源(AC V)100~240 50/60Hz排気速度17mL/s到達真空度500hPaサイズ(mm)180×240×340アズワン品番4-3882-01
  • 【レンタル】サーマルサイクラー DLAB

    【レンタル】サーマルサイクラー

    DLAB
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    見やすい7インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。画面上の指示に従ってタッチ入力を行うことで容易にプログラムが設定でき、すぐに実験をスタートできます。最大温度幅42℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことができます。高精度かつ素早い温度コントロール、温度均一性を実現します。グラジエント機能で条件検討を行いやすく!
    付属品タッチペン温度調節精度±0.3℃(at55℃)温度表示精度±0.1℃
  • ミニドライブロックバス用ブロック DLAB

    ミニドライブロックバス用ブロック

    DLAB
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ドライブロックバス用アルミブロック DLAB

    ドライブロックバス用アルミブロック

    DLAB
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ドライブロックバス 本体 HBシリーズ DLAB

    ドライブロックバス 本体 HBシリーズ

    DLAB
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    翌々日出荷
    105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。異なるアルミブロックを同時に使用でき、ビーズバスやウォーターバスとしても使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!
    仕様ブロック2個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可サイズ216×300×120mm電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)消費電力200W表示LED温度分布37℃時±0.2外部接続USB時間設定0分~99時間59分
  • エコノミーローテーター SK-R30S-E用シート DLAB

    エコノミーローテーター SK-R30S-E用シート

    DLAB
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 外付けビーズバス DLAB

    外付けビーズバス

    DLAB
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    翌々日出荷
    お手持ちのホットプレートやホットスターラーに置いてビーズバスとして使用できます。手軽にビーズバスが作れる外付け容器!
    付属品アルミビーズ材質アルミニウム・PTFE
  • 攪拌機 OS70-PRO 用オプション品 DLAB

    攪拌機 OS70-PRO 用オプション品

    DLAB
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種OS70-PRO用
  • 撹拌機 OSシリーズ PROタイプ DLAB

    撹拌機 OSシリーズ PROタイプ

    DLAB(1件のレビュー)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    翌々日出荷
    デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。用途に応じて5種類からお選びいただけます。
    仕様最大処理容量(L): 70、最大撹拌粘度(mPas): 100000、速度表示精度: ±10rpmシャフト径(Φmm)0.5~10回転数(min-1[r.p.m])50~1100表示液晶、(オーバーロード表示)LEDライトモーターブラシレスモーター回転制御マイコン制御式アズワン品番3-7011-05最大トルク300Ncm
  • マグネチックスターラー MS-Pシリーズ DLAB

    マグネチックスターラー MS-Pシリーズ

    DLAB
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    翌々日出荷
    天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。IP42の防塵・防水構造です。ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
    付属品回転子(Φ8×50mm)×1個質量(kg)1.8容量(L)攪拌:3電源(V)AC100~240(50/60Hz)モーターブラシレスモーター材質(プレート)ナイロン+ガラスファイバー本体サイズ(mm)150×260×80防塵防水性能IP42プレート寸法(Φmm)Φ135
  • クールブロックバス HC110シリーズ DLAB

    クールブロックバス HC110シリーズ

    DLAB
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷
    温度安定性に優れています。用途に合わせてプログラム運転することができます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。
    付属品アルミブロック(18900402)仕様温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6寸法(mm)200×235×120質量(kg)7.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200表示液晶(TFT)速度【加熱(Max)】5.5/min、【冷却(Max)】2.5℃/min(at室温~110℃)、0.5℃/min(at室温以下)温度調節精度±0.5℃(at20~45℃)温度調節範囲(℃)室温-25~110アズワン品番3-7047-21安全機能過昇温防止(150℃)