絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目:

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
121件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロックバスシェーカー DLABブロックバスシェーカーDLAB
169,800税込186,780
1個
当日出荷
遺伝子の合成や精製、酵素反応等の様々な実験に使用できます。用途に合わせてプログラム運転することができます。自動でブロックを検知することで、安全に振とうさせます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。
仕様温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6付属品アルミブロック(18900402)寸法(mm)200×235×120質量(kg)7.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200表示液晶(TFT)速度【加熱(Max)】5.5℃/min、【冷却(Max)】5℃/min(at室温~100℃)、0.5℃/min(at室温以下)(HCM100-Pro)振幅(mm)3温度調節精度±0.5℃(at20~45℃)振動数300~1500rpm、但し、15mL×8本用ブロック(3-7036-35)取付時はMAX800rpm、50mL×4本用ブロック(3-7036-36)取付時はMAX600rpm安全機能過昇温防止(150℃)
ピペットポンプ DLABピペットポンプDLAB
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ラクラク操作が可能!
デジタルシェーカー DLABデジタルシェーカーDLAB
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
デジタルシェーカー DLABデジタルシェーカーDLAB
109,800税込120,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
アスピレーター DLABアスピレーターDLAB
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
液面レベルセンサーにより作業中のオーバーフローを防止します。実験に応じて排気速度を変更できます。本体台座部以外はオートクレーブ滅菌が可能です。チューブを外してもボトルが密閉状態を保つ安全設計です。
種別本体材質本体/ABS樹脂、ボトル/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/POM(ポリアセタール)、チューブ/シリコン寸法(mm)180×240×450質量(kg)3容量(L)(ボトル)4電源(V)AC100~240(50/60Hz)排気速度1~15mL/s到達真空度600hPaアズワン品番3-7050-01商品タイプ本体
ドライブロックバス DLABドライブロックバスDLAB
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ドライブロックバス DLABドライブロックバスDLAB
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
120℃までの温度幅で8種類のアルミブロックを選定できますので、幅広い用途に使用できます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。
種別ブロック1個架けアズワン品番3-7041-01
ホットスターラー DLABホットスターラーDLAB
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
プレートは耐薬品性に優れています。電源をオフにしても、プレート温度が50℃未満に下がるまで余熱警告ランプが点灯します。
ホットプレートスターラー DLABホットプレートスターラーDLAB
15,980税込17,578
1個
当日出荷
種別外部温度センサーアズワン品番3-7032-11
ホットプレートスターラー DLABホットプレートスターラーDLAB
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。タイマー付きです
種別100~1500rpm 20L タイマー付きアズワン品番3-7032-03
ホットプレートスターラー DLABホットプレートスターラーDLAB
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。
マグネチックスターラー DLABマグネチックスターラーDLAB
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティング・セラミックガラスで、洗浄も容易です。
多連式マグネチックスターラー DLAB多連式マグネチックスターラーDLAB
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。
種別MAX約1100rpm 400mL×10アズワン品番3-7016-01
マイクロプレートミキサー DLABマイクロプレートミキサーDLAB
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
マイクロプレートミキサー DLABマイクロプレートミキサーDLAB
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
チューブアダプター(別売)を取り付けると、試験管も使用できます。同時に2個のマイクロプレートを取り付けられるアダプター(別売)も有ります。
種別MAX約1500rpmアズワン品番3-7027-01
チューブホルダー DLABチューブホルダーDLAB
389税込428
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
チューブローテーター DLABチューブローテーターDLAB
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
デジタル表示で回転数と時間の設定が可能です。3サイズのホルダーがありますので、多くの用途に使用できます。
種別10~70rpm MX-RL-Proアズワン品番3-7045-04
チューブローテーター DLABチューブローテーターDLAB
97,980税込107,778
1個
12日以内出荷
デジタル表示で回転数と時間の設定が可能です。0~90°まで傾斜角を任意に変更できます。3サイズのホルダーがありますので、多くの用途に使用できます。
種別10~70rpm MX-RD-Proアズワン品番3-7045-03
チューブローテーター DLABチューブローテーターDLAB
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
3サイズのホルダーがあり、多くの用途に使用できます。
希釈機能付きディスペンサー DLAB希釈機能付きディスペンサーDLAB
63,980税込70,378
1個
12日以内出荷
ピペット DLABピペットDLAB
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
片手で容易に操作できる連続分注ピペットです。1回の吸引で最大48回までの分注が可能です。チップは0.5~50mLまでの7種類から用途に応じて選択していただけます。
種別連続分注タイプ 本体 0.01~5mLアズワン品番3-7039-01
パーソナル遠心機 DLABパーソナル遠心機DLAB
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。
パーソナル遠心機 DLABパーソナル遠心機DLAB
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
種別交換用ローター(2mL×12本)アズワン品番3-7040-11
ヘマトクリット遠心分離機 DLABヘマトクリット遠心分離機DLAB
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
種別ローター(毛細管×24本)アズワン品番3-7035-11
ヘマトクリット遠心分離機 DLABヘマトクリット遠心分離機DLAB
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
用途に合わせて2種類のローターから選んでいただけます。ジョグダイヤルで操作が容易です。
仕様仕様:本体(ローター付属)、遠心加速度(G):18620、速度精度(rpm):±30付属品ローター(AC24P)質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])200~14000(10単位)電源AC100V 50/60Hz 5A表示液晶モーターブラシレスモーターサイズ(mm)364×280×266アズワン品番3-7035-01タイマー30秒~99分
遠心分離機 DLAB遠心分離機DLAB
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
卓上ハイスピン遠心機 DLAB卓上ハイスピン遠心機DLAB
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
種別アダプター 0.5mL→0.2mL(AS36-05用)アズワン品番3-7015-16
卓上ハイスピン遠心機 DLAB卓上ハイスピン遠心機DLAB
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
オートクレーブ滅菌ができます。用途に応じて4種類から選択ください。シール性に優れ、アクシデントによるサンプルの漏れに対してもコンタミ等の心配がありません。
卓上ハイスピン遠心機 DLAB卓上ハイスピン遠心機DLAB
199,800税込219,780
1個
当日出荷
ローターは用途に応じて4種類から選択ください。
種別本体アズワン品番3-7015-01
10連式ホットスターラー DLAB10連式ホットスターラーDLAB
169,800税込186,780
1台
当日出荷
速度は無段階で調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
付属品回転子(Φ6×30mm)×2個寸法(mm)本体/205×622×65、プレート/190×450質量(kg)3.2容量(mL)(最大攪拌)400×10電源(V)AC100(50/60Hz)、490W回転数(min-1[r.p.m])MAX約1100モーターブラシレスモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)シリコンコーティング防塵防水性能IP42(DIN EN60529)ヒーター容量(W)470アズワン品番3-7051-01プレート温度(℃)120(MAX)
撹拌機 PROタイプ DLAB撹拌機 PROタイプDLAB
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。 粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。 パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200電源(V)AC100~240(50/60Hz)仕様(オーバーロード表示)LEDライト付属品スタンド、十字羽根(2-908-12)材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8表示液晶モーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
卓上小型遠心機 DLAB卓上小型遠心機DLAB(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(8個)
翌々日出荷から12日以内出荷
FLK-180用汎用アタッチメントバー DLABFLK-180用汎用アタッチメントバーDLAB
449税込494
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-1725-16
FLK-180用シャーレ用アタッチメント DLABFLK-180用シャーレ用アタッチメントDLAB
18,980税込20,878
1個
当日出荷
アズワン品番1-1725-15
FLK-180用固定クリップ取付ベース DLABFLK-180用固定クリップ取付ベースDLAB
18,980税込20,878
1個
当日出荷
アズワン品番1-1725-14
FLK-330用汎用アタッチメントバー DLABFLK-330用汎用アタッチメントバーDLAB
399税込439
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-1725-13
FLK-330用シャーレ用アタッチメント DLABFLK-330用シャーレ用アタッチメントDLAB
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
アズワン品番1-1725-12
FLK-330用固定クリップ取付ベース DLABFLK-330用固定クリップ取付ベースDLAB
23,980税込26,378
1個
当日出荷
アズワン品番1-1725-11
ピペットフィラー DLABピペットフィラーDLAB
699税込769
1個
翌々日出荷