「回転子 アズワン」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
速度は無段階で調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
付属品回転子(Φ6×30mm)×2個
寸法(mm)本体/205×622×65、プレート/190×450
質量(kg)3.2
容量(mL)(最大攪拌)400×10
電源(V)AC100(50/60Hz)、490W
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1100
モーターブラシレスモーター
材質(プレート)ステンレス(SUS304)シリコンコーティング
防塵防水性能IP42(DIN EN60529)
ヒーター容量(W)470
アズワン品番3-7051-01
プレート温度(℃)120(MAX)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。MS-H-ProAの強磁力タイプです。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本
材質本体/アルミニウム
寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135
質量(kg)2.8
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
表示液晶(デジタル)
モーターDCブラシレスモーター
撹拌容量(L)~20
機能温度過昇防止機能(420℃固定)
材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング
防塵防水性能IP42
ヒーター容量(W)500
温度設定範囲(℃)室温+5~340
アズワン品番3-7032-05
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。IP42の防塵・防水構造です。ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
材質(プレート)ナイロン+ガラスファイバー
容量(L)攪拌:3
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個
質量(kg)1.8
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
モーターブラシレスモーター
本体サイズ(mm)150×260×80
防塵防水性能IP42
プレート寸法(Φmm)Φ135
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。3つの昇温モードが選択できます。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本
材質本体/アルミニウム
寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135
質量(kg)2.8
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
表示液晶(デジタル)
モーターDCブラシレスモーター
撹拌容量(L)~20
機能温度過昇防止機能(420℃固定)
材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング
防塵防水性能IP42
ヒーター容量(W)500
温度設定範囲(℃)室温+5~340
アズワン品番3-7032-04
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
仕様表示:アナログ●天板:Φ120mm●サイズ:150×145×50mm●モーター:ブラシレスモーター●消費電力:7.2W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大回転子サイズ:40mm●防塵・防水:IP21●重量:300g●付属品:サポートロッド、クランプ●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])300~2000
撹拌容量(L)1.5
材質(天板)PET(ポリエチレンテレフタレート)
アズワン品番3-7147-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。IP42の防塵・防水構造です。ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
材質(プレート)ナイロン+ガラスファイバー
校正証明書点検・検査書
耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。
仕様モーター:ブラシレスモーター●攪拌数:10●本体サイズ:205×622×65mm●プレートサイズ:190×450mm●消費電力:20W●電源:AC100~240V 50/60Hz●重量:3.2kg●防塵・防水:IP2X●付属品:回転子(Φ6×30mm)×2個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])最大約1100
材質(プレート)SUS304(シリコンコーティング)
撹拌容量(mL)約400(×10)
アズワン品番3-7016-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
速度は無段階で調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
仕様プレート温度:120℃(MAX)●ヒーター容量:470W●モーター:ブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 490W●サイズ:本体/205×622×65mm、プレート/190×450mm●重量:3.2kg●防塵・防水(DIN EN60529):IP42●付属品:回転子(Φ6×30mm)×2個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])最大約1100
材質(プレート)ステンレス(SUS304)シリコンコーティング
撹拌容量(mL)約400(×10)
アズワン品番3-7051-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティング・セラミックガラスで、洗浄も容易です。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500
校正証明書点検・検査書
運転中でもスピード調節が可能です。
仕様表示:目盛(アナログ)●温度設定範囲:室温+5℃~340℃●モーター:DCブラシレスモーター●ヒーター容量:500W●機能:温度過昇防止機能(420℃固定)●材質:本体/アルミニウム●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:530W●サイズ:本体/160×280×85mm、プレート/Φ135mm●重量:2.8kg●防塵・防水:IP42●付属品:回転子(Φ8×50mm)×1個●※外部温度センサーは接続できません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])最大1500
撹拌容量(L)~20
材質(プレート)ステンレス(SUS304)/セラミックコーティング
アズワン品番3-7032-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
仕様最大ピストン容量:10mL●最小滴定量:10μL●精度:0.2%●再現性:0.07%●滴定速度調整:16段階●回転数:~1200rpm(5段階設定)●使用環境温度:10~30℃●本体ネジ規格:GL45●材質:シリンダー/硼珪酸ガラス、排出・吸引チューブ/EEP●付属品:シャフト、クランプ、回転子(20×6mm)×1個、ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)、排出ノズル2種、ACアダプター●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方
容量(mL)0.01~99.99
最小目盛(mL)0.01
アズワン品番3-7043-01-24
校正証明書JCSS校正
1個
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
関連キーワード