「小型 遠心分離機」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様本体 付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個) 質量(kg)0.5 サイズ160×170×122mm 電源(V)AC100~240 50/60Hz1A 最大回転数(min-1[r.p.m])7000 モーターブラシモーター 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 遠心加速度2680G(最大) アズワン品番3-7014-21
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

コンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数を設定できるため、用途に応じて使用可能です。
付属品ACアダプター、ローター、アダプター 寸法(mm)210×180×130 質量(kg)1.5 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])10000 モーターDCブラシモーター 最大遠心力(G)6708(1.5/2mL)、6596~7490(8連PCRチューブ) タイマー設定10秒~20分 アズワン品番4-6497-01 ローター1.5/2mL×12本、8連PCRチューブ×4
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷