カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
    • 撹拌機器(9)
絞り込み
ブランド
  • DLAB
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(213)
  • マキタ(1)
  • 佐竹化学機械工業(8)
  • IKA(68)
  • アネスト岩田(2)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(65)
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • 日伸理化(41)
  • HEIDON(新東科学)(29)
  • ADVANTEC(25)
  • コスモスビード(23)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • トーマス科学(20)
  • 三商(18)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(13)
  • ケニス(10)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • 大塚刷毛製造(8)
電源(V)
  • 100(4)
  • 100~240(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1100(2)
  • 1500(1)
  • 2200(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「撹拌機」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撹拌機 出荷前点検検査書付き OSシリーズ DLAB撹拌機 出荷前点検検査書付き OSシリーズDLAB
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
エコノミーローテーター SK-R30L-E/SK-R30D-E用シート DLABエコノミーローテーター SK-R30L-E/SK-R30D-E用シートDLAB
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
エコノミーローテーター SK-R30S-E用シート DLABエコノミーローテーター SK-R30S-E用シートDLAB
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
エコノミーローテーター SK-R30シリーズ DLABエコノミーローテーター SK-R30シリーズDLAB
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
シーソー運動によるチューブの攪拌が可能です。耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。攪拌容量に合わせて3サイズから選べます。高耐久性のシンプルタイプ
電源AC100~240V 50/60Hzモーターブラシレスモーター
ホットスターラー DLABホットスターラーDLAB
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)寸法(mm)(本体) 160×225×105、(プレート) Φ135回転数(min-1[r.p.m])200~1500電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(3Pプラグ)撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温~280アズワン品番3-7042-21
攪拌機 OS70-PRO 用オプション品 DLAB攪拌機 OS70-PRO 用オプション品DLAB
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
適合機種OS70-PRO用
撹拌機 OSシリーズ PROタイプ DLAB撹拌機 OSシリーズ PROタイプDLAB(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。用途に応じて5種類からお選びいただけます。
仕様最大処理容量(L): 70、最大撹拌粘度(mPas): 100000、速度表示精度: ±10rpmシャフト径(Φmm)0.5~10回転数(min-1[r.p.m])50~1100表示液晶、(オーバーロード表示)LEDライトモーターブラシレスモーター回転制御マイコン制御式アズワン品番3-7011-05最大トルク300Ncm
撹拌機 PROタイプ DLAB撹拌機 PROタイプDLAB
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。 粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。 パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200電源(V)AC100~240(50/60Hz)仕様(オーバーロード表示)LEDライト付属品スタンド、十字羽根(2-908-12)材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8表示液晶モーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
撹拌機 Sタイプ DLAB撹拌機 SタイプDLAB
72,980税込80,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200電源(V)AC100~240(50/60Hz)仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8表示LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
撹拌機特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら