動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様本体
付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)
質量(kg)0.5
サイズ160×170×122mm
電源(V)AC100~240 50/60Hz1A
最大回転数(min-1[r.p.m])7000
モーターブラシモーター
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
遠心加速度2680G(最大)
アズワン品番3-7014-21
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
コンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数を設定できるため、用途に応じて使用可能です。
付属品ACアダプター、ローター、アダプター
寸法(mm)210×180×130
質量(kg)1.5
電源(V)AC100
回転数(min-1[r.p.m])10000
モーターDCブラシモーター
最大遠心力(G)6708(1.5/2mL)、6596~7490(8連PCRチューブ)
タイマー設定10秒~20分
アズワン品番4-6497-01
ローター1.5/2mL×12本、8連PCRチューブ×4
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
オートクレーブ滅菌ができます。用途に応じて4種類から選択ください。シール性に優れ、アクシデントによるサンプルの漏れに対してもコンタミ等の心配がありません。
約25秒で最大15000rpmまで加速できます。
電磁ロック式採用の安全設計です。
ローターはオートクレーブ可能(121℃)です。
9つのプログラムまで保存できて便利です。
仕様(加速・減速)25秒
付属品ローター(AS24-2(品番:3-7015-13、1.5/2mL×24本タイプ))
寸法(mm)332× 553× 283
質量(kg)34
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])200~15000(100単位)
精度(回転数)±20rpm
モーターブラシレスモーター
最大遠心力(G)21380
温度設定範囲(℃)-20~40
アズワン品番4-4940-01
タイマー30秒~99分、連続運転
処理量1.5/2mL×24本(付属)、0.5mL×36本、PCR/8×4本、5mL×12本 ※1.5/2mL×24本用以外は、ローター別売
安全機能二重ドアインターロック、スピード超過検知器、過熱検出器、自動内部診断
1個
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
関連キーワード