「fep-40s」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモコンタイプのオートディスペンサーです。2種類のモード(分注モード・連続分注モード)で実験に合わせた分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
仕様容量(mL):0.1~99.9●最大ピストン容量:10mL●最小滴定量:100μL●精度:分注時/10mL±30μL、連続分注時/1mL±6μL●再現性:分注時/10mL±10μL、連続分注時/1mL±9μL●使用環境温度:10~30℃●本体ネジ規格:GL45●材質:シリンダー/硼珪酸ガラス、排出・吸引チューブ/FEP●付属品:シャフト、クランプ、ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)、排出ノズル2種、ACアダプター●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方 アズワン品番3-7031-01-24 校正証明書JCSS校正
1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷

関連キーワード