「パルス変換器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
直流電流/電圧信号に対してレシオ・バイアス演算を行って出力する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 比率(レシオバイアス)変換器です。
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)
質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下
取付方式壁取付、DINレール取付共用
適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁
耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間
精度変換精度/スパンの±0.2%以内(25℃±5℃にて) 比率(レシオ)=1、バイアス=0%の時(正勾配)比率(レシオ)=1、バイアス=0%の時(負勾配)
感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)
保存温度(℃)-10~60
入力信号4~20mA DC
絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間
表示器(設定値)赤色LED 文字高さ8.0mm 3桁
動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)
応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力
許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)
出力信号(第1)4~20mA DC
入力仕様入力抵抗/250Ω、入力許容電圧/40mA DC max.連続
出力仕様最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、比率設定範囲/正勾配:0.1~4.00(0.01ステップ)、負勾配:-0.1~-4.00(0.01ステップ)、バイアス設定範囲/-100~100%(1%ステップ)
ヒューズ(電源)160mA ヒューズ
温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.15%以内
配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)
最大消費電力(VA)6.0以下
ねじ締付トルク(N・m)0.8~1
供給電源AC100~240(50~60Hz)
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です
取付方式壁取付、DINレール取付共用
感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)
保存温度(℃)-10~60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間
応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力
ヒューズ(電源)160mA ヒューズ
温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)
ねじ締付トルク(N・m)0.8~1
関連キーワード