「android」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20mmスタートのソニー Eマウント用F2.8大口径標準ズームレンズ。【クラス最小・最軽量、20mmスタートのソニー Eマウント用F2.8大口径標準ズームレンズ】。携帯性を徹底的に追求したソニー Eマウント用大口径標準ズームレンズ。超広角域20mmから標準域40mmまで対応しつつも、クラス最小・最軽量を実現。持ち出しやすいサイズで、長時間の手持ち撮影でも負担にならない軽さです。焦点距離20-40mmをカバーし、フルサイズミラーレス用として超広角から使用可能で、スナップやポートレート、自然な構図とパースで切り取る風景撮影、超広角による屋内撮影など幅広く活用できます。また20mmの広い画角で背景までしっかりと写し取るため、Vlog(動画ブログ)などの自撮り撮影にもおすすめです。【20mmの画角と高速・高精度AFで、動画撮影・自撮りを幅広く楽しむ】。小型・軽量設計がもたらす取り回しの良さは、動画撮影時にも遺憾なくその力を発揮。カメラグリップや小型ジンバルなどに装着してもバランスが良く、Vlog撮影におすすめです。広角端が20mmまであるため、自撮りのシーンでは広く背景を取り入れた撮影ができるのも特長です。AF駆動にはリニアモーターフォーカス機構VXDを搭載。高速・高精度AFにより、最短撮影距離から無限遠まで、ピンポイントかつスピーディーなピント合わせが可能です。追従性にも優れ、動画撮影時に動きを安定して捉えます。モーター駆動音は小さく抑えられており、静けさが求められる環境下での静止画や動画の撮影にも最適です。【高画質・コンパクトボディを実現】。小さなボディでありながら高い画質を実現。レンズ構成は11群12枚。4枚のLD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズ、2枚のGM(ガラスモールド非球面)レンズなど特殊硝材を惜しみなく使用し、高い光学性能を発揮。また大口径ならではの美しくやわらかなボケ味も大きな魅力です。さらに、次世代技術であるBBAR-G2コーティングがゴーストやフレアを抑え、鮮明で澄みわたるような描写を可能にしました。【広角端で最短撮影距離0.17mまで寄れるワイドマクロ撮影】。被写体に存分に近づいた状態からワイドマクロ撮影が可能。広角端20mmで最短撮影距離0.17m、最大撮影倍率1:3.8を達成する優れた近接撮影能力が対象の細部に迫る描写性能を引き出します。【独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(TM)に対応】。独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・AndroidTM OS用モバイル版)に対応。フォーカスリングのカスタマイズや最新ファームウェアへのアップデートが可能で、モバイル版専用機能のリモートセットボタンを使えばレンズに触れることなく「フォーカスプリセット」と「A-Bフォーカス」を使用可能。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。・新レンズデザインの採用で、操作性・質感ともに向上。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮
仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9
付属品花型フード、レンズキャップ
寸法(mm)最大径×長さ:約Φ74.4×86.5
質量(g)約365
倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE)
フィルター直径(Φmm)67
レンズ構成11群12枚
撮影距離(m)最短:0.17(WIDE) / 0.29(TELE)
絞り最小:F22
マウントSONY E マウント
画角(対角画角)94°30'- 56°49' (35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
超広角域17mmから標準域50mmまでをF4通しでカバーする広角ズームレンズ。【超広角域17mmから標準域50mmまでカバー、一本で表現の幅を格段に広げる広角ズーム】。レンズ交換をすることなく、広角域のダイナミックな構図を活かした自然風景から、標準域の人の視覚に近い画角で自然なままに写すスナップ写真やポートレートなど、バリエーション豊かな撮影を叶えます。F4通しであることから、焦点距離を変えても露出を一定に保てるため、静止画だけでなく動画撮影にもおすすめです。【目の前に広がる景色を美しく描く、高い光学性能】。LD(Low Dispersion:異常低分散)レンズ3枚、GM(ガラスモールド非球面)レンズ1枚、複合非球面レンズ2枚などを効果的に配置し、色収差をはじめとする諸収差を効率よく抑制。画面全体をクリアかつシャープに写す描写力と開放F4の豊かなボケを活かすことで、理想の一枚へと近づけます。【小型・軽量ボディとインナーズーム機構が叶える、快適な撮影体験】。質量460g、長さ114.4mmとコンパクトで、カメラボディと組み合わせてもバランスの良いサイズ感を実現。また、全長固定のインナーズーム機構により、静止画や動画撮影時のフレーミングやジンバルなどの動画機材とのバランスが取りやすくなっています。簡易防滴構造、最前面と最後面に撥水性・撥油性に優れた防汚コートも採用し、登山やアウトドアなどの自然環境下でも活躍します。【静止画・動画撮影に最適、静粛性に優れた高速・高精度AF】。AF駆動にはリニアモーターフォーカス機構VXDを採用し、クラス最高レベルの高速・高精度なAFを実現。動体へのフォーカスは滑らかで、動きに予測がつきづらい被写体もしっかり追従。駆動時の動作音も静かなため、静粛性が求められる場面での静止画・動画撮影でも安心してお使いいただけます。【目の前の被写体も鮮やかに描く、最短撮影距離0.19m】。最短撮影距離は広角端で0.19m、望遠端で0.3mを実現。広角端17mm側のワーキングディスタンスはわずか約5.7cmと、被写体へ思いきり接近可能。室内などの動ける範囲が限られる場所でも、ポジションを変えずに自由で快適な撮影が可能。また、美しいボケ味を活かした作品作りも楽しめます。【静止画・動画撮影の可能性を広げる専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(TM)に対応】。独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・AndroidTM OS用モバイル版)に対応。レンズのカスタマイズやカメラ機能の割り当て、最新ファームウェアへのアップデートが可能で、モバイル版にも対応しており、レンズに触れることなく各種機能を使用可能。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。・操作性を考慮したレンズデザインを採用。・耐久性にも優れた汚れ防止コーティング。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮
仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9
付属品花型フード、レンズキャップ
寸法(mm)最大径×長さ:約Φ74.8×114.4
質量(g)約460
倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE)
フィルター直径(Φmm)67
レンズ構成13群15枚
撮影距離(m)最短:0.19(WIDE) / 0.3(TELE)
絞り最小:F22
マウントSONY E マウント
画角(対角画角)103°41'- 46°48' (35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
関連キーワード