9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1枚ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1枚ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(4枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テナントカンパニーT2バッテリー式歩行型スクラバー
RoHS
高い洗浄能力と汚水回収能力で定評あるTシリーズを小型化。 国内市場で受け入れられやすいマシンを目指しました。 日本の作業者の体型を考慮したコンパクトなボディは、小柄な作業者の方でも前方視界性がよく、安心して作業ができます。 操作も簡単で、メンテフリーバッテリー標準搭載ですので、ビルメン業の方だけでなく店舗スタッフの方でもフロア洗浄が簡単に行えます。
質量(kg)140(バッテリー含む) 出力(kW)(ブラシモーター)0.75、(バキュームモーター)0.30/2ステージ タンク容量(L)(洗浄液)26、(汚水回収)36 コード長さ(m)3 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1120×441/695(ボディのみ/スクイージー含む)×930 バッテリー内蔵型 回転数230rpm 清掃能力(m2/h)(平均)800、(最大)1290 バッテリー容量(Ah)75/5h×2 バッテリー電圧(V)12 騒音レベル(dB(A))68.5(ISO11201基準) 回転幅(mm)(最小通路)1220 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間1.5~2 接地(圧力)23kg 洗浄幅(mm)430
1台
749,800 税込824,780
5日以内出荷

バッテリーコードがないため、コードに起因するリスクを除去。 コンパクトで操作性に優れた設計により、前進/後進操作を使って汚れのひどい狭いエリアの洗浄が可能。 11Lの清水タンクで、作業を中断せず清掃できます。
流量(L/min)0.38 仕様ブラシ圧:17kg、ブラシモーター:900ブラシppm、バキュームモーター:1-ステージ 5.7in.、ウォーターリフト:305mm(作動時)/635mm in(密閉時) 幅(mm)(洗浄)381、(スクイジー)444 全長(mm)695(ハンドル格納時) 質量(kg)50(リチウムイオンバッテリー含む)、57(AGM含む) 出力(W)(洗浄液ポンプ)11.9 電圧(V)DC12.8 全幅(mm)502 使用モーター(kW)(ブラシ)0.49、(バキューム)0.38 タンク容量(L)(洗浄液)9.5、(汚水回収)12.9 全高(mm)594(ハンドル格納時)、965(ハンドル使用時) 保護等級IPX3 バッテリー容量(Ah)リチウムイオン:40/512Wh、AGM:50/600Wh バッテリー電圧(V)12 モーター電圧(V)DC12.8 騒音レベル(dB(A))(屋内環境)68、(不確定性レベル)3 振動(m/s2)<2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器(AGMモデルで供給)120/220-240VAC・4.8/2.4A・50Hz・14.6VDC・10A出力、(リチウムイオンモデルで供給)120/220-240VAC・4.8/2.4A・50Hz・14.6VDC・15A出力
1台
569,800 税込626,780
5日以内出荷