高い洗浄能力と汚水回収能力で定評あるTシリーズを小型化。
国内市場で受け入れられやすいマシンを目指しました。
日本の作業者の体型を考慮したコンパクトなボディは、小柄な作業者の方でも前方視界性がよく、安心して作業ができます。
操作も簡単で、メンテフリーバッテリー標準搭載ですので、ビルメン業の方だけでなく店舗スタッフの方でもフロア洗浄が簡単に行えます。
質量(kg)140(バッテリー含む)
出力(kW)(ブラシモーター)0.75、(バキュームモーター)0.30/2ステージ
タンク容量(L)(洗浄液)26、(汚水回収)36
コード長さ(m)3
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1120×441/695(ボディのみ/スクイージー含む)×930
バッテリー内蔵型
回転数230rpm
清掃能力(m2/h)(平均)800、(最大)1290
バッテリー容量(Ah)75/5h×2
バッテリー電圧(V)12
騒音レベル(dB(A))68.5(ISO11201基準)
回転幅(mm)(最小通路)1220
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間1.5~2
接地(圧力)23kg
洗浄幅(mm)430
1台
¥749,800
税込¥824,780
5日以内出荷
バッテリーコードがないため、コードに起因するリスクを除去。
コンパクトで操作性に優れた設計により、前進/後進操作を使って汚れのひどい狭いエリアの洗浄が可能。
11Lの清水タンクで、作業を中断せず清掃できます。
流量(L/min)0.38
仕様ブラシ圧:17kg、ブラシモーター:900ブラシppm、バキュームモーター:1-ステージ 5.7in.、ウォーターリフト:305mm(作動時)/635mm in(密閉時)
幅(mm)(洗浄)381、(スクイジー)444
全長(mm)695(ハンドル格納時)
質量(kg)50(リチウムイオンバッテリー含む)、57(AGM含む)
出力(W)(洗浄液ポンプ)11.9
電圧(V)DC12.8
全幅(mm)502
使用モーター(kW)(ブラシ)0.49、(バキューム)0.38
タンク容量(L)(洗浄液)9.5、(汚水回収)12.9
全高(mm)594(ハンドル格納時)、965(ハンドル使用時)
保護等級IPX3
バッテリー容量(Ah)リチウムイオン:40/512Wh、AGM:50/600Wh
バッテリー電圧(V)12
モーター電圧(V)DC12.8
騒音レベル(dB(A))(屋内環境)68、(不確定性レベル)3
振動(m/s2)<2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用充電器(AGMモデルで供給)120/220-240VAC・4.8/2.4A・50Hz・14.6VDC・10A出力、(リチウムイオンモデルで供給)120/220-240VAC・4.8/2.4A・50Hz・14.6VDC・15A出力
1台
¥569,800
税込¥626,780
欠品中
セット内容本体、スタンダードパネル、密閉式バッテリー、内蔵型チャージャー、ライナッテックススクイジー、シリンダーブラシポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
5日以内出荷
アフターパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
アフターパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3枚)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
アフターパーツ
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5枚)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
セット内容本体、スタンダードパネル、密閉式バッテリー、内蔵型チャージャー、ライナッテックススクイジー
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
5日以内出荷
アフターパーツ
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3枚)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
アフターパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3枚)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード