9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。 意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。 台座工事不要でコストダウンに最適!
用途設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン 仕様トラップ位置:センター セット内容防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、フラップ扉(1個) 材質耐衝撃性PP スノーホワイト(SNW) 外寸(mm)640×640×180 内寸(mm)584×584×47 材質(ビス)ステンレス 取付径(Φmm)146 満水容量(L)17 商品タイプ横引
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

ベストレイ床上点検タイプは業界初の施工と保守の両面に配慮した洗濯機防水パンです。フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。台座工事不要でコストダウンに最適!。ほとんどの洗濯機を設置したままで排水トラップの清掃が可能になりました。特許を取得している4方向の点検口から施工・漏水確認ができる設計になっており、洗濯機設置後も簡単に点検が出来ます。排水方向も4方向自由に設定が可能です。また、専属のデザイナーによるスマートなデザインです。洗濯機防水パンとして、業界初の維持管理等級3を取得したUSB-6464とともに、新築・増改築における長期優良住宅に対応した商品です。
用途設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、フラップ扉(1枚)、固定ビス・カバー 寸法(mm)740×640×180 タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ 内寸(mm)700×600 取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入) 色(本体)スノーホワイト(SNW) 入数(個)(フラップ扉)1個、(ビスカバー)4個入 トラップ(取付部)Φ146
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

洗濯機を載せたまま、トラップの定期洗浄が可能な洗濯機防水パンです。今まで、床上点検タイプでは難しいとされていた排水トラップの洗浄。洗濯機を設置したままでトラップの部品が取り出し可能になったのは画期的なことです。また、フラップ扉を開けるだけで洗濯機を設置した状態でも簡単に漏水確認ができます。安全性や維持管理性に配慮!。施工現場でのフレキシブルな対応ができる。台座一体仕様で施工がラクラク!。透明トラップで点検性能バツグンです。
用途洗濯機設置台、防水パン セット内容防水パン(1台)、専用排水トラップ(1個)、HSBフラップ扉(トラップ面用1枚・側面用2枚)、固定ビス・カバー 寸法(mm)640×640×192 タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ 内寸(mm)600×600×66 取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入) 色(本体)スノーホワイト(SNW) 入数(個)(フラップ扉)3個(トラップ面用1個・側面用2個)、(ビスカバー)4個入 トラップ(取付部)(取付部)Φ146 満水容量(L)2
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷

水栓金具接続部の漏水確認が簡単にできます。施工現場でのフレキシブルな対応ができます。二次加工(壁配管)にかかるコストを大幅に軽減できます。安全性や維持管理性に配慮しました。業界トップクラスの洗濯機設置面。
用途給水栓付設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、フラップ扉(1枚)、カプラーホース2m(1本)、固定ビス・カバー 寸法(mm)740×640×180 タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ 内寸(mm)705×605 取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入) 色(本体)スノーホワイト(SNW) 入数(個)(フラップ扉)1個、(ビスカバー)4個入 トラップ(取付部)Φ146
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減! 壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。 フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。 意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。 台座工事不要でコストダウンに最適!
用途給水栓付設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン 仕様トラップ位置:センター セット内容防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、フラップ扉(1個)、水栓キット(1式) 材質耐衝撃性PP スノーホワイト(SNW) 外寸(mm)640×640×180 内寸(mm)584×584×47 材質(ビス)ステンレス 取付径(Φmm)146 満水容量(L)17 商品タイプ横引
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷

床上点検洗浄タイプ洗濯機防水パンHSB-6464専用部品のフラップ扉(トラップ面用)です。
仕様トラップ面用 スノーホワイト 対応(防水パン品番)HSB-6464SNW
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

床上点検洗浄タイプ洗濯機防水パンHSB-6464専用部品のフラップ扉(側面用)です。
仕様側面用 スノーホワイト 対応(防水パン品番)HSB-6464SNW
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

床上点検洗浄タイプ洗濯機防水パンHSB-6464専用部品のカバー64(HSB-6464用)です。
仕様カバー スノーホワイト 対応(防水パン品番)HSB-6464SNW
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

床上点検タイプ洗濯機防水パンUSB-6464・USB-7464・USBS-6464・USBS-7464用のフラップ扉です。
仕様フラップ扉 スノーホワイト 対応(防水パン品番)USB-6464SNW、USB-7464SNW、USBS-6464SNW、USBS-7464SNW
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷