「管理機 カバー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ベストレイ床上点検タイプは業界初の施工と保守の両面に配慮した洗濯機防水パンです。フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。台座工事不要でコストダウンに最適!。ほとんどの洗濯機を設置したままで排水トラップの清掃が可能になりました。特許を取得している4方向の点検口から施工・漏水確認ができる設計になっており、洗濯機設置後も簡単に点検が出来ます。排水方向も4方向自由に設定が可能です。また、専属のデザイナーによるスマートなデザインです。洗濯機防水パンとして、業界初の維持管理等級3を取得したUSB-6464とともに、新築・増改築における長期優良住宅に対応した商品です。
用途設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン
セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、フラップ扉(1枚)、固定ビス・カバー
寸法(mm)740×640×180
タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ
内寸(mm)700×600
取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入)
色(本体)スノーホワイト(SNW)
入数(個)(フラップ扉)1個、(ビスカバー)4個入
トラップ(取付部)Φ146
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
水栓金具接続部の漏水確認が簡単にできます。施工現場でのフレキシブルな対応ができます。二次加工(壁配管)にかかるコストを大幅に軽減できます。安全性や維持管理性に配慮しました。業界トップクラスの洗濯機設置面。
用途給水栓付設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン
セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、フラップ扉(1枚)、カプラーホース2m(1本)、固定ビス・カバー
寸法(mm)740×640×180
タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ
内寸(mm)705×605
取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入)
色(本体)スノーホワイト(SNW)
入数(個)(フラップ扉)1個、(ビスカバー)4個入
トラップ(取付部)Φ146
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
洗濯機を載せたまま、トラップの定期洗浄が可能な洗濯機防水パンです。今まで、床上点検タイプでは難しいとされていた排水トラップの洗浄。洗濯機を設置したままでトラップの部品が取り出し可能になったのは画期的なことです。また、フラップ扉を開けるだけで洗濯機を設置した状態でも簡単に漏水確認ができます。安全性や維持管理性に配慮!。施工現場でのフレキシブルな対応ができる。台座一体仕様で施工がラクラク!。透明トラップで点検性能バツグンです。
用途洗濯機設置台、防水パン
セット内容防水パン(1台)、専用排水トラップ(1個)、HSBフラップ扉(トラップ面用1枚・側面用2枚)、固定ビス・カバー
寸法(mm)640×640×192
タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ
内寸(mm)600×600×66
取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入)
色(本体)スノーホワイト(SNW)
入数(個)(フラップ扉)3個(トラップ面用1個・側面用2個)、(ビスカバー)4個入
トラップ(取付部)(取付部)Φ146
満水容量(L)2
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
関連キーワード