絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

STIEBEL(スティーベル)

STIEBEL(スティーベル)のページです。STIEBEL(スティーベル)は、オフィス家具/照明/清掃用品、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気パネルヒーター STIEBEL(スティーベル)電気パネルヒーターSTIEBEL(スティーベル)
42,900税込47,190
1台
4日以内出荷
今すぐに暖まりたいとき、暖めたい場所をピンポイントで素早く暖めます。 自然対流でお部屋を暖めるためアレルギーの原因となるカビやダニの発生を抑え、家にも人にも優しい暖かさを提供します。 お手洗いや脱衣所に設置することで、急激な温度変化による事故防止にもおすすめです。 吹出グリルは前面パネルと一体化したフラットなデザインで意匠性に優れています。 空間で邪魔にならないコンパクトサイズながら大容量を実現しました。
用途トイレ・脱衣所電源(V)単相200(50/60Hz)保護等級IP24仕様【室温設定】0.5℃間隔で設定(デジタル表示)、【主要部品】フィン付きシーズヒーター/過昇温バイメタル/電源スイッチ/室温センサー
瞬間式電気温水器 EIL 1.4 PREMIUM(JP) STIEBEL(スティーベル)瞬間式電気温水器 EIL 1.4 PREMIUM(JP)STIEBEL(スティーベル)
58,980税込64,878
1台
欠品中
100Vのコンセントプラグ(3Pプラグ付)、専用エアレーター、エアレーターハウジング付き。シンク下に設置可能なコンパクトサイズ。待機電力不要の瞬間式電気温水器(100Vタイプ)。コンセント付きで既築の施設にも導入可能です。手のひらサイズで省スペース。付属のエアレーターを水栓の先端に取り付けて、メッシュストリーム状にデザインされた水流で流量を制御します。少ない流量(1.0~1.5L/分)でも手洗いに十分な出湯を可能にしました。上記により低いヒーター容量でも水温を約15℃あげてキープできるため、いつでも「冷たくない」温度で、湯切れの心配なく快適に手洗いできます。エアレーターは2種類付属されていますので現場の水圧に合わせてお選びください。サイズは共通です。洗面混合水栓は別売品です。付属のエアレーターハウジングに適合しない吐出し口には、別売品のアダプターが必要です(詳細は取付説明書を確認ください)。不特定多数の方が頻繁に利用するような場所への設置は推奨いたしません。
用途老健施設や病院等の洗面台下質量(kg)1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×143×82電源(V)単相100ヒーター容量(kW)1.36号数0.8電流(A)13.6ブレーカー容量20A(漏電)最低流量(L/min)1.0許容圧力(MPa)1接続口G1/2関連資料(0.2MB)
貯湯式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)貯湯式電気温水器STIEBEL(スティーベル)(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
汎用性の高いベーシックモデル。 住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。 先止め貯湯式のコンパクトモデル 30~60℃の沸き上げ温度調整機能 100V電源仕様 使い勝手の良いダイヤル式 インテリア性の高い曲面デザイン設計 故障率低減を突き詰めたシンプル設計 放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
用途手洗い、給湯室(飲用不可)接続口径(給水・出湯)G1/2電圧(V)単相100定格電流(A)9表示部通電表示ランプ付材質(タンク)スチール(グラスライニング処理)設置方式壁掛け取付方式(壁掛け金具付属)ヒーター容量(W)900沸上げ温度(℃)30~60漏電ブレーカ15A
瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)瞬間式電気温水器STIEBEL(スティーベル)
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
超コンパクト設計洗面化粧台下などの限られたスペースにも設置可能な機器寸法。シンプルかつハイデザイン露出設置でも外観を邪魔しない高いデザイン性。低いブレーカー容量2.7kWでブレーカー容量も20Aであるため、リフォームやリノベーションにも最適。上限温度設定可能(30℃~50℃)入水温度の高い夏場、単水栓でも温度が上がり過ぎず安心して利用可能。
用途手洗い質量(kg)1.5電圧(V)単相200定格電流(A)13.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×143×82ヒーター容量(kW)2.7流量(L/min)(最低)1.5接続口G3/8漏電ブレーカ20A
瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)瞬間式電気温水器STIEBEL(スティーベル)(4件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。 瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。 保護等級IP25の防滴対応
用途手洗い質量(kg)1.4電圧(V)単相200定格電流(A)21.55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×165×82ヒーター容量(kW)4.3流量(L/min)(最低)2.6接続口G3/8水圧(給水側)最大10bar漏電ブレーカ30A
貯湯式電気温水器用オプション部品(SHC10/SHC15/SHC22用) STIEBEL(スティーベル)貯湯式電気温水器用オプション部品(SHC10/SHC15/SHC22用)STIEBEL(スティーベル)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
適合SHC-10・SHC-15・SHC-22
アダプター(瞬間式電気温水器用別売品) ADM3アダプター STIEBEL(スティーベル)アダプター(瞬間式電気温水器用別売品) ADM3アダプターSTIEBEL(スティーベル)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
用途EIL 1.4 PREMIUM(JP)に付属するエアレーターハウジングに適合しない吐出口には、ADM2アダプターもしくはADM3アダプターが必要です。詳細は取付説明書をご確認ください。適合EIL 1.4 PREMIUM(JP)
アダプター(瞬間式電気温水器用別売品) ADM2アダプター STIEBEL(スティーベル)アダプター(瞬間式電気温水器用別売品) ADM2アダプターSTIEBEL(スティーベル)
699税込769
1個
4日以内出荷
用途EIL 1.4 PREMIUM(JP)に付属するエアレーターハウジングに適合しない吐出口には、ADM2アダプターもしくはADM3アダプターが必要です。詳細は取付説明書をご確認ください。適合EIL 1.4 PREMIUM(JP)
洗面混合水栓(瞬間式電気温水器用別売品) ロギス STIEBEL(スティーベル)洗面混合水栓(瞬間式電気温水器用別売品) ロギスSTIEBEL(スティーベル)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
快適性を重視した広範囲のハンドル設計。広めの手洗動作空間を確保。
適合EIL 1.4 PREMIUM(JP)・DHM-4・DEM-3
洗面混合水栓(瞬間式電気温水器用別売品) フォーカス STIEBEL(スティーベル)洗面混合水栓(瞬間式電気温水器用別売品) フォーカスSTIEBEL(スティーベル)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
ロングレバーによる高い操作性。広めの手洗動作空間を確保。
適合EIL 1.4 PREMIUM(JP)・DHM-4・DEM-3
瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)瞬間式電気温水器STIEBEL(スティーベル)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
小型で見た目もスタイリッシュ。シンク下や、壁など様々な設置場所に対応できます。 ダイヤル式なので温度設定をお好みで変更することができます。ダイヤルをゼロにセットすれば加熱しません。 流量センサーにより、流量が変わっても設定した温度を一定に保ちます。
用途給湯室・手洗い・ミニキッチン接続口径1/2NPT質量(kg)2.7電圧(V)単相200(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×360×110水圧(給水側)最大1MPa最低流量(L/min)2.0
貯湯式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)貯湯式電気温水器STIEBEL(スティーベル)
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
汎用性の高いベーシックモデル。住宅から施設物件まで、水栓を選ばない先止め式。 30~60℃の沸き上げ温度調整機能。 既存の温水器の取替えや、住宅にも対応できる100V電源対応。 視認性と操作性抜群のダイヤル操作部。
用途手洗い・給湯室(飲用不可)接続口径(給水・出湯)G1/2質量(kg)11.9(本体のみ)、34.6(運転時)電圧(V)単相100(50/60Hz)定格電流(A)9表示部通電表示ランプ付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×463×380時間沸き上がり(約80分)※水温15℃条件材質(タンク)スチール(グラスライニング処理)有効貯水量(L)22.7設置方式壁掛け取付方式(金具付)ヒーター容量(W)900水圧(給水側)最大1MPa配管接続方式先止め式沸上げ温度(℃)30~60漏電ブレーカ15A
瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)瞬間式電気温水器STIEBEL(スティーベル)
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
30℃~60℃まで一度刻みの温度設定機能に、設定温度に達するまでの捨て水を少なくするエコ機能「自動流量調整機能」を搭載。温度ムラとランニングコストを低減できる一石二鳥の商品です。 安心モードで最大温度を43℃に設定することが可能。 自動流量コントロールによって、上記温度設定が可能。よって、流量が変化をしても、出湯温度は一定レベルを保つことができる。 6機種のヒーター容量で異なるラインナップをご用意し、サイズは全て同じ(420W×370H×117D)のコンパクト設計。 ダイヤルひとつで簡単温度設定。 無接点式サイリスタを使用し、電源のON/OFF音なし。 ウオーターハンマー現象に耐えうる設計(30Barにも耐えられます)。 水泡(バブル)に対しても、瞬時に電源を落とし、ヒーターを保護。故障につながることがない。
用途シャワー、手洗い、食器洗浄、業務用エコキュートなどの貯湯のバックアップ用として水圧(給水側)最大10bar接続口3/4 NPT
3/8→1/2変換アダプター(2個入り) STIEBEL(スティーベル)3/8→1/2変換アダプター(2個入り)STIEBEL(スティーベル)
5,698税込6,268
1セット(2個)
6日以内出荷
用途給水接続口や給湯接続口のサイズを変換するアダプターです。必要に応じてご使用ください。適合DHM-4・DEM-3