特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
88件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレテック板材 前田シェルサービス

    ウレテック板材

    前田シェルサービス
    11,980税込13,178
    1枚
    3日以内出荷
    金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れています。 圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍で、固くても弾力に富んでいます。
    用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタンゴム長さ(mm)300幅(mm)300硬度(ショアA)90使用温度範囲-20~60℃
  • レマンドライフィルター オートドレン 前田シェルサービス

    レマンドライフィルター オートドレン

    前田シェルサービス(4件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンパクトなオートドレン内蔵型 2段式フィルター(ステンレスとコットン)とチャンバーの3段方式で水滴ゼロ・油滴(99%)を安定除去し、乾燥空気に変えます。 コットンフィルターの交換により常にクリーンなエアーが得られます。(圧縮空気の状態によって交換時間が異なります。ステンレスフィルターは交換不要) ドレンが一定量溜まるとフロートが上昇しバルブを開き、自動的にドレンが排出される、オートドレン方式採用。また、スクリーンでオートドレン内部を保護している為従来のオートドレンのような作動不良はきわめてまれです。ピーコックは寒冷地での凍結防止のため作業終了内部のドレンを抜くために使用します。
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.97最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • Oリング(ハウジング用) 前田シェルサービス

    Oリング(ハウジング用)

    前田シェルサービス
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • エンドナット 前田シェルサービス

    エンドナット

    前田シェルサービス
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
  • キャップガスケット 前田シェルサービス

    キャップガスケット

    前田シェルサービス
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合M-105-2F-3
  • レマンドライフィルター用ピーコック 前田シェルサービス

    レマンドライフィルター用ピーコック

    前田シェルサービス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合レマンドライフィルター取付サイズR1/8
  • 3in1マルチ・ドライフィルター 白 前田シェルサービス

    3in1マルチ・ドライフィルター 白

    前田シェルサービス
    59,800税込65,780
    1個
    4日以内出荷
    コンプレッサーエアーの水・油・オイルミストを99.99%除去。0.01μm以上のの固形粒子を除去。1台で3台分のフィルター機能を搭載した独自構想。圧力損失の少ない省エネフィルター。工場内にマッチするホワイト仕様。
    適合2次側油分濃度(mg/m2):0.01以下幅(mm)120ホワイト高さ(mm)316使用温度範囲(℃)5/1奥行(mm)138管接続口径3/8最大流量750使用圧力(MPa)0.3-0.97ねじの種類Rc固形粒子除去(μm)0.01
  • ウレテック角材 前田シェルサービス

    ウレテック角材

    前田シェルサービス
    8,898税込9,788
    1本
    5日以内出荷
    金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性です。固くても弾力に富みます。(HSA70~HSA95)。硬度の高いものでは、旋盤加工が容易にできる弾性体です。圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍です。
    用途加工組付工程などの治具部品。クッション材仕様100%引張モジュラス(MPa):7.7、300%引張モジュラス(MPa):14.1、テーバー摩耗損失(mg):45、伸び率(%):400、使用可能温度(℃):~60、反発弾性(%):49、引裂強度(kN/m):87.2トラスコ品番848-6541材質ウレタンゴム(耐水性)寸法(mm)40×40×300質量(kg)0.52引張強度(MPa)36.6圧縮永久歪(%)21硬度(ショア A)90
  • マグキャッチフィルター専用オプション 前田シェルサービス

    マグキャッチフィルター専用オプション

    前田シェルサービス
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    マグキャッチフィルター用オプションです。MGCF-200/MGCF-225専用ブラケットです。
    トラスコ品番357-8077セット内容ボルトM8×15 4本付全長(mm)200全幅(mm)95
  • 抗菌エクセル・排気フィルタ- 前田シェルサービス

    抗菌エクセル・排気フィルタ-

    前田シェルサービス
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    抗菌エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。
    トラスコ品番838-7353対応機種CEC-105-AB、CEC-107-AB用交換カートリッジ
  • 抗菌エクセル・排気フィルタ- 前田シェルサービス

    抗菌エクセル・排気フィルタ-

    前田シェルサービス
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場、クリーンルームの排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。(消音効果35dB以上)。抗菌剤入り樹脂ケースと抗菌仕様のフィルターで、フィルター内外での菌、カビの増殖を抑制できます。浮遊物(有害細菌を含む)を発生させずに高度な洗浄空間を維持します(落下菌発生源対策)。
    用途食品工場、クリーンルームの環境改善、騒音防止。トラスコ品番838-7346接続口径Rc3/8高さ(mm)170使用圧力(MPa)0.7ろ過精度(μm)0.01使用流体空気・窒素流体温度(℃)5~50定格空気処理流量(m3/min)0.75外径(mm)106.5
  • エアフィルター専用部品 手動式オイルミストドレンバルブ 前田シェルサービス

    エアフィルター専用部品 手動式オイルミストドレンバルブ

    前田シェルサービス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フィルター本体に溜まった油を手動で外へ排出します。
    用途常時加圧状態(24時間稼働等)にある場合、オイルミストドレンバルブが作動しませんので、こちらの手動オイルミストドレンバルブの取り付けをおすすめします。トラスコ品番688-6767材質黄銅接続口径R1/8全長(mm)33対応機種3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン
  • エクセル・排気フィルタ- 前田シェルサービス

    エクセル・排気フィルタ-

    前田シェルサービス
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。
    用途圧縮空気を使用する作業場およびクリーンルーム内のの環境改善、騒音防止。トラスコ品番838-7345接続口径Rc3/8寸法(Φ×mm)106.5×170最高使用温度(℃)50
  • エアフィルター専用部品 ブラケット(T-140専用) 前田シェルサービス

    エアフィルター専用部品 ブラケット(T-140専用)

    前田シェルサービス
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    用途エアーフィルターを固定するために使用してください。別売製品です。付属品0トラスコ品番689-3456適合機種T-120A-1000/T-120A-1000-AB専用セット内容0材質0
  • エアフィルター専用部品 ブラケット(T-120専用) 前田シェルサービス

    エアフィルター専用部品 ブラケット(T-120専用)

    前田シェルサービス
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    用途エアーフィルターを固定するために使用してください。別売製品です。トラスコ品番689-3455適合機種T-120A-1000/T-120A-1000-AB専用セット内容T-12018-1 ブラケットボルト 4個、T-12018-2 ブラケットボルト用スプリングワッシャー 4個、T-12018-3 ブラケット用平ワッシャー 4個材質ブラケット:鉄、ボルト:SUS
  • エクセル・排気フィルター用交換エレメントセット 前田シェルサービス

    エクセル・排気フィルター用交換エレメントセット

    前田シェルサービス
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。
    トラスコ品番838-7352対応機種CEC-105、CEC-107用交換カートリッジ
  • シリコーンシート 前田シェルサービス

    シリコーンシート

    前田シェルサービス
    4,598税込5,058
    1枚
    4日以内出荷
    リークブロック関連商品です。
    用途シリコンシートにシール材を載せ漏洩箇所にシール材が当たるようにシリコンシートで押さえつけます。その状態でシリコンシートの上からUVライトを照射することで、硬化後にシートがきれいに剥がれ、施工面がキレイに仕上がります。トラスコ品番661-0543危険物の類別非危険物
  • ウッドバー 3本入 前田シェルサービス

    ウッドバー 3本入

    前田シェルサービス
    249税込274
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    リークブロック関連品です。ウッドバーでリークブロックを接着面に強くこすりつけます。
    トラスコ品番661-4080危険物の類別非危険物
  • エアフィルター専用部品 手動式オイルミストドレンバルブ  手動式オイルミストドレンバルブ 前田シェルサービス

    エアフィルター専用部品 手動式オイルミストドレンバルブ 手動式オイルミストドレンバルブ

    前田シェルサービス
    1,198税込1,318
    1個(1個)
    6日以内出荷
    フィルター本体に溜まった油を手動で外へ排出します。常時加圧状態(24時間稼働等)にある場合、オイルミストドレンバルブが作動しませんので、こちらの手動オイルミストドレンバルブの取り付けをおすすめします。
    トラスコ品番688-6767材質黄銅全長(mm)33管接続口径1/8ねじの種類R対応機種3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンドレン排出手動
  • エアフィルター専用部品 ブラケット(T-140専用) 前田シェルサービス

    エアフィルター専用部品 ブラケット(T-140専用)

    前田シェルサービス
    24,980税込27,478
    1個(1個)
    9日以内出荷
    エアーフィルターを固定するために使用してください。
    トラスコ品番689-3456セット内容T-14018-1 ブラケットボルト 4個、T-14018-2 ブラケットボルト用スプリングワッシャー 4個、T-14018-3 ブラケット用平ワッシャー 4個材質ブラケット材質:鉄、ボルト材質:SUS
  • エアフィルター専用部品 ブラケット(T-120専用) 前田シェルサービス

    エアフィルター専用部品 ブラケット(T-120専用)

    前田シェルサービス
    16,980税込18,678
    1個(1個)
    9日以内出荷
    エアーフィルターを固定するために使用してください。
    トラスコ品番689-3455セット内容T-12018-1 ブラケットボルト 4個、T-12018-2 ブラケットボルト用スプリングワッシャー 4個、T-12018-3 ブラケット用平ワッシャー 4個材質ブラケット材質:鉄、ボルト材質:SUS
  • マグキャッチフィルター専用スタンド(ブラケット付) 前田シェルサービス

    マグキャッチフィルター専用スタンド(ブラケット付)

    前田シェルサービス
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    マグキャッチフィルターMGCF-200/MGCF-225 専用取付スタンド(ブラケット付)です。簡単に取り付けができます。
    トラスコ品番357-8076セット内容ボルトM8×15 8本付全長(mm)648全幅(mm)250
  • 液中微鉄粉除去用マグネットフィルター マグキャッチフィルター 前田シェルサービス

    液中微鉄粉除去用マグネットフィルター マグキャッチフィルター

    前田シェルサービス
    239,800税込263,780
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    液中の微鉄粉を捕えて捨てる、液中微鉄粉除去用マグネットフィルター。小さい粒子は磁力でキャッチ。大きい粒子は自重で底へ。3-5μmのワンパス捕集効率約60%。5-10μmのワンパス捕集効率約85%。10μm以上のワンパス捕集効率約95%。最小捕捉粒子径0.05μm。液体全てに磁力を発揮。圧力損失が少ない設計。メンテナンスが簡単2ステップ。無駄な作業時間の削減。交換部品が無いのでランニングコストゼロ。
    用途切削加工・研削加工・シェービング加工・放電加工・洗浄機容量(g)捕集容量:300最高温度(℃)50最高圧力(MPa)1.2使用流体水・油
  • レマン・FRユニット (レギュレーター付) 前田シェルサービス

    レマン・FRユニット (レギュレーター付)

    前田シェルサービス
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    レギュレ一ター付きでエアー圧力の調節ができ、あらゆる機器に便利に使用できる。コンパク卜で省スペース(レギュレー夕ー一体型)。オートドレン内蔵(M-105W、M-107Wを除く)。冷却効果の大きいアルミボディー。
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.3~0.7ろ過度(μm)5圧力計あり
  • レマンドライフィルター 前田シェルサービス

    レマンドライフィルター

    前田シェルサービス
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    水滴ゼロ・凍結ゼロ・油滴99%を除去するドライフィルターです。 第一フィルター・第二フィルターの2段式ろ過システム+チャンバーにより、不純物・油滴・水滴を含まない乾燥した圧縮空気が得られ、エアー機器を守り且つ凍結現象が発生しません。
    付属品ブラケット、ブラケットボルト、ホース幅(mm)103.5質量(kg)0.9高さ(mm)237使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)47最大流量(L/min)750(0.7MPaの時)使用圧力(MPa)0.3~1.71設定圧力単位MPa
  • 抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ 前田シェルサービス

    抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ

    前田シェルサービス
    76,980税込84,678
    1個
    翌日出荷
    除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。 工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。 各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。 コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント) 3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。
    付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97管接続口径1/4最大流量(L/min)300(0.7MPa時)ねじの種類Rc寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262使用流体圧縮空気ろ過度(μm)0.01油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • エクセルジュン・エアーガン・クリーンホースセット 前田シェルサービス

    エクセルジュン・エアーガン・クリーンホースセット

    前田シェルサービス
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
    中空糸膜式フィルター内蔵のエクセルジュン・エアーガンと軽量コイルホースのクリーンホースのセット品。
    トラスコ品番852-3604
  • L-100型ドライヤー交換カートリッジ 前田シェルサービス

    L-100型ドライヤー交換カートリッジ

    前田シェルサービス
    8,898税込9,788
    1袋(3本)
    当日出荷
    L-100型ドライヤー用交換カートリッジです。
    トラスコ品番838-7367アズワン品番64-7674-30
  • 高圧用抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター 前田シェルサービス

    高圧用抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター

    前田シェルサービス
    659,800税込725,780
    1個
    18日以内出荷
    耐圧4MPa SUS 抗菌・除菌 3in1マルチフィルター。食品・飲料工場で不可欠なステンレスSUS316Lを採用。抗菌仕様フィルターの採用で菌の繁殖を抑制。除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルター。現場でのボディの水洗い洗浄が可能。SUS316Lボディで錆をシャットアウト。圧縮空気中の水滴ゼロ・微粒子・オイルミスト99.99%除去。4MPaの高圧使用に耐える堅牢なケース。高圧ブロー成型機(PETボトル成型)に最適!
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~4固形粒子除去(μm)0.01
  • 抗菌エクセルクリーンフィルタ 前田シェルサービス

    抗菌エクセルクリーンフィルタ

    前田シェルサービス
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    EX-107A-AB、EX-107A-AB-I用第1エレメント、第2エレメントのセット品です。
    トラスコ品番838-7354適合本体EX-107A-AB、EX-107A-AB-Iアズワン品番64-7674-34
  • 抗菌エクセル・排気フィルター 前田シェルサービス

    抗菌エクセル・排気フィルター

    前田シェルサービス
    21,980税込24,178
    1個
    18日以内出荷
    食品工場クリーンル一ム内における、圧縮空気の排気工ア一の汚染防止。0.01ミク口ンの固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場およびクリーンル一ム内の排気エアーによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持にお役に立ちします。抗菌剤入樹脂ケ一スと抗菌処理されたフィルターエレメントにより、フィルター内外での菌・力ビの増殖を抑制。経済的効果として定期的なエレメント交換により環境街生・安全を確保。※食品工場等の作業場環境を継続的に維持するためには、エレメントを4~6カ月で交換してください。排気音をやわらげ工場内の環境改善のために、騒音を低減。(消音効果35dB以上)
  • エクセル・排気フィルター交換カートリッジ 前田シェルサービス

    エクセル・排気フィルター交換カートリッジ

    前田シェルサービス
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷
    エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。
    トラスコ品番838-7350適合本体CE-105
  • ブルコラン板材 前田シェルサービス

    ブルコラン板材

    前田シェルサービス
    24,980税込27,478
    1枚
    当日出荷から90日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)300幅(mm)300
  • ブルコラン丸棒材 前田シェルサービス

    ブルコラン丸棒材

    前田シェルサービス
    7,898税込8,688
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)500
  • ブルコランパイプ 前田シェルサービス

    ブルコランパイプ

    前田シェルサービス
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)500
  • ウレテック板材 前田シェルサービス

    ウレテック板材

    前田シェルサービス
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    材質ウレタン長さ(mm)300幅(mm)300
  • ウレテック丸棒材 前田シェルサービス

    ウレテック丸棒材

    前田シェルサービス
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    材質ウレタン長さ(mm)500
  • 抗菌レマン・ドライフィルター用交換カートリッジ 前田シェルサービス

    抗菌レマン・ドライフィルター用交換カートリッジ

    前田シェルサービス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    レマン・ドライフィルタースケルトン用交換エレメントです。
    用途半導体、精密計測器、制御盤内エアブロー、食品、薬品、医療機器、電子機器製造。トラスコ品番401-1953適合機種SPG-107A-AB・SP-107A-AB-3セット内容ブラケット、ブラケット用タッピングねじ、ホース口金、ホース、プッシュピン幅(mm)148接続口径Rp1/2インチ高さ(mm)295質量(g)15奥行(mm)121使用圧力(MPa)0.3~0.7ろ過精度(μm)3処理空気流量(m3/min)(ANR)750
  • レマンドライフィルタースケルトン 前田シェルサービス

    レマンドライフィルタースケルトン

    前田シェルサービス
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    汎用フィルターとして幅広い分野でご使用頂けます。 食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 汚れが見える透明ポリカーボネイトボディ。 竜巻の原理で湿度約15%の超乾燥エアーの供給。 特殊設計で圧力損失が少なく省エネ。 抗菌エレメント。 フィルターエレメントの交換はわずか20秒! 簡単ねじ構造・工具不要。 確実な作動・オートドレン内蔵。
    用途食品・医薬品・化粧品・医療機器・電子機器製造・半導体・イオナイザー・包装機・精密計測機・超クリーンエアーブロー・製紙・その他超クリーンなエアーを必要とする用途付属品ブラケット、ブラケット用タッピングねじ、プッシュピン適合交換エレメント品番:(第一サイクロン)SP-107-1F、(第2エレメント)SP-107-2F-AB-3、(エレメントセット)SP-107FS-AB-3、推奨ワンタッチ継手((株)アオイ製):USH-104(Rp1/2・チューブ外径10mm)、USH-124(Rp1/2・チューブ外径12mm)トラスコ品番401-1961質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)3~40使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7管接続口径1/2最大流量(L/min)750(0.7MPa時)ねじの種類Rp使用流体空気/窒素ろ過度(μm)3設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • エクセルジュン・エアーガン交換カートリッジ 前田シェルサービス

    エクセルジュン・エアーガン交換カートリッジ

    前田シェルサービス
    17,980税込19,778
    1箱(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番319-6682質量(g)11.5径(Φ)×全長(mm)21×55質量(g/個)3.83膜面積(cm2)80