カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 前田シェルサービス
- モノタロウ(3,819)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,226)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,675)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,487)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: 前田シェルサービスのすべての商品

レマン・ドライフィルター
前田シェルサービス¥199,800税込¥219,7801台当日出荷水滴・凍結がゼロです。 油滴は99%除去できます。 オートドレン内蔵です。 圧縮空気の使用が可能です。 3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上です。用途精密機械、計測機器、食品加工機器、その他、クリーンなエアを必要とする機器。付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン適合M-105-1F(第1フィルタ・ステンレスフィルタ)、M-105-2F-3(第2フィルタ・特殊綿フィルタ)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97ねじの種類Rc使用流体空気/窒素ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
M-120A用第二フィルター
前田シェルサービス¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷圧縮空気が綿でできており、何千という小さな渦巻き現象が発生します。その時に空気の速度が何十倍にも加速され渦巻きの中心が竜巻と同じ真空状態になります。第一フィルターで除去されなかった水滴、及び小さな不純物・油滴もここで気化され機器に悪影響を与えない気体になり、除去されます。仕様綿でできているフィルター。圧縮空気に含まれている不純物や油滴の量により、4ヶ月~6ヶ月又は1000時間をめどに交換してください。使用流体空気設定圧力単位MPa
M-120A用第一フィルター
前田シェルサービス¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷圧縮空気は特殊形状のステンレスフィルターを通過する際、豆粒大の水滴となり、下部のハニカムを通り他の水滴と結合してチャンバーの底を流れ、ウィープバルブより排出。ハニカムの作用とチャンバーによって圧縮空気のスピードが減少する事により、分離が非常に効率よく行われます。これにより、約95%以上の水滴が除去されます。仕様特殊形状のステンレスフィルター。約2年をめどに洗浄するか交換してください。使用流体空気設定圧力単位MPa