2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前田シェルサービスウレテック板材
金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れています。 圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍で、固くても弾力に富んでいます。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 幅(mm)300 長さ(mm)300 材質ウレタンゴム 硬度(ショアA)90 使用温度範囲-20~60℃
1枚
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前田シェルサービスウレテック角材
金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性です。固くても弾力に富みます。(HSA70~HSA95)。硬度の高いものでは、旋盤加工が容易にできる弾性体です。圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍です。
用途加工組付工程などの治具部品。クッション材 仕様100%引張モジュラス(MPa):7.7、300%引張モジュラス(MPa):14.1、テーバー摩耗損失(mg):45、伸び率(%):400、使用可能温度(℃):~60、反発弾性(%):49、引裂強度(kN/m):87.2 トラスコ品番848-6541 材質ウレタンゴム(耐水性) 寸法(mm)40×40×300 質量(kg)0.52 引張強度(MPa)36.6 圧縮永久歪(%)21 硬度(ショア A)90
1本
7,698 税込8,468
5日以内出荷