フィルター本体に溜まった油を手動で外へ排出します。
用途常時加圧状態(24時間稼働等)にある場合、オイルミストドレンバルブが作動しませんので、こちらの手動オイルミストドレンバルブの取り付けをおすすめします。
トラスコ品番688-6767
材質黄銅
接続口径R1/8
全長(mm)33
対応機種3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フィルター本体に溜まった油を手動で外へ排出します。常時加圧状態(24時間稼働等)にある場合、オイルミストドレンバルブが作動しませんので、こちらの手動オイルミストドレンバルブの取り付けをおすすめします。
トラスコ品番688-6767
材質黄銅
全長(mm)33
管接続口径1/8
ねじの種類R
対応機種3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン
ドレン排出手動
1個(1個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。
HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。
圧力損失が少なく高性能。
同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。
フィルターエレメント交換が簡単。
2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。
オートドレン内蔵
ピーコックはオプションです。
有害・細菌・カビのないクリーン圧縮空気をつくります。
HACCP対応です。
オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去(除菌性能有り)できます。
抗菌フィルタの採用で菌の繁殖を抑制します。
日本食品分析センターで除菌効果が実証されています。
用途有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアを必要とする用途(抗菌・除菌タイプ)。
かくはん・充填・包装・圧送・洗浄ラインの製品の製造ライン。
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97
使用流体圧縮空気
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
HACCP対応。
中空糸膜により0.01μmのオイルミスト、微粒子を99.99%除去。
特殊エンプラ製でさびが発生しません。
用途医科・食品機械・精密計測器・分析機器・半導体製造・印刷。
仕様クリーンルームタイプ
トラスコ品番253-3499
接続口径Rc1/4
質量(g)60
使用圧力(MPa)0.97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×115
使用流体空気、窒素
流体温度(℃)5~50
ろ過度(μm)0.01
定格空気処理流量(m3/min)0.3
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
圧縮空気用フィルターです。水滴ゼロ・オイルミスト99.99%除去します。圧力損失が少ないエコフィルターです。エネルギーの使用効率を向上させ圧力損失とCO2排出量を低減します。
用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。
付属品ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピン
トラスコ品番644-6590
材質アルミ
全長(mm)374
全幅(mm)130
使用圧力(MPa)0.3~0.97
接続口径(Rc)3/4
ろ過精度(μm)0.01
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出オートドレン
処理空気量(m3/min)流量:1.5
最大処理流量(L/min[ANR])1500
二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
本体が透明で、エレメントの汚れが分かりやすく目視管理できます。
特殊エンプラボディ採用で全く腐食がありません。
ハウジング・ボウルは水洗い可能なので清潔です。
除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。
3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。
各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。
コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント)
工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。
ろ過度(μm)0.01
ねじの種類Rc
付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン
使用温度範囲(℃)5~40
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
二次側油分濃度(mg/m3)0.01(ISO 8573-1・JIS B 8392-1・オイル等級1対応)
フィルタドレン排出口ドレンコック付
レマン・ドライフィルターの交換エレメントになります。エレメント交換時はエレメントの上下が本体に触れる部分と本体下部のチャンバーとベースを外してきれいに掃除した後、新しいものと交換してください。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
固形粒子0.01μm以上除去、水滴ゼロ、油滴99.99%除去。(圧力損失の少ないECOフィルターの為、CO2削減効果抜群)食品・医療品・化粧品メーカーに最適!
同芯同軸上に3つのエレメントを持ち、油分、水分の分離から乾燥、0.01μm以上の固形粒子を除去し、段階を経て圧縮空気を超クリーンなエアーにします。
2つの圧力計付きで、エレメントの交換時期を目視管理できます。
第2エレメントは約13000個の穴が開いた筒状の特殊綿が巻き状になっており、数万個の竜巻を起こします。
圧縮空気が通過する際、竜巻と同じ真空状態が起こり、外圧と内圧の差により水滴が気化され、ドライエアーをつくり出します。
その優れた機能を持つことからドライフィルターと呼称されます。 他のオイルミストフィルターと比べ圧力損失が30~50%も低い。
用途NCマシン、3次元測定機、エアーマイクロメーター、リークテスター、レーザー加工機、エアーツール、精密計測機、高級塗装、液晶製造関連、エアーブロー、製紙、化粧品、薬品、医療機器、電子機器製造、その他超クリーンなエアーを必要とする用途
付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン
質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97
管接続口径1/4
最大流量(L/min)300(0.7MPa時)
ねじの種類Rc
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)0.01
油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。
工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。
各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。
コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント)
3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。
付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン
質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97
管接続口径1/4
最大流量(L/min)300(0.7MPa時)
ねじの種類Rc
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)0.01
油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌日出荷
エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。
トラスコ品番838-7352
対応機種CEC-105、CEC-107用交換カートリッジ
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。
用途圧縮空気を使用する作業場およびクリーンルーム内のの環境改善、騒音防止。
トラスコ品番838-7345
接続口径Rc3/8
寸法(Φ×mm)106.5×170
最高使用温度(℃)50
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
抗菌エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。
トラスコ品番838-7353
対応機種CEC-105-AB、CEC-107-AB用交換カートリッジ
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場、クリーンルームの排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。(消音効果35dB以上)。抗菌剤入り樹脂ケースと抗菌仕様のフィルターで、フィルター内外での菌、カビの増殖を抑制できます。浮遊物(有害細菌を含む)を発生させずに高度な洗浄空間を維持します(落下菌発生源対策)。
用途食品工場、クリーンルームの環境改善、騒音防止。
トラスコ品番838-7346
接続口径Rc3/8
高さ(mm)170
使用圧力(MPa)0.7
ろ過精度(μm)0.01
使用流体空気・窒素
流体温度(℃)5~50
定格空気処理流量(m3/min)0.75
外径(mm)106.5
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
コンプレッサーエアーの水・油・オイルミストを99.99%除去。0.01μm以上のの固形粒子を除去。1台で3台分のフィルター機能を搭載した独自構想。圧力損失の少ない省エネフィルター。工場内にマッチするホワイト仕様。
適合2次側油分濃度(mg/m2):0.01以下
幅(mm)120
色ホワイト
高さ(mm)316
使用温度範囲(℃)5/1
奥行(mm)138
管接続口径3/8
最大流量750
使用圧力(MPa)0.3-0.97
ねじの種類Rc
固形粒子除去(μm)0.01
1個
¥59,800
税込¥65,780
5日以内出荷
エネルギーの使用効率を向上させ、圧力損失とCO2排出量を低減。本体コスト低減、効率性の向上により電気代削減。システムの最適化でエレメント寿命が2倍、交換頻度1/2。
仕様【出口側オイルミスト範囲】0.01(mg/m3)
付属品ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピン
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)5-60
使用圧力(MPa)0.3-0.97
接続口径(Rc)3/4
固形粒子除去(μm)0.01
最大流量(L/min)(ANR)(0.7MPa時)1500
関連資料(1.29MB)
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
食品工場クリーンル一ム内における、圧縮空気の排気工ア一の汚染防止。0.01ミク口ンの固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場およびクリーンル一ム内の排気エアーによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持にお役に立ちします。抗菌剤入樹脂ケ一スと抗菌処理されたフィルターエレメントにより、フィルター内外での菌・力ビの増殖を抑制。経済的効果として定期的なエレメント交換により環境街生・安全を確保。※食品工場等の作業場環境を継続的に維持するためには、エレメントを4~6カ月で交換してください。排気音をやわらげ工場内の環境改善のために、騒音を低減。(消音効果35dB以上)
耐圧4MPa SUS 抗菌・除菌 3in1マルチフィルター。食品・飲料工場で不可欠なステンレスSUS316Lを採用。抗菌仕様フィルターの採用で菌の繁殖を抑制。除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルター。現場でのボディの水洗い洗浄が可能。SUS316Lボディで錆をシャットアウト。圧縮空気中の水滴ゼロ・微粒子・オイルミスト99.99%除去。4MPaの高圧使用に耐える堅牢なケース。高圧ブロー成型機(PETボトル成型)に最適!
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.3~4
固形粒子除去(μm)0.01
関連キーワード