4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前田シェルサービスL-100型ドライヤー
エアーフィルターで取りきれない水滴、油滴、不純物をエアー機器の直前で再除去。小型・軽量ながら優れた効果を発揮します。カートリッジの交換により常に安定した除去効率がアップします。
付属品交換カートリッジ予備2個付 トラスコ品番838-7366 長さ(mm)120 質量(g)65 使用圧力(MPa)0.97 接続口径(Rc)1/4 ドレン排出手動 最大流量(L/min)(ANR)300 アズワン品番64-7674-32
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

L-100型ドライヤー用交換カートリッジです。
トラスコ品番838-7367 アズワン品番64-7674-30
1袋(3本)
8,898 税込9,788
翌日出荷

ワンタッチで取り付けも簡単です。 ドレン発生がない中空糸膜式ドライヤです。 電池不要です。
用途精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他 使用流体空気・窒素 使用温度範囲(℃)5~50
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前田シェルサービスオートマチック排出バルブ
ドレンの排出を自動的に行い、エア機器の故障を未然に防ぎます。 排出作動部にドレンが進入しないため故障が少ないです。 メンテナンスは時々手動バルブを開くだけで簡単です。 コンプレッサー、レシーバータンク、アフタークーラー、エアドライヤー配管の末端などのドレンを継続的に除去できます。
トラスコ品番253-3545 接続口径Rc1/2 質量(kg)1.4 使用圧力(MPa)0.13~0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×160×200 流体温度(℃)2~60 適合コンプレッサ出力(kW)~37 ドレン排出量(cm3/min)0.95
1台
66,980 税込73,678
当日出荷