エアーフィルターで取りきれない水滴、油滴、不純物をエアー機器の直前で再除去。小型・軽量ながら優れた効果を発揮します。カートリッジの交換により常に安定した除去効率がアップします。
付属品交換カートリッジ予備2個付
トラスコ品番838-7366
長さ(mm)120
質量(g)65
使用圧力(MPa)0.97
接続口径(Rc)1/4
ドレン排出手動
最大流量(L/min)(ANR)300
アズワン品番64-7674-32
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ワンタッチで取り付けも簡単です。
ドレン発生がない中空糸膜式ドライヤです。
電池不要です。
用途精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他
使用流体空気・窒素
使用温度範囲(℃)5~50
L-100型ドライヤー用交換カートリッジです。
トラスコ品番838-7367
アズワン品番64-7674-30
1袋(3本)
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
ドレンの排出を自動的に行い、エア機器の故障を未然に防ぎます。
排出作動部にドレンが進入しないため故障が少ないです。
メンテナンスは時々手動バルブを開くだけで簡単です。
コンプレッサー、レシーバータンク、アフタークーラー、エアドライヤー配管の末端などのドレンを継続的に除去できます。
トラスコ品番253-3545
接続口径Rc1/2
質量(kg)1.4
使用圧力(MPa)0.13~0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×160×200
流体温度(℃)2~60
適合コンプレッサ出力(kW)~37
ドレン排出量(cm3/min)0.95
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
関連キーワード