脱臭フィルターOD-105用 交換エレメント。
トラスコ品番838-7445
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
コンパクトなオートドレン内蔵型
2段式フィルター(ステンレスとコットン)とチャンバーの3段方式で水滴ゼロ・油滴(99%)を安定除去し、乾燥空気に変えます。
コットンフィルターの交換により常にクリーンなエアーが得られます。(圧縮空気の状態によって交換時間が異なります。ステンレスフィルターは交換不要)
ドレンが一定量溜まるとフロートが上昇しバルブを開き、自動的にドレンが排出される、オートドレン方式採用。また、スクリーンでオートドレン内部を保護している為従来のオートドレンのような作動不良はきわめてまれです。ピーコックは寒冷地での凍結防止のため作業終了内部のドレンを抜くために使用します。
付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン
幅(mm)103.5
質量(kg)1.1
高さ(mm)253
使用温度範囲(℃)5~60
奥行(mm)60
使用圧力(MPa)0.3~0.97
最高使用圧力(MPa)0.97
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
ドレン排出フロート式
固形粒子除去(μm)5
最大流量(L/min)(ANR)750(0.7MPaの時)
入口ねじの種類Rc
出口ねじの種類Rc
コンパクトなオートドレン内蔵型
2段式フィルター(ステンレスとコットン)とチャンバーの3段方式で水滴ゼロ・油滴(99%)を安定除去し、乾燥空気に変えます。
コットンフィルターの交換により常にクリーンなエアーが得られます。(圧縮空気の状態によって交換時間が異なります。ステンレスフィルターは交換不要)
ドレンが一定量溜まるとフロートが上昇しバルブを開き、自動的にドレンが排出される、オートドレン方式採用。また、スクリーンでオートドレン内部を保護している為従来のオートドレンのような作動不良はきわめてまれです。ピーコックは寒冷地での凍結防止のため作業終了内部のドレンを抜くために使用します。
使用圧力(MPa)0.3~0.97
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.97
使用流体圧縮空気
ドレン排出フロート式
オートドレン仕様オートドレン
入口ねじの種類Rc
出口ねじの種類Rc
エアーフィルターで取りきれない水滴、油滴、不純物をエアー機器の直前で再除去。小型・軽量ながら優れた効果を発揮します。カートリッジの交換により常に安定した除去効率がアップします。
付属品交換カートリッジ予備2個付
トラスコ品番838-7366
長さ(mm)120
質量(g)65
使用圧力(MPa)0.97
接続口径(Rc)1/4
ドレン排出手動
最大流量(L/min)(ANR)300
アズワン品番64-7674-32
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、3in1マルチ・ドライフィルターT-103A-1000
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと抗菌・除菌3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと抗菌・除菌3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルターT-103A-1000-AB
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
汎用フィルターとして幅広い分野でご使用頂けます。
食品・医療品・化粧品メーカーに最適!
汚れが見える透明ポリカーボネイトボディ。
竜巻の原理で湿度約15%の超乾燥エアーの供給。
特殊設計で圧力損失が少なく省エネ。
抗菌エレメント。
フィルターエレメントの交換はわずか20秒!
簡単ねじ構造・工具不要。
確実な作動・オートドレン内蔵。
用途食品・医薬品・化粧品・医療機器・電子機器製造・半導体・イオナイザー・包装機・精密計測機・超クリーンエアーブロー・製紙・その他超クリーンなエアーを必要とする用途
ろ過度(μm)3
管接続口径1/2
ねじの種類Rp
付属品ブラケット、ブラケット用タッピングねじ、プッシュピン
適合交換エレメント品番:(第一サイクロン)SP-107-1F、(第2エレメント)SP-107-2F-AB-3、(エレメントセット)SP-107FS-AB-3、推奨ワンタッチ継手((株)アオイ製):USH-104(Rp1/2・チューブ外径10mm)、USH-124(Rp1/2・チューブ外径12mm)
トラスコ品番401-1961
質量(kg)0.8
使用温度範囲(℃)3~40
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
最大流量(L/min)750(0.7MPa時)
使用流体空気/窒素
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
中空糸膜が目詰まりすると、エアーが出なくなるためフィル夕ー交換の時期がすぐに分かる。プラグ付きでホースの脱着が簡単。中空糸膜フィルター内蔵。(0.01μm微粒子を99.99%以上除去)。クリーンルーム対応品
材質ポリアミド樹脂
質量(g)105
接続口径(Rc)1/4(カプラ・プラグ付)
耐圧(MPa)0.4
最高使用温度(℃)50
アズワン品番1-8886-02
カートリッジ中空糸膜フィルター
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンSKT-103A-AB
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
フィルターが綿でできており、何千という小さな渦巻き現象が発生します。その時に空気の速度が何十倍にも加速され渦巻きの中心が竜巻と同じ真空状態になります。第一フィルターで除去されなかった水滴もここで気化され機器に悪影響を与えない気体になります。小さな不純物、油滴もここで除去されます(固形粒子除去5μm)
仕様綿でできているフィルター。圧縮空気に含まれている不純物や油滴の量により、4ヶ月~6ヶ月又は1000時間をめどに交換してください。
使用流体空気
設定圧力単位MPa
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。
工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。
各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。
コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント)
3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。
付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン
質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97
管接続口径1/4
最大流量(L/min)300(0.7MPa時)
ねじの種類Rc
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)0.01
油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌日出荷
圧縮空気が綿でできており、何千という小さな渦巻き現象が発生します。その時に空気の速度が何十倍にも加速され渦巻きの中心が竜巻と同じ真空状態になります。第一フィルターで除去されなかった水滴、及び小さな不純物・油滴もここで気化され機器に悪影響を与えない気体になり、除去されます。
仕様綿でできているフィルター。圧縮空気に含まれている不純物や油滴の量により、4ヶ月~6ヶ月又は1000時間をめどに交換してください。
使用流体空気
設定圧力単位MPa
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード