2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前田シェルサービス3in1・エコ×ドライフィルター
圧縮空気用フィルターです。水滴ゼロ・オイルミスト99.99%除去します。圧力損失が少ないエコフィルターです。エネルギーの使用効率を向上させ圧力損失とCO2排出量を低減します。
用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。 付属品ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピン トラスコ品番644-6590 材質アルミ 全長(mm)374 全幅(mm)130 使用圧力(MPa)0.3~0.97 接続口径(Rc)3/4 ろ過精度(μm)0.01 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出オートドレン 処理空気量(m3/min)流量:1.5 最大処理流量(L/min[ANR])1500 二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

3in1・エコ×ドライフィルター用のエレメントです。
用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。 適合機種TH-20 使用流体空気
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)