0.01ミクロンの固形微粒子およびオイルミス卜を99.99%以上除去し、圧縮空気を使用する作業場およびクリーンル一ム内の排気エアーによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持にお役立ちます。排気音をやわらげ工場内の環境改善のために、騒音を低減。(消音効果35dB以上)
トラスコ品番838-7343
質量(g)550
接続口径(Rc)3/8
ねじの種類Rc
最高使用温度(℃)50
固形粒子除去(μm)0.01
最大流量(L/min)(ANR)750
カートリッジEF-750
1個
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
EX-107A-AB、EX-107A-AB-I用第1エレメント、第2エレメントのセット品です。
トラスコ品番838-7354
適合本体EX-107A-AB、EX-107A-AB-I
アズワン品番64-7674-34
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。
用途圧縮空気を使用する作業場およびクリーンルーム内のの環境改善、騒音防止。
トラスコ品番838-7345
接続口径Rc3/8
寸法(Φ×mm)106.5×170
最高使用温度(℃)50
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
HACCP対応。
中空糸膜により0.01μmのオイルミスト、微粒子を99.99%除去。
特殊エンプラ製でさびが発生しません。
用途医科・食品機械・精密計測器・分析機器・半導体製造・印刷。
仕様クリーンルームタイプ
トラスコ品番253-3499
接続口径Rc1/4
質量(g)60
使用圧力(MPa)0.97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×115
使用流体空気、窒素
流体温度(℃)5~50
ろ過度(μm)0.01
定格空気処理流量(m3/min)0.3
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
食品工場クリーンル一ム内における、圧縮空気の排気工ア一の汚染防止。0.01ミク口ンの固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場およびクリーンル一ム内の排気エアーによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持にお役に立ちします。抗菌剤入樹脂ケ一スと抗菌処理されたフィルターエレメントにより、フィルター内外での菌・力ビの増殖を抑制。経済的効果として定期的なエレメント交換により環境街生・安全を確保。※食品工場等の作業場環境を継続的に維持するためには、エレメントを4~6カ月で交換してください。排気音をやわらげ工場内の環境改善のために、騒音を低減。(消音効果35dB以上)
抗菌エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。
トラスコ品番838-7353
対応機種CEC-105-AB、CEC-107-AB用交換カートリッジ
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場、クリーンルームの排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。(消音効果35dB以上)。抗菌剤入り樹脂ケースと抗菌仕様のフィルターで、フィルター内外での菌、カビの増殖を抑制できます。浮遊物(有害細菌を含む)を発生させずに高度な洗浄空間を維持します(落下菌発生源対策)。
用途食品工場、クリーンルームの環境改善、騒音防止。
トラスコ品番838-7346
接続口径Rc3/8
高さ(mm)170
使用圧力(MPa)0.7
ろ過精度(μm)0.01
使用流体空気・窒素
流体温度(℃)5~50
定格空気処理流量(m3/min)0.75
外径(mm)106.5
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。
トラスコ品番838-7350
適合本体CE-105
1個
¥17,980
税込¥19,778
11日以内出荷
エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。
トラスコ品番838-7352
対応機種CEC-105、CEC-107用交換カートリッジ
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
中空糸膜式フィルター内蔵のエクセルジュン・エアーガンと軽量コイルホースのクリーンホースのセット品。
トラスコ品番852-3604
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
エクセル・ジュンエアーガンJA-13-T用交換カートリッジです。0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。筒状のフィルターにより、非常に小さなフィルターでも広い表面積をもつことができ、確実な微粒子除去ができます。クリーンルーム対応品
材質ボディ/ポリアミド樹脂 中空糸膜/ポリプロピレン 中空糸膜固定剤/ポリウレタン樹脂
接続口径M14 P-1
質量(g)11.5
ろ過精度(μm)0.01
アズワン品番1-8886-13
カートリッジ中空糸膜フィルター
膜面積(cm2)80
1セット(3個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード