「ショア90」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れています。
圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍で、固くても弾力に富んでいます。
用途加工組付工程などの治具部品。
クッション材。
幅(mm)300
長さ(mm)300
材質ウレタンゴム
色黄
硬度(ショアA)90
使用温度範囲-20~60℃
金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性です。固くても弾力に富みます。(HSA70~HSA95)。硬度の高いものでは、旋盤加工が容易にできる弾性体です。圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍です。
用途加工組付工程などの治具部品。クッション材
仕様100%引張モジュラス(MPa):7.7、300%引張モジュラス(MPa):14.1、テーバー摩耗損失(mg):45、伸び率(%):400、使用可能温度(℃):~60、反発弾性(%):49、引裂強度(kN/m):87.2
トラスコ品番848-6541
材質ウレタンゴム(耐水性)
寸法(mm)40×40×300
質量(kg)0.52
引張強度(MPa)36.6
圧縮永久歪(%)21
硬度(ショア A)90
1本
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
関連キーワード