「レギュレータ 水用」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンSKT-103A-AB
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと抗菌・除菌3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、3in1マルチ・ドライフィルターT-103A-1000
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと抗菌・除菌3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルターT-103A-1000-AB
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
関連キーワード