3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルター本体に溜まった油を手動で外へ排出します。
用途常時加圧状態(24時間稼働等)にある場合、オイルミストドレンバルブが作動しませんので、こちらの手動オイルミストドレンバルブの取り付けをおすすめします。 トラスコ品番688-6767 材質黄銅 接続口径R1/8 全長(mm)33 対応機種3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

フィルター本体に溜まった油を手動で外へ排出します。常時加圧状態(24時間稼働等)にある場合、オイルミストドレンバルブが作動しませんので、こちらの手動オイルミストドレンバルブの取り付けをおすすめします。
トラスコ品番688-6767 材質黄銅 全長(mm)33 管接続口径1/8 ねじの種類R 対応機種3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン ドレン排出手動
1個(1個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

前田シェルサービスオートマチック排出バルブ
ドレンの排出を自動的に行い、エア機器の故障を未然に防ぎます。 排出作動部にドレンが進入しないため故障が少ないです。 メンテナンスは時々手動バルブを開くだけで簡単です。 コンプレッサー、レシーバータンク、アフタークーラー、エアドライヤー配管の末端などのドレンを継続的に除去できます。
トラスコ品番253-3545 接続口径Rc1/2 質量(kg)1.4 使用圧力(MPa)0.13~0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×160×200 流体温度(℃)2~60 適合コンプレッサ出力(kW)~37 ドレン排出量(cm3/min)0.95
1台
66,980 税込73,678
当日出荷