7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前田シェルサービスAIR-MO+ドライフィルターセット
エコ商品
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、3in1マルチ・ドライフィルターT-103A-1000 接続口径Rc1/8 消費電力(W)電源:0.8 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 本体質量(g)220 使用温度(℃)0~60 定格入力電圧(V)電源:AC100 取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること 消費電流(mA)(電源最大)70 点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯 耐振動(許容)1.3m/s2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)0.1以下 流量範囲(L/min)使用:300~1500 防水性IPX5 使用湿度(%RH)95以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷

前田シェルサービスAIR-MO+ドライフィルターセット
エコ商品
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと抗菌・除菌3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルターT-103A-1000-AB 接続口径Rc1/8 消費電力(W)電源:0.8 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 本体質量(g)220 使用温度(℃)0~60 定格入力電圧(V)電源:AC100 取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること 消費電流(mA)(電源最大)70 点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯 耐振動(許容)1.3m/s2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)0.1以下 流量範囲(L/min)使用:300~1500 防水性IPX5 使用湿度(%RH)95以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷

前田シェルサービス圧縮空気品質モニター AIR-MO
エコ商品
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル 接続口径Rc1/8 消費電力(W)電源:0.8 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 本体質量(g)220 使用温度(℃)0~60 定格入力電圧(V)電源:AC100 取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること 消費電流(mA)(電源最大)70 点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯 耐振動(許容)1.3m/s2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)0.1以下 流量範囲(L/min)使用:300~1500 防水性IPX5 使用湿度(%RH)95以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前田シェルサービスAIR-MO+ドライフィルターセット
エコ商品
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること 接続口径Rc1/8 消費電力(W)電源:0.8 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 本体質量(g)220 使用温度(℃)0~60 定格入力電圧(V)電源:AC100 取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること 消費電流(mA)(電源最大)70 点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯 耐振動(許容)1.3m/s2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)0.1以下 流量範囲(L/min)使用:300~1500 防水性IPX5 使用湿度(%RH)95以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前田シェルサービスAIR-MO+ドライフィルターセット
エコ商品
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること 接続口径Rc1/8 消費電力(W)電源:0.8 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 本体質量(g)220 使用温度(℃)0~60 定格入力電圧(V)電源:AC100 取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること 消費電流(mA)(電源最大)70 点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯 耐振動(許容)1.3m/s2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)0.1以下 流量範囲(L/min)使用:300~1500 防水性IPX5 使用湿度(%RH)95以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前田シェルサービスAIR-MO+ドライフィルターセット
エコ商品
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンSKT-103A-AB 接続口径Rc1/8 消費電力(W)電源:0.8 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 本体質量(g)220 使用温度(℃)0~60 定格入力電圧(V)電源:AC100 取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること 消費電流(mA)(電源最大)70 点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯 耐振動(許容)1.3m/s2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)0.1以下 流量範囲(L/min)使用:300~1500 防水性IPX5 使用湿度(%RH)95以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷

前田シェルサービスAIR-MO+ドライフィルターセット
エコ商品
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと抗菌・除菌3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること 接続口径Rc1/8 消費電力(W)電源:0.8 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 本体質量(g)220 使用温度(℃)0~60 定格入力電圧(V)電源:AC100 取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること 消費電流(mA)(電源最大)70 点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯 耐振動(許容)1.3m/s2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)0.1以下 流量範囲(L/min)使用:300~1500 防水性IPX5 使用湿度(%RH)95以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ