HACCP対応。
中空糸膜により0.01μmのオイルミスト、微粒子を99.99%除去。
特殊エンプラ製でさびが発生しません。
用途医科・食品機械・精密計測器・分析機器・半導体製造・印刷。
仕様クリーンルームタイプ
トラスコ品番253-3499
接続口径Rc1/4
質量(g)60
使用圧力(MPa)0.97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×115
使用流体空気、窒素
流体温度(℃)5~50
ろ過度(μm)0.01
定格空気処理流量(m3/min)0.3
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ワンタッチで取り付けも簡単です。
ドレン発生がない中空糸膜式ドライヤです。
電池不要です。
用途精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他
使用流体空気・窒素
使用温度範囲(℃)5~50
0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場、クリーンルームの排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。(消音効果35dB以上)。抗菌剤入り樹脂ケースと抗菌仕様のフィルターで、フィルター内外での菌、カビの増殖を抑制できます。浮遊物(有害細菌を含む)を発生させずに高度な洗浄空間を維持します(落下菌発生源対策)。
用途食品工場、クリーンルームの環境改善、騒音防止。
トラスコ品番838-7346
接続口径Rc3/8
高さ(mm)170
使用圧力(MPa)0.7
ろ過精度(μm)0.01
使用流体空気・窒素
流体温度(℃)5~50
定格空気処理流量(m3/min)0.75
外径(mm)106.5
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
関連キーワード