「trusco エアーガン」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
中空糸膜式フィルター内蔵のエクセルジュン・エアーガンと軽量コイルホースのクリーンホースのセット品。
トラスコ品番852-3604
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。
用途食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。
取付口Rc1/4カプラ
接続径Rc1/4(プラグ付)
仕様JISクラス5、カートリッジ2個付属
トラスコ品番253-3723
全長(mm)144
質量(g)105
接続方式カプラ
耐圧(MPa)0.4
空気消費量(m3/min)0.2
最高使用温度(℃)50
アズワン品番1-8886-01
吸・排気管径(Φmm)(口径)(吸気)Rc1/4、(排気)21
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
トラスコ品番319-6682
質量(g)11.5
径(Φ)×全長(mm)21×55
質量(g/個)3.83
膜面積(cm2)80
1箱(3個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
圧縮空気用フィルターです。水滴ゼロ・オイルミスト99.99%除去します。圧力損失が少ないエコフィルターです。エネルギーの使用効率を向上させ圧力損失とCO2排出量を低減します。
用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。
付属品ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピン
トラスコ品番644-6590
材質アルミ
全長(mm)374
全幅(mm)130
使用圧力(MPa)0.3~0.97
接続口径(Rc)3/4
ろ過精度(μm)0.01
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出オートドレン
処理空気量(m3/min)流量:1.5
最大処理流量(L/min[ANR])1500
二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
3in1・エコ×ドライフィルター用のエレメントです。
用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。
適合機種TH-20
使用流体空気
関連キーワード