用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。
寸法(mm)約44(W)×44(H)×57.5(D) (レンズ、突起部除く)
質量(g)約150±10%(レンズ含まず)
種類カメラ本体
使用温度範囲(℃)周囲温度:-10~+50
消費電力(W)約5.16
方式【撮像】HDTV(16:9)1080 59.94p/50p
センサータイプ1/2.8型
電源電圧(V)DC12V±10%/専用マルチユニットによる電源同軸重畳(DC24V)
有効画素数1936(H)×1100(V)
制御仕様リモート:RS-232C、光量:AVERAGE/PEAK切換え可
出力仕様【フォーマット】HD-SDI出力: 1080 59.94p/50p/59.94i/50i/29.97p/25p、HD-VLC出力:1080 59.94i/50i/29.97p/25p、VBS出力:NTSC/PAL
撮像素子1/2.8型CMOS(RGB原色ベイヤー)
ホワイトバランス制御:オート/プリセット/マニュアル
カラーモードカラー
画素数200万画素
シャッタースピード【単位:秒】1/30(1/25)、1/60(1/50)、1/100、1/250、1/500、1/1,000、1/2,000、1/5,000、1/10,000、1/15,000(1/12,500)、1/37,500(1/31,250)、1/75,000(1/625,000)、AES、AES[1/30(1/25)] AES&LENS[1/1,000]、AES&LENS[1/2,000]、AES&LENS[1/5,000] VARIABLE 1/30.04~1/75,000( PAL時1/25.04~1/62,500)
最低被写体照度(Lux)0.03(F1.2、AGC:66dB、ガンマ:High)
レンズマウントCS/Cマウント(Cマウントアダプタ別売)
映像出力【映像信号】SDI出力:HD-SDI又はHD-VLC※、0.8Vp-p/75Ω BNC型、VBS出力:1.0Vp-p/75Ω BNC型※HD-VLCは専用マルチユニット MU-HDシリーズ(別売)が必要です。
最大ゲイン(AGC)【PRESET GAIN】0~66約1dBステップで設定可能【AGC LIMIT】最大ゲイン0~66約1dBステップで設定可能
使用湿度範囲(%RH)30~80 (結露なきこと)
1台
¥250,000
税込¥275,000
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。
質量(g)約45(レンズ含まず)
種類カメラ本体
外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)
電源電圧(V)DC12±1
消費電流(mA)約167
撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー
主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター
カラーモードカラー
画素数1920(H)×1200(V)
フレームスピード(fps)最大92.6
レンズマウントCマウント
画素サイズ(μm)3.45×3.45
1台
¥172,000
税込¥189,200
21日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。
質量(g)約45(レンズ含まず)
種類カメラ本体
外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)
電源電圧(V)DC12±1
消費電流(mA)約167
撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー
主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター
カラーモード白黒
画素数1920(H)×1200(V)
フレームスピード(fps)最大92.6
レンズマウントCマウント
画素サイズ(μm)3.45×3.45
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。
質量(g)約45(レンズ含まず)
種類カメラ本体
外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)
電源電圧(V)DC12±1
消費電流(mA)約167
撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー
主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター
カラーモードカラー
画素数2448(H)×2048(V)
フレームスピード(fps)最大35.7
レンズマウントCマウント
画素サイズ(μm)3.45×3.45
1台
¥284,000
税込¥312,400
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。
質量(g)約300(レンズ含まず)
種類カメラ本体
外形寸法(mm)55(W)×55(H)×89(D)(突起物除く)
センサータイプ1/2.9型
電源電圧(V)DC12±1
消費電流(mA)約400
撮像素子1/2.9型プログレッシブスキャン方式CMOS(3板式)
主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター
画素数1920(H)×1200(V)
フレームスピード(fps)30
レンズマウントCマウント
画素サイズ(μm)3.45×3.45
1台
¥625,000
税込¥687,500
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。
質量(g)約125(レンズ含まず)
種類カメラ本体
外形寸法(mm)44(W)×44(H)×41(D)(突起物除く)
センサータイプ1.1型
電源電圧(V)DC12±1
消費電流(mA)約300
撮像素子グローバルシャッター1.1型CMOS(ソニー製)白黒/カラー
主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター
カラーモード白黒
画素数4096(H)×3000(V)
フレームスピード(fps)最大67.1
レンズマウントCマウント
画素サイズ(μm)3.45×3.45
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。
質量(g)約45(レンズ含まず)
種類カメラ本体
外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)
電源電圧(V)DC12±1
消費電流(mA)約167
撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー
主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター
カラーモードカラー
画素数720(H)×540(V)
フレームスピード(fps)最大523.5
レンズマウントCマウント
画素サイズ(μm)6.9×6.9
1台
¥128,800
税込¥141,680
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。
質量(g)約45(レンズ含まず)
種類カメラ本体
外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)
電源電圧(V)DC12±1
消費電流(mA)約167
撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー
主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター
カラーモード白黒
画素数720(H)×540(V)
フレームスピード(fps)最大523.5
レンズマウントCマウント
画素サイズ(μm)6.9×6.9
1台
¥125,000
税込¥137,500
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。
質量(g)約45(レンズ含まず)
種類カメラ本体
外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)
電源電圧(V)DC12±1
消費電流(mA)約167
撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー
主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター
カラーモード白黒
画素数2448(H)×2048(V)
フレームスピード(fps)最大35.7
レンズマウントCマウント
画素サイズ(μm)3.45×3.45
1台
¥234,000
税込¥257,400
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。
質量(g)約300(レンズ含まず)
種類カメラ本体
外形寸法(mm)55(W)×55(H)×89(D)(突起物除く)
センサータイプ1/2.9型
電源電圧(V)DC12±1
消費電流(mA)約330
撮像素子1/2.9型プログレッシブスキャン方式CMOS(3板式)
主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター
画素数720(H)×540(V)
フレームスピード(fps)200
レンズマウントCマウント
画素サイズ(μm)6.9×6.9
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。
質量(g)約125(レンズ含まず)
種類カメラ本体
外形寸法(mm)44(W)×44(H)×41(D)(突起物除く)
センサータイプ2/3型
電源電圧(V)DC12±1
消費電流(mA)約270
撮像素子グローバルシャッター2/3型CMOS(ソニー製)白黒/カラー
主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター
カラーモード白黒
画素数2448(H)×2048(V)
フレームスピード(fps)最大163.4
レンズマウントCマウント
画素サイズ(μm)3.45×3.45
1台
¥372,000
税込¥409,200
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。
質量(g)約125(レンズ含まず)
種類カメラ本体
外形寸法(mm)44(W)×44(H)×41(D)(突起物除く)
センサータイプ2/3型
電源電圧(V)DC12±1
消費電流(mA)約270
撮像素子グローバルシャッター2/3型CMOS(ソニー製)白黒/カラー
主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター
カラーモードカラー
画素数2448(H)×2048(V)
フレームスピード(fps)最大163.4
レンズマウントCマウント
画素サイズ(μm)3.45×3.45
1台
¥375,000
税込¥412,500
3日以内出荷
関連キーワード