9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。 質量(g)約45(レンズ含まず) 種類カメラ本体 外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く) 電源電圧(V)DC12±1 消費電流(mA)約167 撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー 主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター カラーモード白黒 画素数720(H)×540(V) フレームスピード(fps)最大523.5 レンズマウントCマウント 画素サイズ(μm)6.9×6.9
1台
125,000 税込137,500
3日以内出荷

用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。 質量(g)約125(レンズ含まず) 種類カメラ本体 外形寸法(mm)44(W)×44(H)×41(D)(突起物除く) センサータイプ2/3型 電源電圧(V)DC12±1 消費電流(mA)約270 撮像素子グローバルシャッター2/3型CMOS(ソニー製)白黒/カラー 主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター カラーモード白黒 画素数2448(H)×2048(V) フレームスピード(fps)最大163.4 レンズマウントCマウント 画素サイズ(μm)3.45×3.45
1台
372,000 税込409,200
3日以内出荷

用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。 質量(g)約45(レンズ含まず) 種類カメラ本体 外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く) 電源電圧(V)DC12±1 消費電流(mA)約167 撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー 主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター カラーモード白黒 画素数2448(H)×2048(V) フレームスピード(fps)最大35.7 レンズマウントCマウント 画素サイズ(μm)3.45×3.45
1台
234,000 税込257,400
3日以内出荷

用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。 質量(g)約45(レンズ含まず) 種類カメラ本体 外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く) 電源電圧(V)DC12±1 消費電流(mA)約167 撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー 主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター カラーモードカラー 画素数720(H)×540(V) フレームスピード(fps)最大523.5 レンズマウントCマウント 画素サイズ(μm)6.9×6.9
1台
128,800 税込141,680
3日以内出荷

用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。 質量(g)約45(レンズ含まず) 種類カメラ本体 外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く) 電源電圧(V)DC12±1 消費電流(mA)約167 撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー 主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター カラーモード白黒 画素数1920(H)×1200(V) フレームスピード(fps)最大92.6 レンズマウントCマウント 画素サイズ(μm)3.45×3.45
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。 質量(g)約125(レンズ含まず) 種類カメラ本体 外形寸法(mm)44(W)×44(H)×41(D)(突起物除く) センサータイプ2/3型 電源電圧(V)DC12±1 消費電流(mA)約270 撮像素子グローバルシャッター2/3型CMOS(ソニー製)白黒/カラー 主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター カラーモードカラー 画素数2448(H)×2048(V) フレームスピード(fps)最大163.4 レンズマウントCマウント 画素サイズ(μm)3.45×3.45
1台
375,000 税込412,500
3日以内出荷

用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。 質量(g)約45(レンズ含まず) 種類カメラ本体 外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く) 電源電圧(V)DC12±1 消費電流(mA)約167 撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー 主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター カラーモードカラー 画素数2448(H)×2048(V) フレームスピード(fps)最大35.7 レンズマウントCマウント 画素サイズ(μm)3.45×3.45
1台
284,000 税込312,400
3日以内出荷

用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。 質量(g)約45(レンズ含まず) 種類カメラ本体 外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く) 電源電圧(V)DC12±1 消費電流(mA)約167 撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー 主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター カラーモードカラー 画素数1920(H)×1200(V) フレームスピード(fps)最大92.6 レンズマウントCマウント 画素サイズ(μm)3.45×3.45
1台
172,000 税込189,200
21日以内出荷

用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。 質量(g)約125(レンズ含まず) 種類カメラ本体 外形寸法(mm)44(W)×44(H)×41(D)(突起物除く) センサータイプ1.1型 電源電圧(V)DC12±1 消費電流(mA)約300 撮像素子グローバルシャッター1.1型CMOS(ソニー製)白黒/カラー 主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター カラーモード白黒 画素数4096(H)×3000(V) フレームスピード(fps)最大67.1 レンズマウントCマウント 画素サイズ(μm)3.45×3.45
1台
750,000 税込825,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • pfd
  • pf計